カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,811)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,782)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,292)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,433)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ミヤコ
- 30ページ目
30ページ目: ミヤコのすべての商品

洗濯機水栓用カップリング
ミヤコ¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷洗濯機水栓用のカップリングです。 呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR寸法13W26
フリーチューブ(ファンコイル用)
ミヤコ¥829~税込¥912~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
ボールバルブ
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.98バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ
ミヤコ¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。 浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。 シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~95寸法H(mm)50最高使用圧力(MPa)0.98バルブ種類ボールバルブ
三方式ボールバルブ
ミヤコ¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷給水配管での管路切替え用です。 ソーラーから給湯器等への切替えに便利です。 おねじ仕様でコンパクト配管が可能です。 三方向の全閉はできません。材質(本体)黄銅(クロムメッキ)寸法13使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.98バルブ種類ボールバルブ
フレキ用ニップル袋ナット付
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷13Gおねじ×20Gめねじの継手です。 袋ナットが回転しますので取付け、取外しが簡単にできます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM寸法13×20
ネジ変換アダプタ
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷給水、給湯用のネジ変換アダプタです。 RねじをGねじに変換する時に使用します。材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
スマートチューブ
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があり、美観を損なわないため、屋内露出配管用に最適です。材質本体/架橋ポリエチレン管、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット
ミヤコ¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
ツバリング式フリーチューブ異径
ミヤコ¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)60
高耐候性保温材付フリーチューブ
ミヤコ¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷給湯器の配管に最適です。 用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。 内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム長さ(m)10
MBフリーカットチューブ
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
逆止弁付ボールバルブ コア付
ミヤコ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。 管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。 塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。 給湯器一次側配管に最適です。 (日水協検査合格証紙付) 。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.98作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ
ミヤコ¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.98作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ 片ナット
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)EPDM作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ 片ナット
ミヤコ¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)EPDM作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ 両ナット
ミヤコ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)EPDM作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ 片ナット
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)EPDM作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ アングル型
ミヤコ¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)アングル型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.98作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ アングル型 片ナット
ミヤコ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)アングル回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)EPDM作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ アングル型 片ナット
ミヤコ¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)アングル回転ナット型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.98材質(パッキン)EPDM作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ
ミヤコ¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷逆止弁内蔵型ボールバルブです。 給湯器一次側配管に最適。 (日水協検査合格証紙付)ストレート型で、コンパクトに配管できます。 着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.98作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
被覆ブレードフリーチューブ
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下