絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
755件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HEXAnamicドライバーセット ハゼット

    HEXAnamicドライバーセット

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    滑り止め HAZET3-コンポーネントハンドル- 高いパワー伝達を可能にします 表面:クロームメッキ 油のついた手でも滑りません 大きめのグリップ ガソリン、酸、油圧作動油、ブレーキ液などに対して耐性があります ISO 8764-1:2004、ISO 8764-2:2004 ツール数:5 プラス:PH1・PH2 マイナス:0.8×4.0mm・1×5.5mm・1.2×6.5mm ドイツの主要な研究機関と協力して設計された3コンポーネントハンドル: コンポーネント1(ハード):ブレード確実に固定します コンポーネント2(ハード):衝撃に対する安定性が高い コンポーネント3(ソフト):軸方向に加えられた力が滑りにくく安全 グレーのチップは、腐食から最適な保護を提供し、スクリューヘッドのブレードを完璧に保持することができます
    セット内容プラス:PH1・PH2、マイナス:0.8×4.0mm、1×5.5mm、1.2×6.5mm商品構成セット品表面クロムメッキ先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.8×4.0、1×5.5、1.2×6.5
  • ロングヘキサゴンソケット ハゼット

    ロングヘキサゴンソケット

    ハゼット
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。
    用途自動車・産業機械整備材質クロムバナジウム全長(mm)100差込角(mm)12.7軸(mm)62ビット全長(mm)62
  • Tハンドル六角棒レンチ ハゼット

    Tハンドル六角棒レンチ

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。ハンドルはエルゴノミクスデザインです。
    用途自動車、機械整備、DIYT等一般作業
  • エアニブラー ハゼット

    エアニブラー

    ハゼット
    48,980税込53,878
    1式
    4日以内出荷
    用途板金切断作業にトラスコ品番200-1814セット内容日本仕様カプラー:EA140DB-2全長(mm)185質量(kg)1高さ(mm)105使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口R 1/4使用エアーホース内径(Φmm)10
  • サウンドスコープ用パーツ ハゼット

    サウンドスコープ用パーツ

    ハゼット
    3,098税込3,408
    1枚ほか
    4日以内出荷
    用途自動車・産業機械等点検に
  • ヘックスローブドライバー ハゼット

    ヘックスローブドライバー

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。 三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。 グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。
    用途各種機械・ホビーに材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)グリップ:プラスチック商品構成単品
  • ハクソーフレーム ハゼット

    ハクソーフレーム

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ブレード張力調整スクリュー付きです。 ブレードは2種類の角度に取付可能です。 頑丈なアルミニウムとプラスチック製です。
    用途ボルト・パイプ等金属の切断トラスコ品番224-1252セット内容1980B-2全長(mm)390材質/仕上アルミニュームプラスチック質量(kg)0.72刃長(mm)300折りたたみ時長さ(mm)24
  • チューブカッター ハゼット

    チューブカッター

    ハゼット
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クイックチェンジシステムで刃の交換が簡単にできます。
    用途各種チューブ作業用適合替刃2180N-021
  • セパレーターフォーク ハゼット

    セパレーターフォーク

    ハゼット
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。
    用途自動車整備等材質/仕上特殊鋼
  • ストレートエッジ ハゼット

    ストレートエッジ

    ハゼット
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    ケース入りです。 ハンドル付きです。 無反射加工です。
    用途エンジンヘッド等の平面検査トラスコ品番224-1262長さ(mm)500材質/仕上ステンレス質量(kg)1.18
  • グリップ付きピンポンチ ハゼット

    グリップ付きピンポンチ

    ハゼット
    3,198税込3,518
    1本ほか
    5日以内出荷
  • XZNインパクトソケット ハゼット

    XZNインパクトソケット

    ハゼット
    4,598税込5,058
    1個ほか
    5日以内出荷
    用途自動車・産業機械修理に。材質/仕上クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7
  • 1/2プッシュリリースラチェットハンドル ハゼット

    1/2プッシュリリースラチェットハンドル

    ハゼット
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
    用途自動車・産業機械整備に全長(mm)275材質(本体)クロームメッキ差込角(mm)12.5(1/2)荷重(最大)850Nm送り角度(°)4ギア数90
  • プレセット形トルクレンチ ハゼット

    プレセット形トルクレンチ

    ハゼット
    62,980税込69,278
    1式ほか
    当日出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
    用途機械・自動車整備セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケースヘッド形状プレセット形主な用途機械・自動車整備
  • プレセット形トルクレンチ ハゼット

    プレセット形トルクレンチ

    ハゼット
    54,980税込60,478
    1式
    当日出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
    用途機械・自動車整備に。トラスコ品番166-6627セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース全長(mm)234材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(kg)0.38差込角(mm)6.35ヘッド形状プレセット形トルク調整範囲(N・m)2.5~25主な用途機械・自動車整備最小目盛(N・m)0.25アズワン品番64-8377-73
  • ニッパ ハゼット

    ニッパ

    ハゼット
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    小型で細かな作業に向きます。 錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
    用途配電盤等の電工作業用。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン)
  • 強力ニッパ ハゼット

    強力ニッパ

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
    用途電工作業等に。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチックハンドル
  • ソケットレンチセット(差込角12.7mm) スマートケース入り ハゼット

    ソケットレンチセット(差込角12.7mm) スマートケース入り

    ハゼット
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    差込角12.7mmソケットにヘックスビットソケット、各種ビットをセットした応用力が高くコンパクトなセットです。 スマートケース入りです。
    用途自動車・産業機械用。仕様ヘックスドライバーソケット品番:986-□□ ソケット品番:900-□□ ケース寸法(mm)間口:355 ケース寸法(mm)奥行:235トラスコ品番828-8551セット内容44質量(kg)5.16差込角(mm)12.7ハンドル内容ラチェットハンドル916SP、スライディングTハンドル915、エクステンションバー917-5(123mm)・918-10(248mm)、ユニバーサルジョイント920、ビットアダプター2250-5付属ビット(+)PH1、PH2、PH3、PH4/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3、PZ4/トルクス(R)T27、T30、T40、T45、T50ソケット内容(mm)(6角)10、11、12、13、14、15、17、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32(ヘックスドライバー)5、6、7、8、10、12、14
  • SUSソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm) ハゼット

    SUSソケットレンチ(6角タイプ・差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    焼入硬化したステンレス製ソケットで、従来のクロームバナジウム製ソケットと比較し約3倍の繰り返し耐久性アップとなります。 サビ移りやメッキ剥がれを嫌うボルトナットや装置に最適です。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
    用途精密機械や電子機器、計測機器、食品機械など。全長(mm)25材質/仕上ステンレス差込角(mm)6.35
  • ブレーキブリーダーレンチセット ハゼット

    ブレーキブリーダーレンチセット

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    ブレーキのブリーディング作業用レンチセットです。 作業に最適な形状、角度に設計されています。
    用途自動車整備に。 ブレーキのブリーディング作業に。トラスコ品番868-9356サイズ7、8、9、10、11mm質量(g)461アズワン品番64-8376-51
  • 深穴用スナップリングプライヤー ロング90°曲がりタイプ ハゼット

    深穴用スナップリングプライヤー ロング90°曲がりタイプ

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1丁
    翌々日出荷
    長い先端が深穴に最適です。 人間工学設計のプラスチックハンドル付きです。 クロムメッキ仕上げです。
    用途器械メインテナンス。 車両修理。トラスコ品番828-8402全長(mm)195材質/仕上特殊鋼、グリップ:樹脂質量(g)306爪形状曲爪爪先端径(Φmm)1.5リング使用範囲(mm)12~30
  • ラジオペンチ ハゼット

    ラジオペンチ

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。 サイドカッター付きです。 美しいメッキで錆びにくい仕様です。 滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
    用途一般機械メインテナンス。 電機、電子機器メインテナンス。材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチックバネなし
  • エアーブローガン ハゼット

    エアーブローガン

    ハゼット
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑、ホコリ等の吹き飛ばし作業に広く使用できます。本体ハンドルはプラスチック製、ノズルは金属製です。
    用途自動車・産業機械・木工機械清掃などに。セット内容日本仕様カプラーエアー取付口G1/4
  • 蓄圧式スプレー容器 ハゼット

    蓄圧式スプレー容器

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    各種クリーニング溶剤、潤滑剤スプレーイングができます。円錐形ノズル、フラットノズルが付属しています。安全弁が付いているため安全です。開封前は安全弁で減圧できます。使用する薬剤等の取扱方法を厳守してください。
    用途自動車・産業機械洗浄作業などに。トラスコ品番147-9078セット内容本体、コニカルノズル、フラットノズル幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック(Vitonシール仕様)容量(mL)1000高さ(mm)270質量(g)460奥行(mm)113容量(L)1.35リットル最大圧力(bar)2.5(安全弁付き)流量白色ノズル0.5 l/min/グレーノズル0.81 l/min (調整可能)
  • ツールワゴン ハゼット

    ツールワゴン

    ハゼット
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    各段、十分な広さのツールワゴンです。中段は15段階任意の位置に設定できます。大型のハンドルで取り回しが楽にできます。床にタイヤ痕を残さないグレー合成樹脂製キャスターです。
    用途工具収納。各種運搬。部品等のピックアップ。材質スチール
  • HAZETツールトロリー ハゼット

    HAZETツールトロリー

    ハゼット
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    本体外装を二重構造にすることにより、強度が増して万が一へこみができても引き出しレールは守られます。引き出し個別ロック、集中ロックの安全性の高い設計です。
    用途各種工具収納。仕様引き出し:100%オープン可能トラスコ品番126-6645セット内容キー(2個)、仕切板材質スチール質量(kg)74.1引出し寸法(mm)80×527×348(5段)、165×527×348(2段)
  • HAZET ファインツースラチェットレンチ ハゼット

    HAZET ファインツースラチェットレンチ

    ハゼット
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
    用途自動車・産業機械整備等に。トラスコ品番204-7957歯数90枚全長(mm)116材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック質量(g)80差込角(mm)6.35[1/4]
  • HAZET エアソー ハゼット

    HAZET エアソー

    ハゼット
    78,980税込86,878
    1セット
    9日以内出荷
    トラスコ品番195-2354質量(g)400
  • HAZET トルクレンチ ハゼット

    HAZET トルクレンチ

    ハゼット
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
    用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース主な用途車両整備や各種機械負荷方向校正証明書付き
  • HAZET ツールトロリー ハゼット

    HAZET ツールトロリー

    ハゼット
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番195-1433質量(kg)125
  • トルクレンチ ハゼット

    トルクレンチ

    ハゼット
    48,980税込53,878
    1式
    当日出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
    用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース材質/仕上クロムバナジウム鋼精度(%)3主な用途車両整備や各種機械負荷方向校正証明書付き
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1本
    60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼軸径(Φmm)8mm全長(mm)32
  • ビット(差込角8mm) ハゼット

    ビット(差込角8mm)

    ハゼット
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
  • トルクススクリュードライバービット(差込角6.35mm) ハゼット

    トルクススクリュードライバービット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭
  • ビット(差込角6.35mm) ハゼット

    ビット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,698税込1,868
    1本
    60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。仕様XZNトリプススクエア(12角セレーション)材質専用特殊鋼全長(mm)25質量(g)5差込角対辺(mm)6.35mm
  • ビット(差込角6.35mm) ハゼット

    ビット(差込角6.35mm)

    ハゼット(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質専用特殊鋼両頭機能片頭
  • マイナススクリュードライバービット(差込角6.35mm) ハゼット

    マイナススクリュードライバービット(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,198税込1,318
    1本
    60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭
  • トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm) ハゼット

    トルクススクリュードライバービット(いじり止付き)(差込角6.35mm)

    ハゼット
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
    材質専用特殊鋼全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35mm両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • 3エッジスクレーパー ハゼット

    3エッジスクレーパー

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番168-0016材質特殊鋼・プラスチックハンドル形状三角刃全長(mm)148質量(g)40刃長(mm)25材質(刃)特殊鋼アズワン品番64-8389-11
  • ハードメタル替刃式スクレーパー ハゼット

    ハードメタル替刃式スクレーパー

    ハゼット
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    プラスチックハンドルです。 チップ交換式です。 チップの8辺が使用できます。
    用途塗料・接着剤等の剥離作業にトラスコ品番168-0012セット内容本体・替刃1装着材質特殊鋼・プラスチックハンドル形状ハードメタルチップ式全長(mm)397質量(g)340刃長(mm)267刃幅(mm)25材質(刃)特殊鋼アズワン品番64-8389-10適合替刃825-025