カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハゼット
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハゼット
- 15ページ目
15ページ目: ハゼットのすべての商品

インターナルエクストラクターセット
ハゼット¥249,800~税込¥274,780~1セット60日以内出荷カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。用途自動車整備、産業機械仕様メタルケース入り材質クロムバナジウム鋼ジョー
ボールジョイントプーラー
ハゼット¥10,980~税込¥12,078~1個60日以内出荷から61日以内出荷一般的なボールジョイントプーラー(ピットマンプーラー)です。 ジョーは頑丈に作られています。用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
ボールジョイントプーラー
ハゼット(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から60日以内出荷ボールジョイントピボット取り外し用プーラーです。 てこの作用により小さな力で作業できます。用途自動車整備材質クロムバナジウム鋼ジョー
2アームピットマンプーラー
ハゼット¥49,980~税込¥54,978~1個60日以内出荷ボールベアリング、ギア用の小型プーラーです。 アームに有るプレスネジでジョーを深く食い込ませます。用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
ベアリングセパレーターセット
ハゼット¥119,800税込¥131,7801セット60日以内出荷べアリセパレーター・プーラーセットです。用途自動車整備、産業機械仕様メタルケース入りトラスコ品番859-3963セット内容1775N-16、1775N-75、1775N-012材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)5.15深さ(mm)(最大)330ベアリング外径(Φmm)12~75
ベアリングセパレーター用プーラー
ハゼット¥45,980税込¥50,5781個60日以内出荷ベアリングセパレーターに両端のアームネジをセットし、中心のスピンドルでベアリングを外します。 アームはスライドしますので異なるサイズのベアリングに対応できます。用途自動車整備、産業機械材質クロムバナジウム鋼ジョー
ベアリングセパレーターエクステンション
ハゼット¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ベアリングセパレーター用プーラーのエクステンションバーです。 深い位置にあるベアリング用です。 2本組です。用途自動車整備、産業機械トラスコ品番859-3958材質クロムバナジウム鋼ジョー長さ(mm)(エクステンション)100質量(g)272
ビームプーラー
ハゼット¥62,980税込¥69,2781個60日以内出荷木造建築で梁のホゾ合わせ等引張作業用です。用途建設トラスコ品番859-3957材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)440質量(kg)2.7最大長(mm)(可変)115
モバイルワークベンチ
ハゼット¥479,800税込¥527,7801台46日以内出荷ツールキャビネットとワークベンチ(作業台)が一体となった、機動性に優れたワークベンチです。シリンダ錠付です。 引き出しは取っ手にあるセルフロックレバーを持ち上げないと開かない引き出し集中ロック付きで、移動中の不意な飛び出しを防ぎます。 10万回の繰り返しテストをクリアした耐久性に優れた安心設計です。 床面を汚さない耐溶剤性に優れた白ゴムキャスターを採用しています。トラスコ品番783-2982材質スチール質量(kg)85有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)527×348×80(浅型)/527×348×165(深型)
ツールキャビネット
ハゼット¥289,800税込¥318,7801台8日以内出荷コーナーのプレスにによる支柱形状により、耐久性が格段に上がっています。 引き出しは取っ手にあるセルフロックレバーを持ち上げないと開かない引き出し集中ロック付きで、移動中の不意な飛び出しを防ぎます。 10万回の繰り返しテストをクリアした耐久性に優れた安心設計です。 床面を汚さない耐溶剤性に優れた白ゴムキャスターを採用しています。 キャスターとハンドルは組立となります。トラスコ品番783-2974材質スチール質量(kg)60有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)527×348×80(浅型)/527×348×165(深型)
コンパクトエアラチェット
ハゼット¥75,980税込¥83,5781丁当日出荷小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。 ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。 三段階の流量調整が可能です。 正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。 排気が気にならない下方排気を採用しています。仕様シングルハンマートラスコ品番494-2892全長(mm)113質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.127最大締付トルク(N・m)678排気口下方ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口RC1/4
クイックアジャストウォータポンププライヤー
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷ロックリリースレバー採用により片手で握り直す必要なく開口調整ができます。 ジョーは高周波焼入れにより頑丈で長寿命です。 最大パイプサイズ50mm、クラス最大級の作業能力です。 滑りにくいクッショングリップを採用しています。用途各種パイプ、ナットの締め付け、取り外しに仕様調整(13段階)トラスコ品番494-2876全長(mm)260質量(g)450最大口開き(mm)50
タイヤ溝ゲージ
ハゼット¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ポケットサイズのタイヤ溝ゲージです。 真鍮製で、湿気や温度を気にせず使用できます。用途タイヤ溝測定トラスコ品番584-4461材質真鍮質量(g)52測定深さ(mm)最大30最小目盛(mm)0.1
タイヤレバー(プラスチックプロテクター付)
ハゼット¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ダブルT構造の本体は、負荷によるしなりや歪みを起こしません。 クロムバナジウム独特の軽さと力強さが特徴です。 ホイールを保護する樹脂プロテクター付です。トラスコ品番584-4452材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)500質量(g)711
チェーン型オイルフィルタレンチ
ハゼット¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型から大型まで対応できるワイドレンジのカートリッジフィルター用チェーンレンチです。 差込角12.7mmのラチェットハンドルなどでご使用いただけます。用途カートリッジフィルターの緩め作業トラスコ品番584-4339材質専用特殊鋼質量(g)412差込角(mm)12.7適合径(Φmm)50~150
ラジオペンチ(ストレートノーズ・エルゴノミックハンドル)
ハゼット¥7,398~税込¥8,138~1丁当日出荷人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポートします。 中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能です。仕様先端部ギザ付材質専用特殊鋼先端ストレートノーズバネ無し
ペンチ(エルゴノミックハンドル)
ハゼット¥6,798~税込¥7,478~1丁当日出荷から9日以内出荷人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけやすさに優れたペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により安全で確実な作業をサポートします。仕様落下防止用ひも取付穴無材質専用特殊鋼
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント)
ハゼット¥11,980税込¥13,1781セット(9本)当日出荷ロング六角棒レンチのセットです。 専用プラスチックホルダーに収納しています。トラスコ品番584-4312セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)432先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ショートラチェットハンドル 6.3mm六角ビットドライブ
ハゼット¥15,980税込¥17,5781個当日出荷オフセット角がついて、取り扱いやすい形状です。 ビット用ラチェットハンドルです。 ネジ上部のスペースが限られた作業時に最適です。用途ビットドライブ用トラスコ品番760-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数20全長(mm)89質量(g)72差込角(mm)6.35
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー
ハゼット¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TORXビットソケットセット
ハゼット¥32,980税込¥36,2781セット当日出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなどトラスコ品番584-4835
ソケットレンチ
ハゼット¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途精密機械・電子機器など全長(mm)25差込角(mm)6.35
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥339,800税込¥373,7801本当日出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。用途高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付トラスコ品番762-6398全長(mm)1280質量(kg)8.3種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)300~800主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
高精度プリセット型トルクレンチ
ハゼット¥259,800税込¥285,7801本当日出荷高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向右
インパクト用TORXビットソケットレンチ
ハゼット(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)40差込角(mm)12.7
インパクト用ロングホイールナットソケットレンチ
ハゼット¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から翌々日出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途自動車整備などに材質専用クロームバナジューム
インパクト用ロングソケットレンチ
ハゼット¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)85差込角(mm)12.7
インパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法
ハゼット¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7
E型トルクスソケット
ハゼット¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から60日以内出荷アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7先端形状E型トルクス
インパクト用アダプター
ハゼット¥5,298~税込¥5,828~1個17日以内出荷から60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム
インパクト用エクステンション
ハゼット¥10,980税込¥12,0781個60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などにトラスコ品番817-9741材質専用クロームバナジューム全長(mm)130質量(g)263差込角(mm)12.7
VDE絶縁(差込角9.5mm)エクステンション
ハゼット¥6,698税込¥7,3681個60日以内出荷1000V絶縁工具です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質クロムバナジウム、絶縁被覆樹脂差込角(mm)9.5
VDE絶縁(差込角9.5mm)ラチェットハンドル
ハゼット¥29,980税込¥32,9781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。 30ギア、ラチェットです。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2605全長(mm)194質量(g)338差込角(mm)9.5
インパクト用TORX E ソケットレンチ
ハゼット¥3,198税込¥3,5181個60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)28差込角(mm)9.5
E型トルクスソケット
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から5日以内出荷アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28差込角(mm)9.5先端形状E型トルクス
インパクト用アダプター
ハゼット¥3,998税込¥4,3981個60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のアダプターです。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などにトラスコ品番817-9737材質専用クロームバナジューム全長(mm)35.5質量(g)62差込角(mm)凹9.5凸12.7
マイナスビットソケット
ハゼット¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から21日以内出荷クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼差込角(mm)9.5先端形状マイナス
E型トルクスソケット
ハゼット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アウトサイドトルクススクリュー用のソケットです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途精密機械・電子機器などトラスコ品番813-2915材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25質量(g)9差込角(mm)6.35呼びNo.E4対辺寸法(mm)3.86先端形状E型トルクス