カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハゼット
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイナスビットソケット
ハゼット¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から62日以内出荷クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・電子機器など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)28差込角(mm)6.35軸長(mm)16先端形状マイナス
絶縁ドライバー
ハゼット¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から60日以内出荷1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に材質(軸)専用特殊鋼材質(グリップ)ハンドル:絶縁被覆樹脂商品構成単品
TRInamic樹脂グリップドライバー(トルクス)
ハゼット¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップドライバー
ハゼット¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップドライバー
ハゼット¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-PH3以上は角ボルスター付ブレードとなります。 ブレードはクロームバナジューム製です。用途産業機械・自動車・電子機器などトラスコ品番813-2854全長(mm)138質量(g)23種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップロングドライバー(トルクス)
ハゼット¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。 trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップロングドライバー
ハゼット¥7,398~税込¥8,138~1本5日以内出荷から58日以内出荷エキストラロングタイプで、深いロケーションやパネル裏など通常のドライバーでアクセス困難なネジ作業に適しています。 trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 ブレードはクロームバナジューム製です。用途産業機械・自動車・建設機械整備など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップドライバー
ハゼット¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー
ハゼット¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドアパネル取り外しレバー
ハゼット¥8,398税込¥9,2381丁26日以内出荷自動車の内張りパネルを取り外す為のレバーです。 プラグを外すのに最適な形状です。 先端はラッカーコーティングの為車を傷め難くなっています。 ハンドルは樹脂製で力が入れやすい形状です。用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番820-2440材質専用特殊鋼全長(mm)268質量(g)140先端幅(mm)28
ホースクランププライヤー
ハゼット¥22,980税込¥25,2781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 110°曲がりタイプです。 ロック機構付きです。トラスコ品番828-7371材質特殊鋼質量(g)402種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥32,980税込¥36,2781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 セルフアジャストジョイントで大径のホースクランプに対応します。 ロック機構付きです。トラスコ品番828-7370材質特殊鋼質量(g)429種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥24,980税込¥27,4781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 リーチの長いタイプです。トラスコ品番828-7369材質特殊鋼質量(g)207種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。トラスコ品番828-7368材質特殊鋼質量(g)180種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥18,980税込¥20,8781丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 安全のためのつば付きです。 先端スイベルタイプです。トラスコ品番828-7367材質特殊鋼質量(g)221種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781丁5日以内出荷省スペースホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。トラスコ品番828-7364材質特殊鋼質量(g)190種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥48,980税込¥53,8781丁60日以内出荷パラレルクランプエンドホースバンド用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。トラスコ品番828-7363材質特殊鋼質量(g)703種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥53,980税込¥59,3781丁60日以内出荷セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。ケーブルはある程度形状を保持します。 刃先調整機能付きです。トラスコ品番828-7362材質特殊鋼質量(g)730種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥44,980税込¥49,4781丁60日以内出荷セルフグリップスプリングバンド、省スペースホースクランプ用です。 610mmケーブルで奥まった所のクランプに対応します。 刃先調整機能付きです。トラスコ品番828-7361材質特殊鋼質量(g)630種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥14,980税込¥16,4781丁5日以内出荷三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は固定ですが、特殊形状のジョーによりクランプをしっかり保持します。トラスコ品番828-7360材質特殊鋼質量(g)162種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥21,980税込¥24,1781丁翌々日出荷三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 戻りバネ付きです。トラスコ品番828-7359材質特殊鋼質量(g)190種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥38,980~税込¥42,878~1丁5日以内出荷スプリングバンドタイプホースクランプ用です。 先端は回転し、クランプをしっかり保持します。 開き量調整機構つきです。 ロック機構付きです。材質特殊鋼種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥25,980税込¥28,5781丁5日以内出荷一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。 ロック機構付きです。トラスコ品番828-7356材質特殊鋼質量(g)495種類ホースプライヤ
ホースクランププライヤー
ハゼット¥12,980税込¥14,2781丁翌々日出荷一般的なワイヤータイプのホースクランプ用です。 先端は回転し、十字の溝でクランプを保持します。トラスコ品番828-7355材質特殊鋼質量(g)195種類ホースプライヤ
VDE絶縁ウォーターポンププライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2576材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)251質量(g)428適合ナット最大30mm適合パイプ径(Φmm)6~30
C型グリッププライヤー
ハゼット¥19,980税込¥21,9781丁60日以内出荷溶接グリッププライヤーです。 大きな障害物越の固定に最適です。用途溶接、接着作業固定用トラスコ品番828-7354材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)280質量(g)710種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90適合パイプ径(Φmm)95~77
G型グリッププライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781丁60日以内出荷溶接グリッププライヤーです。 2つのパーツの突合せ溶接に最適です。用途溶接、接着作業固定用トラスコ品番828-7353材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)280質量(g)935種類グリッププライヤ最大口開き(mm)51適合パイプ径(Φmm)35~70
グリッププライヤー
ハゼット¥7,998~税込¥8,798~1丁60日以内出荷スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ
セルフアジャストグリッププライヤー
ハゼット¥14,980~税込¥16,478~1丁60日以内出荷片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ
グリッププライヤー
ハゼット¥37,980税込¥41,7781丁60日以内出荷溶接用、木工用グリッププライヤーです。 スライドジョーですので3次現形状のワークの固定に最適です。用途溶接、木工当固定用トラスコ品番828-7344材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)260質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)200適合パイプ径(Φmm)5~75
グリッププライヤー
ハゼット¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。用途各種機械整備等トラスコ品番828-7343材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)250質量(g)596種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45適合パイプ径(Φmm)16~45
グリッププライヤー
ハゼット¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。用途各種機械整備等トラスコ品番828-7342材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)250質量(g)537種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40
アキシャルプライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781丁60日以内出荷溶接シーム固定用グリッププライヤーです。用途自動車板金等溶接接着時の固定用トラスコ品番828-7341材質クロムバナジウム鋼ジョー幅(mm)18全長(mm)205質量(g)434種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15
ピンポンチセット
ハゼット¥13,980税込¥15,3781セット60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。 スタンドホルダー付です。用途各種ピン抜き作業にトラスコ品番828-7339セット内容748A-2、3、748B-4、5、748C-6、8材質クロームバナジューム、ホルダー:プラスチック質量(g)539
チゼルセット
ハゼット¥13,980税込¥15,3781セット60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 スタンドホルダー付です。用途各種タガネ、ポンチ作業にトラスコ品番828-7338セット内容750、731-5、741-1、745-3、745A-4、746-1材質クロームバナジューム、ホルダー:プラスチック質量(g)561
インパクトセンターポンチ
ハゼット¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷ハンマーを使わず、グリップを軸方向へ押し込むだけでマーキング作業が容易に出来ます。用途ハンマーを使えない部位などトラスコ品番828-7324材質専用特殊鋼全長(mm)135質量(g)140耐荷重(kg)3-30
インパクトセンターポンチ交換用チップ
ハゼット¥6,598税込¥7,2581本60日以内出荷インパクトセンターポンチ747-1専用替えチップです。用途747-1用交換チップトラスコ品番828-7323材質専用特殊鋼質量(g)13
ドリフトピン ヘビーデューティー仕様
ハゼット¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業の最初に使用材質クロームバナジューム全長(mm)120
ドリフトピン
ハゼット¥2,198税込¥2,4181本60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業の最初に使用材質クロームバナジューム全長(mm)120