- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハゼット
- 2ページ目
2ページ目: ハゼットのすべての商品
1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)6.35
寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12
全長(mm)28
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ファインピッチ、90ギアにより小さな振り角で作業ができます。
厳選した材質と精密加工により最大トルク400Nmを達成
用途自動車、産業機械等作業用
トラスコ品番258-0518
材質クロムバナジウム鋼
歯数90
全長(mm)200
質量(kg)0.26
差込角(mm)9.5
ハトメ数27
ヘッド幅(mm)32
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)6.35[1/4]
全長(mm)116
トラスコ品番204-7957
歯数90枚
材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック
質量(g)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質専用特殊鋼
両頭機能片頭
トラスコ品番859-3992
セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12
材質特殊鋼
質量(g)210
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により、より安全で確実な作業をサポートします。
中央にプライヤー部があり、多様な作業が可能です。
先端ストレートノーズ
バネ無し
仕様先端部ギザ付
材質専用特殊鋼
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに
材質専用クロームバナジューム
アルミホイールを傷つけないプラスチックスリーブです。
サイズごとに色分けされています。
用途自動車整備などに
材質プラスチック
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。
軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業に
材質クロームバナジューム
チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
なめにくい6角タイプヘッドです。
ヘッドオフセット角30°です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。
材質クロームバナジューム
商品構成単品
ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。
ラチェットヘッドが入らないような狭い所や振り角に制限があるスペースでのパワフルな作業に最適です。
樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
用途ソケットドライブ用
材質クロームバナジューム
差込ヘッドがスライドするハンドルカバーです。
位置によってT型やL型のハンドルとしてご使用いただけます。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途ソケットドライブ用
差込角(mm)9.5
全長(mm)198
トラスコ品番439-5514
材質/仕上クロームバナジューム
質量(g)158
1丁
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。
1セット
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
タイヤレバーカバー
モノタロウ
¥499
税込¥549
トラスコ品番147-9334
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1丁
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
軸用穴なしスナップリングプライヤーです。先端は30°曲がっていて、滑り止めの溝加工されています。クロムメッキ仕上げです。
用途器械メインテナンス。車両修理。
ブレードは窒化チタンコーティングで耐摩耗性に優れています。ターレット付きで早回しができます。
用途自動車・産業機械整備
材質クロムバナジウム
全長(mm)100
差込角(mm)12.7
軸(mm)62
ビット全長(mm)62
ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。ハンドルはエルゴノミクスデザインです。
用途自動車、機械整備、DIYT等一般作業
差込部外周24mm六角を利用してレンチ、ソケットでドライブすることが可能です。
1000S-1をしようすれば19mmドライブインパクトで使用できます。
用途自動車・産業機械修理に。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
クイックチェンジシステムで刃の交換が簡単にできます。
用途各種チューブ作業用
適合替刃2180N-021
Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
用途自動車・産業機械整備に
全長(mm)116
材質(本体)クロームメッキ
差込角(mm)6.3(1/4)
荷重(最大)100Nm
送り角度(°)4
ギア数90
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷