「整備」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
半球状のプラスチック製カップの底に大型マグネットが付いたパーツトレイです。
開口部が斜めに開いているので、平面や垂直面に関わらず金属の柱、工具箱側面などに付けてご使用いただけます。
用途パーツ・ツールの管理に
最大荷重(kg)0.8
トラスコ品番584-4185
材質プラスチック
質量(g)378
直径×高さ(mm)150×130~50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0199
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
用途自動車、一般機械整備用。
材質/仕上クロムバナジウム鋼
ブレーキのブリーディング作業用レンチです。
作業に最適な形状、角度に設計されています。
用途自動車整備に。
材質/仕上特殊鋼
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。
1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械
トラスコ品番859-3991
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)226
質量(g)(スライド)200
接続ねじM10
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
T型ハンドルのトルクスレンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
首振りヒンジ付きラチェットレンチです。
ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。
樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。
トラスコ品番195-5856
歯数32
全長(mm)511
材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
質量(kg)1.08
差込角(mm)12.7
アズワン品番64-8393-37
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。
梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。
カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械
材質クロムバナジウム鋼ジョー
従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。
差込角(mm)6.35[1/4]
全長(mm)116
トラスコ品番204-7957
歯数90枚
材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック
質量(g)80
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
標準600Nシリーズより25%長く、47%強靭です。
スリムなデザインですが、強靭さを追及し力が掛け易いダブルT構造のハンドルで、ハードな使用が可能です。
めがね部はトラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
めがね部の角度は15°です。
梨地仕上げの為、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。
生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。
特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。
工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大350Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])160
最大締付トルク(N・m)95
トラスコ品番859-4106
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)354.3
質量(kg)1.49
差込角(mm)12.7
空気消費量(L/min)77
定格圧力(bar)6.3
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ハードな使用に耐え得る、ヘビーデューティータイプの12角タイプの打撃用めがねレンチです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
材質特殊スチール
刃先-2.5mmの精密ドライバー機能とスクレーパー機能を一つにしたポケットサイズドライバーです。
グリップが回転しますので精密ドライバー同様の作業が可能です。
ファイバースクレパーはシールなどを剥離面に傷を付けず剥離できます。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
全長(mm)130
トラスコ品番584-4592
材質専用特殊鋼
質量(g)11
軸長(mm)30
刃先-2.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
T型ハンドルの六角棒レンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
サイズ規格ミリ
形状T型
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
先端形状六角
エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。
精度が高く確実な作業ができます。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)40
正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質クロームバナジューム鋼
ラチェット機構あり
今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ショートブレード。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
差込角(mm)9.5
全長(mm)43.5
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
材質専用クロームバナジューム
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。
グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。
青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。
硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。
802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
仕様グレーコーティング加工
種類グリップドライバー
材質(軸)専用特殊鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。
主な用途車両整備や各種機械
負荷方向右
精度(%)3
セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース
材質/仕上クロムバナジウム鋼
校正証明書付き
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途自動車整備などに
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
材質専用クロームバナジューム
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
材質専用クロームバナジューム
用途自転車・モーターサイクルに、自動車整備に、その他機械整備用
仕様折りたたみ式
トラスコ品番168-1580
セット内容南京錠、キー×2
材質スチール
質量(kg)24.5
収納時寸法(mm)650×415×500
最大積載量(kg/台)300
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備
セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース
ヘッド形状プレセット形
主な用途機械・自動車整備
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。
トラスコ品番166-6627
セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース
全長(mm)234
材質/仕上クロムバナジウム鋼
質量(kg)0.38
差込角(mm)6.35
ヘッド形状プレセット形
トルク調整範囲(N・m)2.5~25
主な用途機械・自動車整備
最小目盛(N・m)0.25
アズワン品番64-8377-73
1式
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
アルミホイールを傷つけないプラスチックスリーブです。
サイズごとに色分けされています。
用途自動車整備などに
材質プラスチック
ブレーキのブリーディング作業用レンチセットです。
作業に最適な形状、角度に設計されています。
用途自動車整備に。
ブレーキのブリーディング作業に。
トラスコ品番868-9356
サイズ7、8、9、10、11mm
質量(g)461
アズワン品番64-8376-51
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
今やHAZETの代名詞とも言われる、強度とねばりを兼ね備えたヘキサゴンソケットです。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
ソケットレール付。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
差込角(mm)9.5
トラスコ品番790-3502
質量(g)500
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
先端形状六角
半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。
用途各種機械整備等
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)45
全長(mm)250
適合パイプ径(Φmm)16~45
トラスコ品番828-7343
材質クロムバナジウム鋼ジョー
質量(g)596
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等。
全長(mm)275
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂
歯数90枚
質量(g)595
差込角凸(mm)12.7
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
スペシャルロングブレードタイプです。深い箇所の作業に最適です。窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
用途自動車・機械整備等
材質クロムバナジウム
全長(mm)140
差込角(mm)12.7
軸(mm)102
ビット全長(mm)102
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
用途機械・自動車整備に。
主な用途車両整備や各種機械
負荷方向右
セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース
校正証明書付き
関連キーワード
1
2
3
4
次へ