絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
608件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    25.2V充電式ブラシレス鉄筋カッタ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    高性能ブラシレスモータで高耐久・高速切断3.3秒です。1回の充電でD16鉄筋を210回切断可能です。360°回転可能な油圧ヘッド搭載です。フィルター付きカバー搭載で、異物侵入を防ぎ、内部も冷却でき作業効率を落としません。
    付属品キャリングケース、スパナ(17mm)、六角棒レンチ(4mm)、マイナスドライバトラスコ品番388-6800幅(mm)100全長(mm)390高さ(mm)230切断能力(mm)SD345、D10~D16バッテリー電圧(V)25.2充電時間(分)約50適合替刃カッタASSY(替刃一式)PJ70592切断速度(秒)3.3
  • 25.2Vリチウムイオン電池パック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    25.2Vリチウムイオン電池パック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    25.2Vの電池パックになります。
    トラスコ品番390-2506種類電池パック電圧(V)25.2バッテリー容量(Ah)5
  • スーパーネイラ HN-90N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-90N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    風量調整エアダスタ機構付です。ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
    用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)328ネイル装填本数300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×45~90
  • スーパーネイラ HN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-75N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
    用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)304ネイル装填本数150・200・250・300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75
  • スーパーネイラ HN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-65N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    新機構により部品交換、切替なしで79種類の釘が打てます。新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。鋼製束用コンクリートピンも打てます。
    用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)302ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.0~7.6×2.1~3.3×26~65
  • スーパーネイラ HN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラ HN-50N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
    用途N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)幅(mm)126全長(mm)304高さ(mm)289ネイル装填本数100・200・250・300・400適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
  • 型枠用充電式フィニッシュネイラセット 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    型枠用充電式フィニッシュネイラセット 本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
    用途型枠作業の面木・目地棒留めに。付属品六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケーストラスコ品番354-7677セット内容本体のみ幅(mm)80全長(mm)234高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
  • 型枠用充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    型枠用充電式フィニッシュネイラセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    型枠職人様向けの充電式フィニッシュネイラで、エアホースの取り回しが難しい作業に最適です。防塵・防滴構造で強靭な耐環境性能を実現します。ブラシレスモータ搭載で連続作業性と耐久性を向上させ、軽量化も実現します。引っ掛かりを持たせた先端形状で面木目地棒も留め打ちやすいです。
    用途型枠作業の面木・目地棒留めに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
  • 充電式フィニッシュネイラ 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式フィニッシュネイラ 本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
    用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、キャリングケーストラスコ品番354-7676セット内容本体のみ幅(mm)80全長(mm)234高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
  • 充電式フィニッシュネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式フィニッシュネイラセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    充電式フィニッシュはエアホースの取り回しが難しい作業に最適です。強力スプリング搭載でハイパワーになり、35mmフィニッシュネイルを軽快に打ち込みます。マックス独自の新反動吸収機構(PAT、P)で低反動快適作業を実現します。
    用途下地・内装・リフォーム・木工などに。付属品電池パック、充電器(JC-925A)、コンタクトトップ、六角棒スパナ3mm幅(mm)80高さ(mm)246ネイル装填本数100適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)1.9×1.05×15~35
  • 電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLA-S802DG-DTセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLA-S802DG-DTセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    229,800税込252,780
    1セット
    9日以内出荷
    ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
    用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタトラスコ品番354-7689セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)、三脚(LA-T182)電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)精度±1.0mm/10m保護等級IP54相当光源可視光半導体レーザ自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140制動方式電子整準ライン幅(mm)2.5mm以下/5m動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
  • 電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン三脚付きLA-S802DG-Tセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン三脚付きLA-S802DG-Tセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。
    用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタトラスコ品番351-0564セット内容LA-S802DG、三脚(LA-T182)電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)精度±1.0mm/10m保護等級IP54相当光源可視光半導体レーザ自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140制動方式電子整準ライン幅(mm)2.5mm以下/5m動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)
  • ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,598税込1,758
    1箱(3000本)
    当日出荷
    タッカ用4MAステープルです。
    材質鉄、亜鉛メッキ処理線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.05肩幅(mm)4
  • 鉄筋結束機 リバータイア RB-519A MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 リバータイア RB-519A

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて) 5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束! 残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載! ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
    用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ質量(kg)2.3(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-22寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時)結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周)1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)
  • 鉄筋結束機 リバータイア RB-219 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 リバータイア RB-219

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて) 充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。 リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ) 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
    用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース質量(kg)2.0(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)0.90以下バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時)結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線)1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)
  • 鉄筋結束機 ウォーカーモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 ウォーカーモデル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。 腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。 人間工学に基づいた快適な操作性を実現! 両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。 ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。 ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。
    用途鉄筋結束作業付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS質量(kg)4.6(付属電池装着時)結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)アズワン品番65-1697-23寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)
  • ギア系ホッチキス 20枚とじ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ギア系ホッチキス 20枚とじ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    779税込857
    1台
    当日出荷
    滑りにくいエラストマー製ソフトグリップを採用したギア系ホッチキス、落下の衝撃にも強く、タフで長持ちします
    材質(カバー部)エラストマー、(金属部)鉄寸法(mm)W22×D94×H39チャコールグレー質量(g)70綴じ枚数20繰り返し・詰め替え対応
  • 電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電子ホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    卓上型で国内初、110枚とじを実現! 2~110枚までをこの1台!
    付属品リフィル針1ヶ(4000本)質量(g)7600(リフィル針1巻)消費電力(W)最大130以下スイッチ紙センサー方式・手動スイッチ方式電源AC100V-240V 50Hz-60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×242×393使用温度(℃)10~35(湿度80%RH内)綴じ枚数2~110枚最大綴じ奥行(mm)3~23針装てん数(本)400作業範囲4000本針装てん方法カートリッジ着脱式とじ仕様針自動送り方式とじ速度2本/ 秒綴じ口寸法(mm)12消費電力(A)2.5繰り返し・詰め替え対応
  • スーパーネイラHN-50N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラHN-50N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
    用途釘打作業。付属品保護メガネ、油さし質量(kg)1.9使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数100・200・250・300・400寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)289×126×278使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ装備品コンタクトトップ、ノーズストップS
  • スーパーネイラHN-65N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラHN-65N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    86,980税込95,678
    1台
    4日以内出荷
    スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
    用途釘打作業。付属品保護メガネ、油さし質量(kg)2.2使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数100・200・250・300・400寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)302×126×324使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ装備品コンタクトトップ
  • スーパーネイラHN-90N6 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラHN-90N6

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
    用途釘打作業。付属品保護メガネ、油さし質量(kg)2.8使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数120・150・200・250・300寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)328×126×324使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
  • 電動リムーバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    電動リムーバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    73,980税込81,378
    1台
    翌々日出荷
    しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
    用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針質量(kg)2ホワイト奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約60枚数(リムーブ)2~30枚使用温度(℃)10~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105速度(リムーブ)約1秒/1本使用湿度範囲15~80%アズワン品番65-1855-78繰り返し・詰め替え対応
  • ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ラベルプリンタ LPー504S/KITCHEN IL90588

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。 お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。 パソコンからのラベル発行も可能です。 内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。 厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
    用途食材管理ラベル作成にトラスコ品番199-5888幅(mm)144質量(kg)3.27高さ(mm)198材質(本体)プラスチック・鉄奥行(mm)228分解能(mm)50/step印字密度203dpiアズワン品番64-5038-33
  • マックス ラベルプリンタ LP-502S/DATE MAX(マックス)[事務用品・工具]

    マックス ラベルプリンタ LP-502S/DATE

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    カラー液晶モニタを採用、感圧式タッチパネルだから、手袋をしたまま操作できます。 お好みの固定レイアウトを選び文字を本体キーボードで入力し、本体のみでラベル作成できます。 パソコンからのラベル発行も可能です。 内蔵の時計・カレンダーで日付を自動加算します。 厨房やレジ横などの狭い場所でも収まるコンパクトサイズです。
    用途日付ラベル、値札ラベル、バーコードラベル作成にトラスコ品番199-5890幅(mm)144質量(kg)3.14高さ(mm)198材質(本体)プラスチック・鉄奥行(mm)228分解能(mm)50/step印字密度203dpiアズワン品番64-5038-31
  • タイワイヤ 被覆線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイワイヤ 被覆線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    28,980税込31,878
    1箱(50巻)
    翌々日出荷
    鉄筋結束機用タイワイヤです。 使用する分だけカットするのでムダなく連続作業に適しています。
    用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-519、RB-219トラスコ品番176-5110材質被覆線質量(kg)20.5入数89m×50巻
  • Entity バックパック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    Entity バックパック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    メインコンパートメントは180度フルオープンです。 背面側のポケットは両サイドからアクセス可能です。 両サイドのポケット外側にはボトルホルダーが付いています。
    トラスコ品番160-7159材質500デニールKodraナイロン(ポリウレタンコーティング)幅(mm)292質量(kg)1.19アッシュ高さ(mm)432質量(g)1190入数(枚)1容量(L)21
  • 充電式ハンディクリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ハンディクリーナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    パワーはそのままで、低静音70dB以下を実現しました。吸い込み仕事率60W(JP-L91850A使用時)で、木くずや現場で出たゴミもグングン吸い取ります。マックスならではのスタミナバッテリーで、最大50分(JP-L91850A使用時・風量は弱)の連続作業を実現しました。お持ちの14.4VバッテリJP-L91440A(4.0Ah)、JP-L91415Aも使用可能です。吸い込みの強さを強・弱の2段階に切換えできます。
    用途現場の清掃作業。付属品隙間ノズル・ワイドノズル・ノズルホルダ・延長パイプ・ダストバッグ・紙パック(10枚)材質樹脂長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)0.97(電池パック除く)高さ(mm)139(電池パックなし・延長管/ワイドノズル取付時)電圧(V)18/14.4吸込仕事率(W)(18V電池パック使用時)60、(14.4V電池パック使用時)30集塵容量(L)(ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33連続使用時間(分)JP-L91440A(4.0Ah使用時):(強)約25、(弱)約50バッテリー容量(Ah)4電池パックJP-L91850A(5.0Ah)・JP-91825A(2.5Ah)・JP-L91440A・JP-L91430A(3.0Ah)・JP-L914(3.0Ah)・JP-L91415A(1.5Ah)・JP-L91415対応商品タイプ本体
  • 充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    84,980税込93,478
    1台
    翌々日出荷
    強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。 着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。 165チップソーで最大切込深さ66mmです。 逆傾斜5°切断が可能です。
    用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。トラスコ品番195-0354セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100アズワン品番64-8639-98切込深さ(mm)(45°時)44切込深さ(mm)(90°時)66適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
  • 充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ(10Jステープル)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    67,980税込74,778
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
    用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10
  • 充電式10Jタッカ 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式10Jタッカ 本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
    用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。トラスコ品番195-0083セット内容本体のみ、保護メガネ・キャリングケース幅(mm)80全長(mm)233質量(kg)1.8高さ(mm)221アズワン品番64-8724-48適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10
  • バックパックRiftpoint MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バックパックRiftpoint

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    デイリーユースに最適なサイズのバックパックです。メインコンパートメントには13インチまでのノートパソコンやタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS[[TMU]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。
    幅(mm)254質量(kg)1高さ(mm)394奥行(mm)203容量(L)15ポケット数2
  • Entity バックパック MAX(マックス)[事務用品・工具]

    Entity バックパック

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    メインコンパートメント内部には13インチまでのラップトップが入るポケットがついています。両サイドに拡張可能なボトルホルダーがついています。
    仕様メインコンパートメント内部には13インチまでのラップトップが入るポケットがついています。両サイドに拡張可能なボトルホルダーがついています。幅(mm)280質量(kg)0.91容量19L高さ(mm)432奥行(mm)229
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    T4ステープル用リチウムイオン充電式タッカです
    用途防湿・防水シート留め。見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留めトラスコ品番116-5158
  • 充電静音ドライバー(18V) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電静音ドライバー(18V)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    77,980税込85,778
    1セットほか
    3日以内出荷
    ブラシレスDCモータ採用です 強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です 静音性と締めやすさ両立の静音インパクトドライバです
    用途各種ネジ締め作業
  • 充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
    用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。トラスコ品番160-6470幅(mm)80全長(mm)264質量(kg)2.1高さ(mm)226ネイル装填本数100適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35
  • 充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式4Jタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    54,980税込60,478
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
    用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)4
  • グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
    用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。トラスコ品番149-1590セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム質量(kg)1.3保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140精度(mm/m)±1/7.5照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨
  • 高圧ねじ打機ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧ねじ打機ターボドライバ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    119,000税込130,900
    1台
    当日出荷
    ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で下地に応じた最適ねじ締めが可能です。
    用途省令準耐火構造住宅用ねじ対応51mm機。石こうボード・2×4用ねじ留め付け。トラスコ品番149-3205セット内容保護メガネ、ビットB41×2、コンタクトトップL(透明)、六角棒スパナ(4mm)、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース幅(mm)116全長(mm)300質量(kg)2クールグレー高さ(mm)312使用空気圧力(MPa)1.8~2.3適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)Φ3.8×28~51、Φ4.2×32~41
  • 釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    釘打機 スーパーネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
    用途接合金物用高圧コイルネイラ付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa)1.2~2.3使用釘(mm)40、65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
  • レーザー三脚 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レーザー三脚

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,998税込9,898
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番207-7798アズワン品番64-8591-01