カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,442)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: MAX(マックス)[事務用品・工具]のすべての商品
特価
![鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55286377-200807-02.jpg)
鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16寸法(mm)270×120×352(本体のみ)質量(kg)2(本体のみ)安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり![鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73464869-211026-02.jpg)
鉄筋結束機 RB-610T
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)![充電式パワーランプ (本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55043416-200804-02.jpg)
充電式パワーランプ (本体のみ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥17,980税込¥19,7781台11日以内出荷バウンスライト効果で部屋全体を明るく照らします。 人感センサー搭載で防犯効果あり。 マックスのリチウムイオンバッテリ14.4V・18V・25.2Vが使用可能です。 JP-L91850Aの電池パック使用時に、連続点灯時間 約8時間用途暗い現場での作業用。質量(kg)1.3(JP-L91850A装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×141×314機能人感センサー搭載光源LED電球(口金E26)バッテリー電圧(V)14.4V 18V 25.2Vの各種光束(Lm)900![ガス式鋲打機ガスネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53570756-200331-02.jpg)
ガス式鋲打機ガスネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥139,800税込¥153,7801台当日出荷ハイパワーで軽量3.7kgです。LED表示で電池残量の有無を確認できます。ピン詰まりが起きても簡単に除去できる除針装置です。ガスカートリッジ1本で約3000本のピンを打ち込み可能です。押し付けも19mmで上向き作業が片手で出来るので、楽です。10種類の現場に合わせたピンをラインナップしています。用途コンクリートへのランナー(軽天)止め、木下地止め、サドルバンド止め。軽量ダクトの吊りバンド止め。住宅基礎、セパ・鋼製束留めに。鉄筋、架台留めなどに。付属品充電器(JC-610Mセット)、電池パック(JP-H606 2個入)、保護メガネ、六角棒レンチ、キャリングケース、ポンチトラスコ品番179-4261質量(kg)3.7アズワン品番64-5037-79寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)376×123×328(電池パック装着時)装填数ネイル/22本適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6/3.0×13~38![充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40306605-191205-02.jpg)
充電ピンネイラセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781台当日出荷美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mmトラスコ品番160-6469質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)電圧(V)(電池)18/14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226バッテリー電圧(V)14.4/18公称容量(Ah)2.5![レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39899099-190402-02.jpg)
レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。用途内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めトラスコ品番114-2910セット内容レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書質量(kg)1.4精度±1.0mm/10m自動補正範囲±2.5縦(mm)195横(mm)130![充電静音ドライバー(18V)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39249858-190226-02.jpg)
充電静音ドライバー(18V)本体のみ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷付属品ビット([[+]]2×65)×1本、フックトラスコ品番114-5089質量(kg)0.9色赤![レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39249928-190226-02.jpg)
レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷付属品単3アルカリ乾電池×4本、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、取扱説明書トラスコ品番100-1599質量(kg)1.2精度±1.0mm/10m自動補正範囲±2.5縦(mm)195横(mm)130![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462708-181030-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷コンクリート用27~50mm 鋼板用釘27~50mm サイディング用ステンレス釘38~50mm、5種類の用途別専用ホルダを標準装備用途鋼板、コンクリート、サイディング付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・ネイルサポート・ホルダP・Q・R・S 各1個、ケース質量(kg)3.1安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8(5~8)ネイル装填本数200本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)381×133×335![充電式ハ静音インパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462674-181030-02.jpg)
充電式ハ静音インパクトドライバー
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥80,980税込¥89,0781台4日以内出荷18V静音インパクトドライバ 低振動で、さらに締めやすく! サッシビス締めから、金物ビス締めまで快適作業! クラス最短ヘッド長 135mm 前後割ショートハウジングにより、全長135mmで、取回しが良くなりました。 さらに低振動で締めやすく スタミナアップとスピード維持 プッシュスイッチで素早く正逆切替 4種類の照射モード 4つの回転モードで快適作業 クイックリバース MAX IEGS 『マックスイージス』付属品リチウムイオン電池パック(JP-L91850A×2個)、充電器(JC-925A)、ビット(+No2×L65)1本、フック、キャリングケース質量(kg)1.5(JP-L91850A装着、フック無時)打撃数(min-1[回/分])0~3400無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2800、中モード:0~2000、弱モード:0~700モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm)金物ねじ: 30~75ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン電池 JP-L91850A最大締付トルク(N・m)強モード:約33(337kgf・cm2)、弱モード:約6(63kgf・cm2)ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法: 6.35、対角寸法: 7.1バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M10寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)238×79×154(JP-L91850A装着、フック無時)使用充電器JC-925Aねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462647-181030-02.jpg)
充電式タッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-Lバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)![常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31439775-181029-02.jpg)
常圧コイルネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷内装・木造板金兼用機。 スリムな先端形状で、「山打ち」も「谷打ち」も正確に扱える。 ドライバ跡がほとんど付かない、コンタクトノーズ一体式。 隅から6mm垂直打ち込み。 打ち込み方向が変えられるフロア用アタッチメントでフロア施工も出来る。 正確な釘打ち作業を実施する用途別コンタクトトップ用途内装、内装フロア、木造板金質量(kg)1.2安全装置トリガロック、メカニカル方式ネイル装填本数200(1巻)ネイル足長さ(mm)19、25、32、38使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)251×106×250![18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25205313-181029-02.jpg)
18V充電式防じん兼用丸のこ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781個当日出荷付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書トラスコ品番125-6625質量(kg)3.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125モーター直流モータ最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47傾斜切断(°)右45~左15使用可能ノコ刃外径(mm)120~127LED色白バッテリー電圧(V)18寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248最大切込深さ(mm)(15°時)20![グリーンレーザ用受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89750368-180516-02.jpg)
グリーンレーザ用受光器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷レーザー受光器です。離れたところで墨出器のレーザーをキャッチします。トラスコ品番835-4590適合機種グリーンレーザーLA-S801DG質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)保護等級IP54相当縦(mm)155横(mm)73受光距離3~25m2018年トラスコ掲載ページ1 2036![グリーンレーザ自動追尾台セット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89750334-180516-02.jpg)
グリーンレーザ自動追尾台セット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷レーザー墨出器用の自動追尾台セットです垂直ラインが一人で合わせられます。用途レーザ墨出器用の自動追尾台です。垂直ラインが一人で合わせられます。仕様対応機種レーザ受光器LA-D5GNV/LA-D5NV、追尾距離3~20Mトラスコ品番835-4591セット内容レーザー自動追尾台:LA-NV1、レーザー受光器:LA-D5GNV質量(g)750電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)(追尾台)、単4アルカリ乾電池×4本(付属)(受光器)保護等級IP54相当縦(mm)120横(mm)1202018年トラスコ掲載ページ1 2036![PCM パッキングキューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614735-180425-02.jpg)
PCM パッキングキューブ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ダブルジッパーを採用しており、フタを全開にできます。バックパックの中身を整理して収納するのに役立ちます。トラスコ品番836-1746材質420デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)292高さ(mm)229質量(g)140奥行(mm)892018年トラスコ掲載ページ4 2203![TacTie PJC5 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614604-180425-02.jpg)
TacTie PJC5
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,898税込¥3,1881セット(6本)当日出荷ポーチなどを、ATLAS(TM)やMOLLEシステムが施されたバックパックやベストなどに取り付ける際に使用します。6本入りです。材質ポリマー樹脂幅(mm)315厚さ(mm)9高さ(mm)9質量(g)98奥行(mm)30縦(mm)316横(mm)302018年トラスコ掲載ページ4 2203![RIFTCORE バックパック MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614534-180425-02.jpg)
RIFTCORE バックパック
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥24,980税込¥27,4781個当日出荷メインコンパートメントには13インチまでのタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS(TM)部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。ヨークスタイルのストラップを採用しているため、重さが肩だけにかからず、長時間快適にご使用いただけます。ウエストストラップは不使用時しまっておくことができます。ミドルコンパートメント内部にはMOLLEシステムがついているため、別売りのポーチなどを取り付けることができます。材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)305質量(kg)1.8高さ(mm)457奥行(mm)203ポケット数正面2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2198![FRP ファーストレスポンスポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614184-180425-02.jpg)
FRP ファーストレスポンスポーチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,798税込¥9,6781個当日出荷特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメント内部にはパラコードがついており、ポーチの口開きを調整することができます。セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)152高さ(mm)229質量(g)300奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2201![EDGEPEAK スリングパック MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614132-180425-02.jpg)
EDGEPEAK スリングパック
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷スリングパックタイプです。メインコンパートメントにはタブレット端末が収納可能な大きいポケットが付いています。バックパック正面にポケットが2つついており、上は内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納できます。特許出願中のATLAS部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。材質500デニールナイロン、1000デニールナイロン幅(mm)279質量(kg)1.1高さ(mm)381奥行(mm)229ポケット数正面2個2018年トラスコ掲載ページ4 2225![DEP デイリーエッセンシャルポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614096-180425-02.jpg)
DEP デイリーエッセンシャルポーチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥10,980税込¥12,0781個当日出荷特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)140高さ(mm)203質量(g)200奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2202![CAP コンパクト アドミンポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614062-180425-02.jpg)
CAP コンパクト アドミンポーチ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,998税込¥9,8981個当日出荷特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)127高さ(mm)191質量(g)200奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2201![高圧エアインパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77901958-180126-02.jpg)
高圧エアインパクトドライバー
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷高圧・高速のエアインパクトドライバです。とにかく速い高速ねじ締めです。超硬質スチールボール搭載で、ボール摩擦によるビットの抜け落ちを防止します。,。2段式無段変速スロットルレバー(トリガ)搭載、引き加減で回転数を調整でき、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。ハンマ部油中式だから焼きつき知らず、1か月に一度ハンマオイルの量を確認し、注油することで手軽にメンテナンスでき、耐久性もアップします。回転速度調整レギュレータで、作業に応じて4段階に調整できます。用途ねじ締め用エアインパクトドライバ。付属品ビット+No.2×65mmマグネット付・ビット+No.2×150mmマグネット付・モータ/ハンマ兼用オイル・六角棒スパナ4・キャリングケース仕様負荷時空気消費量:450L/min(1.0MPa時)・1100L/min(2.3MPa時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~約9000使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:6以上・長さ30m以内。使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)アズワン品番64-8549-31使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ能力ねじ径(Φmm)木工用:3.5~6![釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77901942-180126-02.jpg)
釘打機 スーパーネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,。メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23)使用ホースマックススーパーエアホース使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ![高圧フィニッシュネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77901818-180126-02.jpg)
高圧フィニッシュネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズに加え、先端射出のエアダスタ機構搭載です。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。用途下地、内装仕上げ等。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース安全装置メカニカル方式・トリガロック使用ホース内径(Φmm)マックススーパーエアホース:4以上・長さ30m以内使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3(10~23)ネイル装填本数100ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ![ステープル用エアネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74037696-180109-02.jpg)
ステープル用エアネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷「先端2色化」で射出位置が見やすい。用途内装フロア付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、平打ちアタッチメント、キャリングケース仕様コンタクトノーズ、アジャスタ、フック、フリープラグ付安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ステープル装填数84本 (1連)保証期間2年装備品六角棒スパナ4mm、シリンダキャッププロテクタ![煙式住宅用火災警報器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68475855-170816-02.jpg)
煙式住宅用火災警報器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。 警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。 アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。 感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。 電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。 警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。 照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。 煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。 夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。 地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し材質難燃性ABS樹脂形状丸型質量(g)約85(取付ベース・電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ82×39電源専用リチウム電池1本(付属)定格DC3V/300mA機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能取付場所天井・壁面兼用電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所鑑定型式番号住警第26~16号警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB)試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。)復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)感知方式煙式(光電式・2種)![ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950155-170710-02.jpg)
ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥27,980税込¥30,7781セット(1000本)3日以内出荷トラスコ品番494-3422質量(kg)1.1適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×3.0×17![エアねじ打機用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60785332-170710-02.jpg)
エアねじ打機用連結ねじ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,498税込¥8,2481ケース翌々日出荷ターボドライバ用ねじです。 二条ねじで木下地・薄鋼板下地に対応しています。用途石こうボードへのねじ留め付け(ターボドライバ使用)材質鉄(ノンクロム)頭部径(Φmm)(適合ネイル) 8.2胴径(Φmm)(適合ネイル) 3.8![充電ディスクグラインダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57312912-170407-02.jpg)
充電ディスクグラインダ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥21,980税込¥24,1781台当日出荷コードレスタイプの充電式ディスクグラインダ(本体のみ)です。 防塵機能(ラビリンス構造)で粉塵侵入を防止。コンパクトギアヘッドで狭いところで使いやすい。トラスコ品番828-2656セット内容カニメスパナ幅(mm)118全長(mm)264質量(kg)1.4![ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046565-230720-02.jpg)
ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥699,800税込¥769,7801台翌日出荷プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。 プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。 1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。付属品ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル消費電力(W)150電源AC100V±15%・50/60Hz対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません)本体質量(kg)15.5分解能0.025mm/step機能(カッティング)切り文字・縁取り・枠カット速度(カット)最大120mm/sec印字密度300dpi外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)317×425×315印字方式熱転写使用環境温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと)印字速度25mm/s最大作画範囲200×2000mmインターフェイスUSBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)




![ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55286386-200807-02.jpg)
![鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55286377-200807-02.jpg)
![鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73464869-211026-02.jpg)
![充電式パワーランプ (本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55043416-200804-02.jpg)
![ガス式鋲打機ガスネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53570756-200331-02.jpg)
![高圧ねじ打機 ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53570738-200331-02.jpg)
![高圧ステープル用エアネイラ HA-R25/7M-G MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50012744-190926-02.jpg)
![充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40306605-191205-02.jpg)
![レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39899099-190402-02.jpg)
![充電静音ドライバー(18V)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39249858-190226-02.jpg)
![レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39249928-190226-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462708-181030-02.jpg)
![充電式ハ静音インパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462674-181030-02.jpg)
![充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31462647-181030-02.jpg)
![常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31439775-181029-02.jpg)
![18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25205313-181029-02.jpg)
![乾式静音ドリル専用シャンク MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07648595-180320-02.jpg)
![グリーンレーザ用受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89750368-180516-02.jpg)
![グリーンレーザ自動追尾台セット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89750334-180516-02.jpg)
![PCM パッキングキューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614735-180425-02.jpg)
![TacTie PJC5 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614604-180425-02.jpg)
![RIFTCORE バックパック MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614534-180425-02.jpg)
![FRP ファーストレスポンスポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614184-180425-02.jpg)
![EDGEPEAK スリングパック MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614132-180425-02.jpg)
![DEP デイリーエッセンシャルポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614096-180425-02.jpg)
![CAP コンパクト アドミンポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89614062-180425-02.jpg)
![高圧エアインパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77901958-180126-02.jpg)
![釘打機 スーパーネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77901942-180126-02.jpg)
![高圧フィニッシュネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77901818-180126-02.jpg)
![ステープル用エアネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74037696-180109-02.jpg)
![煙式住宅用火災警報器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68475855-170816-02.jpg)
![ガスネイラ用GP超硬ピン 長さ17mm 1000本入り GS-725C MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60950155-170710-02.jpg)
![エアねじ打機用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60785332-170710-02.jpg)
![充電ディスクグラインダ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57312912-170407-02.jpg)
![ビニールハウス専用ゴムブラシセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56578917-171026-02.jpg)
![ビーポップ ミニ・レタリ共通消耗品 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34048604-181003-02.jpg)
![ビーポップ フリーカット ラベルプリンタ CPM-200 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046565-230720-02.jpg)
![耐水紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046328-250408-04.jpg)
![シールフィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046048-250408-04.jpg)
![木目紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34045926-250408-04.jpg)