カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115146-241224-02.jpg)
PS連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,198税込¥9,0181箱翌々日出荷プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650Mです。用途プラシート連結釘(鋼板用)。材質ユニクロ長さ(mm)32形状スムース対応機種HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・CN-565S(FP)・CN-650M胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5![(P)コンタクトトップ(ミゾ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114751-241224-02.jpg)
(P)コンタクトトップ(ミゾ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥349税込¥3841個当日出荷釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。用途交換用コンタクトトップ。適合機種HA-50P4・TJ35P4![(Pコンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114918-241224-02.jpg)
(Pコンタクトトップユニット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥689~税込¥758~1本当日出荷釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打機と浮かせ打ちアタッチメントを使用すれば確実にバールが入る5~7mm浮かせることができます。用途交換用コンタクトトップ。![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115241-241224-02.jpg)
ワイヤ連結釘 10巻入
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥3,798税込¥4,1781箱翌々日出荷ワイヤ連結釘10巻き入りです。平形に巻かれワイヤで連結された鉄釘です。用途ワイヤ連結釘(木下地用)。その他連結形状:平形巻きワイヤ形状スクリュー全長(mm)90先端形状チゼルポイント対応機種HN-90N5(D)-G・R/HN-90N4(D)-G/CN-890K/HN-90X1胴径(Φmm)3.1入数150本×10巻頭径(mm)7.3![(P)ノーズトップS MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114961-241224-02.jpg)
(P)ノーズトップS
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,598税込¥2,8581本当日出荷釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。釘打ち機の先端に取り付けることで釘を打ち込む際に型枠と釘の間に隙間を作ります。用途交換用ノーズトップ。適合機種HN-50N3・HN-50N4![コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114830-241224-02.jpg)
コンタクトトップ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥299税込¥3291個当日出荷マックス製のコンタクトトップです。先端の押し付け跡が付きにくくなります。用途コンタクトトップ。仕様溝打用モデルマックス14.4V充電式ピンネイラTJ-35P2用![(P)フック MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114988-241224-02.jpg)
(P)フック
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥349税込¥3841本当日出荷釘打機に取り付けるフックです。釘打機を吊るして使用する際に釘打機を安定させるために使用します。用途フック。適合機種HN-90N1用![エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974724-240529-02.jpg)
エア調圧器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,998税込¥10,9981個当日出荷常圧調圧器です。用途エア工具の圧力調整器仕様常圧調圧器種別AC96005使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8![常圧ホース用ドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935828-210216-02.jpg)
常圧ホース用ドラム
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ハンドルがたためるのでコンパクトな収納が可能です。 回転台によりドラムが360°回るので、作業効率がアップし快適な作業が行えます。 ホースに特殊原料を配合し、ほこりが付きにくくなっています。用途常圧釘打ち機等のホースにご使用ください。トラスコ品番206-4335幅(mm)250材質/仕上ホース:塩ビ系エラストマー質量(kg)6.3高さ(mm)319奥行(mm)282最高使用圧力(MPa)1.0取付金具(二次側)MAX常圧専用チャック取付金具(一次側)MAX常圧専用プラグホース長さ(m)30外径(mm)10.5アズワン品番64-8595-73内径(mm)7![ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62892726-230720-02.jpg)
ワードライタ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製)寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30質量(g)1400種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大18入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能キー配列タイプライタ配列準拠メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位)複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで![ホッチキス HD-10X/AL MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62326094-210322-02.jpg)
ホッチキス HD-10X/AL
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,998税込¥5,4981個当日出荷従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がり:ホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップMADE IN JAPANデザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置用途ホッチキス止め質量(g)167奥行(mm)とじ:58(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104材質(カバー)アルミニウム個装紙箱(材質:段ボール)綴じ枚数20枚(最大)針装てん数(本)100本針装てん方法ワンタッチオープン方式使用針NO.10シリーズ/NO.10-1Mカラー針/NO.10-1Mステンレス![釘打機 フィニッシュネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77901827-180126-02.jpg)
釘打機 フィニッシュネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷から3日以内出荷55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。用途下地、内装仕上げ等。付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース安全装置メカニカル方式・トリガロック装置使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8)ネイル装填本数100ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ![ビーポップボード MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046583-191025-02.jpg)
ビーポップボード
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,598税込¥9,4581セット(10枚)当日出荷ビーポップで作成したラベルやステッカーを貼りつける。 表面の特殊形状で、シート貼り付け時のエア抜けがよく、キレイに貼れます(表面に凹凸があります) 両面テープで張り付けたり、ビス留めもできます。 両面使えます。 穴あけもOK。吊り下げや結束バンドを使った掲示ができます。 軽い。約97g。材質(ボード)塩化ビニール樹脂(発泡品)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)212×299×2![野菜結束機 おびまる用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308197-150204-02.jpg)
野菜結束機 おびまる用テープ
MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷食品衛生法に基づく規格試験にパスしていますので、安全で衛生的です。色紫テープ長さ(m)100紙管内径(mm)90![MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31263026-230711-02.jpg)
MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,698税込¥2,9681箱(5000本)当日出荷タッカ用ステープルです材質鉄、亜鉛メッキ処理質量(kg)20.8![ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982072-130219-02.jpg)
ワイヤ連結釘 NRL
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥13,980~税込¥15,378~1箱(400本×20巻)5日以内出荷から11日以内出荷材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD![チェックライター用インクパッド MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00663424-140917-02.jpg)
チェックライター用インクパッド
MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷チェックライタ用の替えインクパッド ロータリーチェックライタ用 適合機種RC-100・100S・200・200S適合チェックライター:RC-100![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927421-260903-02.jpg)
ビーポップ 蓄光シート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥33,980税込¥37,3781巻翌日出荷光を蓄え暗闇で光り、停電時に大活躍!_x000D_。ビーポップCPMシリーズで、直接プリント&カットが可能です。_x000D_。JIS:JAクラス、消防法が定める中輝度蓄光誘導標識の基準を満たし、暗闇で約3時間発光します。_x000D_。暗闇で光る蓄光式の避難口誘導標識・通路誘導標識で、停電時・緊急時の安全を確保します。_x000D_。ビーポップなら、緊急時に必要な操作手順など、オリジナルの蓄光表示が自由に作れます。用途災害時や停電時の避難誘導表示、緊急操作表示に_x000D_。非常用懐中電灯・ヘルメットなど非常持ち出し品の場所表示に![ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927448-260903-02.jpg)
ビーポップ ラベルPETシート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,398税込¥9,2381巻翌日出荷から翌々日出荷標準(塩ビ)シートと比べ粘着が強く、銘板ラベルや製品ラベル等の作成に適しています。_x000D_。ヘアライン加工を施したステンレスの様な風合い、光沢のあるシートです。![ビーポップ 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768889-260903-02.jpg)
ビーポップ 油面対応シート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,498税込¥7,1481巻翌日出荷油による表示物・ラベルのはがれを解決!_x000D_。粘着剤が油を吸い取り、対象にしっかり貼りつきます。用途油が付着する設備機器への注意・管理表示に_x000D_。油の種類や粘度を管理する油種表示に_x000D_。油が付着する床への注意表示・置き場表示に![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614652-260817-02.jpg)
ステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,898税込¥2,0881ケース(10箱)翌々日出荷用途建築現場での断熱材の留め付けや、内装工事でのクロスの下地張りのほか、椅子の補修・キャンバス張りなどに材質鉄寸法(mm)9×0.7×0.5(1本辺り) 足長:7(肩幅×線径×厚さ)色シルバー質量(g)(約)6.3(1連結本数辺り)本数1連結:116本入数10箱 1箱あたりの本数:2300本![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367979-260415-02.jpg)
45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。スマートフォンで遠隔操作できます。操作にはアプリのダウンロードが必要です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。トラスコ品番710-2953幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音、軽量奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口、高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367970-260415-02.jpg)
45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。トラスコ品番710-2951幅(mm)351質量(kg)16高さ(mm)336種類静音奥行(mm)573電源(V)AC100モーター出力(kW)1.3空気取出口常圧2口 高圧2口騒音値(dB)ハイパワーモード62吐出圧力(MPa)4.4空気タンク容量(L)11吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71739879-260217-02.jpg)
ガンタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥6,198税込¥6,8181個当日出荷マックスから足長さ7mmタイプのガンタッカが発売になりました。軽いハンドル荷重により、連続作業でも疲れにくいガンタッカです。角部やエッジが無く、手が痛くなりにくいハンドル形状です。握った時に力を入れやすいように小指の握り部を細くした手に優しいグリップ形状です。用途木造建築における壁下地や屋根下地のシート留め作業に使用するガンタッカ。材質鉄、樹脂質量(g)500ステープル装填数150本![鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66419486-251111-02.jpg)
鉄筋結束機ツインタイア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥179,800~税込¥197,780~1台ほか3日以内出荷大径鉄筋に対する抜き差ししやすさ,結束スピードをアップさせた大径モデル!。アーム形状変更とカールガイド幅短縮で挿抜性向上。新TWINTIERメカニズムで1結束0.6秒に。先端折り曲げ機構でミミの高さは約14mmに。下にヒゲも出ません。ワイヤ装填アシストで簡単装着。トリガの引きしろを短くし指への負担を軽減。見やすいセンターマークで鉄筋の中心を狙いやすい。ベルトフック標準装備。仕様1充電当たり結束数:約5,000回(JP-L91450A装着時)質量(kg)2.6(付属電池装着時)寸法対象鉄筋:D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D25×D16×D16安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.6秒以下(D16×D16の満充電時)ワイヤー使用可能:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)295×125×358(付属電池装着時)![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64342051-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥9,298税込¥10,2281個翌日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(UL対応)用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)色ULヨウクロ質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS、UL対応1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19586747-250519-02.jpg)
充電式鉄筋結束機 ツインタイア
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)電圧(V)DC14.4安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年充電時間(分)実用充電:約55、満充電:約80対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A![高圧ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19271160-250512-02.jpg)
高圧ターボドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。用途石膏ボードへのビス締め作業。付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース仕様木下地・鋼板下地兼用材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23]使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内使用ねじ25~41mm![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266786-250512-02.jpg)
ハンディコンプレッサ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。用途エア工具の動力源。幅(mm)425質量(kg)14高さ(mm)375種類静音・軽量・小型奥行(mm)316空気取出口高圧2個・常圧2個圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧)騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音)吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa)最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内)使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)エアータンク容量(L)8モーター出力(W)1300制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)![釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15024375-250312-02.jpg)
釘打機 常圧コイルネイラ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷木質パネル工法、2×4工法、梱包・パレット向け。38~65mmの釘に対応。N釘(在来用鉄丸釘)50・65mm。CN釘(2×4太め鉄丸釘)50・65mm。スチールハウス用釘38・45mm用途屋根下地・壁下地の施工、ツーバイフォー工法施工付属品保護メガネ、油さし、ケース質量(kg)2.9タイプコイルネイラタイプ:常圧長さL(mm)333高さH(mm)323安全装置メカニカル方式、トリガロック装置ネイル装填本数200本(1巻)/250(1巻)/300(1巻)幅W(mm)130使用釘N45/N50/N65/CN50/CN65使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.8[5~8]使用ホース内径8.5mm以上・長さ30m以内![35FN2用コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114875-241224-02.jpg)
35FN2用コンタクトトップ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥329税込¥3621個当日出荷TJ-35FN2用のコンタクトトップです。充電式フィニッシュネイラ用の先端パーツです。用途充電式フィニッシュネイラ用パーツ。対応機種TJ-35FN2用




![PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115146-241224-02.jpg)
![(P)コンタクトトップ(ミゾ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114751-241224-02.jpg)
![(Pコンタクトトップユニット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114918-241224-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115241-241224-02.jpg)
![(P)ノーズトップS MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114961-241224-02.jpg)
![コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114830-241224-02.jpg)
![(P)フック MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114988-241224-02.jpg)
![エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974724-240529-02.jpg)
![常圧ホース用ドラム MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62935828-210216-02.jpg)
![ワードライタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62892726-230720-02.jpg)
![ホッチキス HD-10X/AL MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62326094-210322-02.jpg)
![乾式静音ドリル専用ビット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07648516-180320-02.jpg)
![釘打機 フィニッシュネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77901827-180126-02.jpg)
![高圧用エアダスタ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61953124-170522-02.jpg)
![GH-CG用軟質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48860272-171220-02.jpg)
![LP-100RS/100HRS用アート紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34047755-180903-02.jpg)
![ビーポップボード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34046583-191025-02.jpg)
![ガスネイラ用コンクリート超硬ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996805-160509-02.jpg)
![野菜結束機 おびまる用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308197-150204-02.jpg)
![MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31263026-230711-02.jpg)
![仮釘タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095653-081022-02.jpg)
![ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982072-130219-02.jpg)
![チェックライター用インクパッド MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00663424-140917-02.jpg)
![LP-70S用感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ビーポップ 蓄光シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927421-260903-02.jpg)
![ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927448-260903-02.jpg)
![ビーポップ ラベルPETシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927466-260903-02.jpg)
![ビーポップ 油面対応シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768889-260903-02.jpg)
![ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614652-260817-02.jpg)
![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367979-260415-02.jpg)
![45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75367970-260415-02.jpg)
![ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71739879-260217-02.jpg)
![鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66419486-251111-02.jpg)
![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64342051-251015-02.jpg)
![充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19586747-250519-02.jpg)
![高圧ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19271160-250512-02.jpg)
![ハンディコンプレッサ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19266786-250512-02.jpg)
![釘打機 常圧コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15024375-250312-02.jpg)
![35FN2用コンタクトトップ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11114875-241224-02.jpg)