カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: MAX(マックス)[事務用品・工具]のすべての商品
特価
![ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07075835-050725-02.jpg)
ステープル用釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。25mmステープルもOK。ステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。垂直打ちに最適な安定板を装備。引きずり打ちも垂直のままの状態でスムーズに行え、ボードもしっかり押さえられます。用途内装質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)7以上ステープル装填数100本(1連)高さH×幅W×長さL(mm)165×66×245使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68[4~7]ステープル幅(mm)肩幅:4ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07075871-050725-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥73,980税込¥81,3781台11日以内出荷品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス質量(kg)2.2安全装置メカニカル方式、トリガロックホース長さ(m)30以内使用ホース内径(Φmm)7以上高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8]ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻)ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65![高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
高圧コイルネイラ(スーパーネイラ)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷マックス釘打機スーパーネイラシリーズ。_x000D_。新・高圧ボディー採用。従来機より軽量化し、ハイパワー。_x000D_。キレが、打感が、いい!ワンサイクルでリターンまで完了するので、打感が向上します。_x000D_。コンタクト押付荷重約32%軽減(従来機比)。連続作業が軽快に!斜め打ち・狙い打ちがしやすい!_x000D_。瞬マガジンで釘をスピーディーに装填。ドアに触れることなく、マガジン周辺の操作のみで釘が装填できる「瞬マガジン」機能を装備しています。_x000D_。圧力切替機構で深さ調節が瞬時にできる!圧力切替レバーで切り替えると、釘打機内部のエア圧力が切り替わり、パワーを変えられます。簡単打ち込み深さ調節・連続打ち込み本数の向上。_x000D_。24爪のコンタクトノーズ。用途屋根下地・壁下地の施工_x000D_。3.2mm厚までの鋼板への木材取付施工_x000D_。木造住宅の根太・垂木など躰体施工_x000D_。コンクリートへの木材取付施工_x000D_。ツーバイフォー工法施工質量(kg)2.6安全装置メカニカル方式/トリガロック装置使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3[約12~23]ネイル装填本数120・150・200・250・300(1巻)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)343×129×314使用ホースマックス スーパーエアホース(内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ![拡大印刷機用 用紙 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
拡大印刷機用 用紙
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥33,980税込¥37,3781箱翌々日出荷感熱紙G。低コストの屋内掲示向け感熱紙です。白色高保存紙。感熱紙Gに比べ、紙に厚みがあり、爪でなぞっても黒くなりにくい。長期屋内掲示に適しています。クロス合成紙。耐水・耐候性に優れたクロス素材のロール紙。長期屋外掲示に適しています。![ハチアッチ 蜂防護手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ハチアッチ 蜂防護手袋
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥4,298税込¥4,7281双23日以内出荷3層構造で手甲側を蜂から護ります。立体縫製で優れた操作性があります。用途蜂の危険がある作業現場での手袋として。トラスコ品番121-8008材質甲部:人工皮革、平部:人工皮革厚さ(mm)甲:2.0、平:0.8色ホワイトサイズM全長(cm)25.2中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)22袖口仕様マジックベルト![ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ガスネイラ用ピン ガスネイラ用ピン(ガスカートリッジ付)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥28,980税込¥31,8781ケース(1000本)当日出荷トラスコ品番406-2089適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6×38![IL92341 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
IL92341
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,498税込¥6,0481巻(1巻)3日以内出荷種別屋内シートカッティング&プリント用色赤タイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応![IL92342 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
IL92342
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,498税込¥6,0481巻(1巻)3日以内出荷種別屋内シートカッティング&プリント用色青タイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応![IL92345 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
IL92345
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,998税込¥6,5981巻(1巻)3日以内出荷種別屋内シートカッティング&プリント用色ピンクタイプ100タイプ用長さ(m)15RoHS指令(10物質対応)対応![大型長尺サーマルプリンタ脚部 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
大型長尺サーマルプリンタ脚部
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980税込¥87,9781台(18.8kg)5日以内出荷電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能![充填材用フォームガン FG-700 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充填材用フォームガン FG-700
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。 トリガを引くだけで吐出ができます。 手元で吐出量が調整可能です。 小さな隙間や上向きの作業も容易にできます。 装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。 使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。用途充てん剤専用フォームガントラスコ品番811-1072質量(kg)1.2危険物の類別非危険物![充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充電式インパクトドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥46,980~税込¥51,678~1台5日以内出荷モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120![充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
充電式インパクトドライバ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120![平行定規 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
平行定規
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷二級の建築士受験用として人気の高いA2判平行定規。 クラス最軽量のボディに難関突破のための高性能を搭載。 スケールが図板の裏面に回って、ピタッと固定できるスケール回転収納機構採用 大事な図面を守るフローティング機構装備 高精度を維持するシンクロワイヤシステム レバー式ブレーキ機構 三角スケールも装着できる、扱いやすい新形状のスケールクリップ 用紙の貼り替えが自在のマグネットボードの図板 0°・ 6.5°・ 9℃に切り換え可能なスタンド装備 基線合わせが簡単にできるクラッチレバー機構 収納ポケットもある、軽くて便利な専用キャリングバック付き付属品キャリングバック、マグネットプレート(500mm・300mm)各2枚仕様フローティング機構ダイヤル切換式寸法(mm)510×685質量(kg)2.5調整範囲(mm)(基線)±5スタンド傾斜角度6.5°・9°スケールレバー式固定ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(マグネットボード)450×600作図範囲(mm)422×600




![ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093264-081021-02.jpg)
![エアインパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093501-081021-02.jpg)
![ステープル用釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07075835-050725-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07075871-050725-02.jpg)
![高圧コイルネイラ(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)