絞り込み
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- モノタロウ(221)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,198)
- 理研計器(1,976)
- エスコ(1,125)
- A&D(エー・アンド・デイ)(727)
- テクロック(725)
- SK(新潟精機)(705)
- シンワ測定(665)
- マイゾックス(646)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(607)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(395)
- カネテック(387)
- TRUSCO(378)
- 永井ゲージ製作所(356)
- イマダ(347)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る
![電子整準グリーンレーザ墨出器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71739870-260202-02.jpg)
電子整準グリーンレーザ墨出器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷便利なフルライン、揺れに強い電子整準、電池長持ちで長時間の連続照射します。電子整準なので振動や揺れに強く、安定したライン照射が可能です。フルライン照射なので回転させる手間が無く、墨出し作業を効率的に行えます。ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。用途壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。付属品取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム仕様電子整準フルライン材質鉄,樹脂連続使用時間(時間)(全ライン)高輝度:約7、受光:約11使用距離範囲(m)10(受光器LA-D5GNV使用時25指示精度(水平・垂直ライン)±1.0mm/10m出力(mW)6~9(クラス2M)![ジンバル式グリーンレーザ墨出 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71739861-260202-02.jpg)
ジンバル式グリーンレーザ墨出
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷明るいダイレクトグリーン、電池長持ちで長時間の連続照射可能な矩十字モデルです。ジンバル式の矩十字タイプでお買い求めやすいグリーンレーザ墨出器です。ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。用途壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。付属品取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット仕様ジンバル式矩十字材質鉄,樹脂連続使用時間(時間)(全ライン)高輝度:約10、受光:約15使用距離範囲(m)10(受光器LA-D5GNV使用時25指示精度(水平・垂直ライン)±1.0mm/10m出力(mW)6~9(クラス2M)![電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLA-S802DG-DTセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941188-230511-02.jpg)
電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLA-S802DG-DTセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥229,800税込¥252,7801セット9日以内出荷ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)。フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタトラスコ品番354-7689セット内容LA-S802DG、受光器(LA-D5GNV)、三脚(LA-T182)電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)精度±1.0mm/10m保護等級IP54相当光源可視光半導体レーザ自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140制動方式電子整準ライン幅(mm)2.5mm以下/5m動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)![電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン三脚付きLA-S802DG-Tセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941154-230512-02.jpg)
電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン三脚付きLA-S802DG-Tセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。高輝度より出力の高いレーザダイオード(4.8mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2m)。ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)。電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。用途内装工事の間仕切の位置決めに。建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタトラスコ品番351-0564セット内容LA-S802DG、三脚(LA-T182)電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)精度±1.0mm/10m保護等級IP54相当光源可視光半導体レーザ自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140制動方式電子整準ライン幅(mm)2.5mm以下/5m動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)![グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61470064-210319-02.jpg)
グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。トラスコ品番149-1590セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム質量(kg)1.3保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140精度(mm/m)±1/7.5照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨![レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39899099-190402-02.jpg)
レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。用途内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めトラスコ品番114-2910セット内容レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書質量(kg)1.4精度±1.0mm/10m自動補正範囲±2.5縦(mm)195横(mm)130![レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39249928-190226-02.jpg)
レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷付属品単3アルカリ乾電池×4本、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、取扱説明書トラスコ品番100-1599質量(kg)1.2精度±1.0mm/10m自動補正範囲±2.5縦(mm)195横(mm)130![グリーンレーザ用受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89750368-180516-02.jpg)
グリーンレーザ用受光器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷レーザー受光器です。離れたところで墨出器のレーザーをキャッチします。トラスコ品番835-4590適合機種グリーンレーザーLA-S801DG質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)保護等級IP54相当縦(mm)155横(mm)73受光距離3~25m2018年トラスコ掲載ページ1 2036![グリーンレーザ自動追尾台セット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89750334-180516-02.jpg)
グリーンレーザ自動追尾台セット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷レーザー墨出器用の自動追尾台セットです垂直ラインが一人で合わせられます。用途レーザ墨出器用の自動追尾台です。垂直ラインが一人で合わせられます。仕様対応機種レーザ受光器LA-D5GNV/LA-D5NV、追尾距離3~20Mトラスコ品番835-4591セット内容レーザー自動追尾台:LA-NV1、レーザー受光器:LA-D5GNV質量(g)750電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)(追尾台)、単4アルカリ乾電池×4本(付属)(受光器)保護等級IP54相当縦(mm)120横(mm)1202018年トラスコ掲載ページ1 2036




![電子整準グリーンレーザ墨出器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71739870-260202-02.jpg)
![ジンバル式グリーンレーザ墨出 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71739861-260202-02.jpg)
![電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLA-S802DG-DTセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941188-230511-02.jpg)
![電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン三脚付きLA-S802DG-Tセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25941154-230512-02.jpg)
![グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61470064-210319-02.jpg)
![レーザー三脚 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58384349-210423-04.jpg)
![レーザ墨出器三脚セット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58384385-210423-02.jpg)
![レーザ墨出器受光器三脚セット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58384367-210423-02.jpg)
![レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39899099-190402-02.jpg)
![レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39249928-190226-02.jpg)
![グリーンレーザ用受光器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89750368-180516-02.jpg)
![グリーンレーザ自動追尾台セット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89750334-180516-02.jpg)