5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスアンドエスサイクルオイルコントロールバルブ 310-1150
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1150。すべての油冷式M8エンジンの純正オイルコントロールバルブは、オイルクーラー/ヘッドに流れるオイル量を調節しています。販売備考:M8 エンジン(OIL COOLED用)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-20。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-20。材質[素材]:アルミ
材質アルミ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-5452。1966-84年ビッグツイン用。ショベルヘッドエンジンを、静かで信頼性の高い1984-99年スタイルの油圧バルブトレインに変換します。特別仕様のポリッシュビレットタペットガイドにより、付属の後期スタイルのタペットと1984-99年スタイルのカムを使用することができます。S&Sクイッキープッシュロッドは、簡単に素早く取り付けが可能です。トップエンドのオイルは、S&Sローラーロッカーアーム装着されたエンジンであればプッシュロッドから、または純正ロッカーアーム装着のエンジンであれば純正の外部オイルラインから供給されます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。付属品:プッシュロッド、油圧タペット、カバーキーパー、タペットガイド、ガスケット、ハードウェア
付属品プッシュロッド、油圧タペット、カバーキーパー、タペットガイド、ガスケット、ハードウェア
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6206。特徴と利点:ユニバーサルカバー油圧リリーフブリードオフバルブ付きで、エンジン始動から停止まで一貫した油圧を維持します。油圧調整バイパス経路により、エンジンで使用されなかった余分なオイルが直接ポンプの供給側に戻り、泡立ちやキャビテーションを低減します。純正ポンプより薄いタイプ。純正長さのオイルポンプドライブシャフトを装備。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 92-99。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 92-99。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 92-99。タイプ:ビレットオイルポンプ。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:オイルポンプ、オイルポンプドライブシャフト、各種ホースフィッティング、プラグ、ペーパーガスケット、取り付け具。備考:ギアとシムは含まれていません。特記事項:ポンプはクロームメッキです。通路、空洞やギア、チェックボール、圧力バルブが動作する機械加工面にクロームを侵入させずメッキすることは非常に困難です。これらの部分やガスケット表面にクロームが入ると、機械加工された部品の動作公差を変化させ、ポンプの性能を損ないます。また、クロームの粗い粒子が脱落し、ポンプやエンジンに損傷を与える可能性があります。このため、S&Sはポンプボディやカバーにクロムメッキを再度施すことを推奨しません。これらの部品にクロームメッキを施した場合、S&Sは保証を無効とします。
特記ポンプはクロームメッキです。通路、空洞やギア、チェックボール、圧力バルブが動作する機械加工面にクロームを侵入させずメッキすることは非常に困難です。これらの部分やガスケット表面にクロームが入ると、機械加工された部品の動作公差を変化させ、ポンプの性能を損ないます。また、クロームの粗い粒子が脱落し、ポンプやエンジンに損傷を与える可能性があります。このため、S&Sはポンプボディやカバーにクロムメッキを再度施すことを推奨しません。これらの部品にクロームメッキを施した場合、S&Sは保証を無効とします。 付属品オイルポンプ、オイルポンプドライブシャフト、各種ホースフィッティング、プラグ、ペーパーガスケット、取り付け具。 材質アルミ シルバー 備考ギアとシムは含まれていません。 タイプビレットオイルポンプ 表面処理クロームメッキ
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6208。ユニバーサルカバー純正ポンプより薄いタイプです。歯数は少ないが歯は大きい。そのためポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気性能の向上により、クランクケース内のオイルの減少、オイルキャリーオーバーの低減が得られます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ/スチール。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。備考:純正長さのオイルポンプドライブシャフト
材質アルミ/スチール シルバー 備考純正長さのオイルポンプドライブシャフト 表面処理ポリッシュ
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6298。スタンダードカバー純正ポンプより薄いタイプです。歯数は少ないが歯は大きいため、ポンプの供給側と戻り側の両方でオイル量を増加させます。供給側ギアは、純正および標準のS&Sオイルポンプより9%幅広になっています。戻り側ギアは純正より28%幅広で、クランクケースの掃気、フライホイールの抵抗低減、オイルのキャリーオーバーを解消します。掃気能力増大の結果、クランクケース内のオイル削減、オイルのキャリーオーバー削減、圧力制御バルブからの余分なオイルがろ過されポンプの寿命が長くなるなど、様々効果があります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ/スチール。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。備考:純正長さのオイルポンプドライブシャフト
材質アルミ/スチール シルバー 備考純正長さのオイルポンプドライブシャフト 表面処理ポリッシュ
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷