カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 作業服(4)
  • 農業・園芸資材(3)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • KAZEN(591)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(29)
  • TOSTEM(LIXIL)(25)
  • ホウネンミヤワキ(20)
  • 花風(15)
  • マルケイ(国際化工)(14)
  • ユニット(10)
  • ホームテイスト(9)
  • エスコ(7)
  • Y'sGOD(7)
  • テスコム(7)
  • 東芝キヤリア(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 豊稔企販(4)
  • エムテートリマツ(4)
  • アール(4)
  • 三菱電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kaze」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日よけシェード 涼風シェード YAMAZEN(山善)

    日よけシェード 涼風シェード

    YAMAZEN(山善)(43件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
    用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。セット内容シェード、取付ロープ3m×2本材質ポリエチレンフックなし
  • ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)

    ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。【KFPS6CV1E】。・背中上部にペルチェ1個搭載。・3段階風量調整:弱/中/強。・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間。【KFPW6CV1E】。・首元にペルチェ2個搭載。・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)。・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分。◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm。◇ジャンパーの服穴径:90mm。◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所。《バッテリー》。◇電池電圧:3.7V。◇電池容量:20000mAh。◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)。◇バッテリー残量目安表示あり
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個ブラック素材ポリタスラン
  • 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)

    空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個ブラック素材ポリタスラン
  • サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン YAMAZEN(山善)

    サーキュレーター 45畳 大風量 上下左右自動首振り 上向き90度 風量3段階 室温表示 リモコン

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。リモコン搭載。風量:3段階。上下左右自動首振り。上下角度3段階(手動)。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。本体室温表示搭載。オフィスなどの広い範囲の送風に最適。畳数目安:45畳まで
    用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)52/60電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3風量調整3段階適用畳数45畳まで1時間あたりの電気代目安(円)1.6 / 1.9 (50/60Hz)左右首振自動上下角度調整3段階(手動)上下首振自動切タイマー1~8時間(1時間単位)
  • 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善)

    工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
    用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)6.5電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)82/104風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328保証期間1年操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132首振り左右約80度騒音値(dB)(50/60Hz)64/67角度調節上下4段階(手動式)
  • 工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善)

    工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトで場所をとらない据え置き型の工業扇。
    用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)5.5電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)82/104風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328保証期間1年操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×33×71首振り左右約80度騒音値(dB)(50/60Hz)64/67角度調節上下4段階(手動式)
  • 工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善)

    工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    隅々まで風を送れる3D立体首振り機能付き、工業扇風機 スタンド式。
    用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)9.2電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数5モーターDCモーター電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)59最大風量(m3/min)(50/60Hz)130最大風速(m/min)(50/60Hz)210保証期間1年風量調整風量調整無段階、立体3D首振り(上下首振り、左右首振り)、上下角度調整操作方法風量/ダイヤル調整、首振り/ボタン式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×51×100-120首振り左右約90度、上下約65度
  • 12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用 YAMAZEN(山善)

    12Vファン リモコン ケーブル 空調ウェア ファン付きウェア KAZEfit 専用

    YAMAZEN(山善)
    4,498税込4,948
    1セット
    5日以内出荷
    YAMAZE空調ウェア KAZEfit「KF6CVPD」専用部品。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB006P5BK。◇電池電圧:12V。◇電池容量:5000mAh。◇出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。◇入力ポート:USB Type-C。◇定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。◇USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。◇LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます。◇充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間
    用途部品の予備、代替に。適合KAZEfit「KF6CVPD」厚さ(mm)【大型ファン】約38穴径(Φmm)【ジャンパーの服】90外径(Φmm)【大型ファン】約100
  • ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き YAMAZEN(山善)

    ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き

    YAMAZEN(山善)
    12,880税込14,168
    1台
    当日出荷
    パワフルな大風量セラミックヒーター 温度センサー 壁掛タイプ。ヒートショック対策にオススメ、置き場所いらずの壁掛け暖房。◇切タイマー:1/2/4/6時間。◇オートオフ:8時間。◇温度センサー搭載:16/20/24/28度。◇リモコン付き
    用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター ファンヒーター 壁掛 壁掛けヒーター 更衣室 洗面所 トイレ おしゃれ質量(kg)3.1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200/1100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源/1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間1年オートパワーオフあり(8時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×11×35切タイマーあり(1/2/4/6時間)
  • 日よけ 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善)

    日よけ 洋風たてす そよ風メイド

    YAMAZEN(山善)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。 日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しは良く圧迫感無い。 クーラー等との併用で省エネ効果もある。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。
    用途簡単設置の目隠し、日よけ、サンシェードとして。材質生地:ポリエステル(PVCコーティング)、ポール:アルミグリーン
  • 空調ウェア ベストタイプ 反射帯付き フルセット ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)

    空調ウェア ベストタイプ 反射帯付き フルセット ファン付きウェア KAZEfit

    YAMAZEN(山善)
    19,890税込21,879
    1セット
    5日以内出荷
    買ってすぐに使えるベスト、ファン、保冷剤、バッテリーのフルセット。反射帯付きで夜間、暗闇で光る空調ウェア(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。風量3段切り替え可能。ウェア横にファンがあるから座りながら・運転しながら使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。保冷剤用メッシュポケット:3箇所。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。電池使用時間(運転時間):(強)約8時間、(中)約10時間、(弱)約17時間(。着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます)。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適です。大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。《バッテリー》。出力ポート:USB-A×2。入力ポート:USB Type-C。電池容量:3.7V 10000mAh。定格出力:USB-A 5V/2.4A。定格入力:Type-C 5V/2.1A
    用途夜間の作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。道路 高速 首都高 視認性 光る 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。セット内容専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個、保冷剤×3個材質表地:ポリタスラン※UVカット加工、背中・脇下ポケット:メッシュブラック
  • 洋風たてす そよ風メイド YAMAZEN(山善)

    洋風たてす そよ風メイド

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    ベランダに簡単設置で日差しをやわらげる。張地は耐久性のあるメッシュ素材を採用。日よけはもちろん目隠しとしても利用可能。内部から外部への見通しが良く圧迫感を感じにくい。クーラー等との併用で省エネ効果も。立て掛け時に角度調節可能アジャスター付き。
    用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。材質生地/ポリエステル(PVCコーティング)、ポール/アルミブラウン組立時間20-30(分)
  • パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善)

    パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター。温風モード3段階:弱/強/パワフル。人感センサー搭載。温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能。ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(。パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります)。切タイマー:1-4時間。5時間オートオフ。チャイルドロック搭載。メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
    用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ保証期間1年
  • ヒーター パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード YAMAZEN(山善)

    ヒーター パネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 省エネモード

    YAMAZEN(山善)
    9,498税込10,448
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター 温風モード3段階:弱/強/パワフル 人感センサー搭載 温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能 ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります) 切タイマー:1-4時間 5時間オートオフ チャイルドロック搭載 メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
    用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ保証期間1年
  • ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード YAMAZEN(山善)

    ヒーター ワイドパネルセラミックヒーター 温度センサー 人感センサー 大風量 ECOモード

    YAMAZEN(山善)
    10,880税込11,968
    1台
    欠品中
    人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 薄型幅広形状のワイドセラミックヒーター。空間をすっきり見せるロータイプ、温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。◇温風モード3段階:弱/強/パワフル。◇切タイマー:1-4時間。◇人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止します。◇温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能。◇ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(パワフル運転連続時に比較して40%程度の節電になります)。◇オートオフ:何も操作せず運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。◇チャイルドロック:運転・停止時の動作を制限できます。◇メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
    用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター 横型 ワイド スリム ロータイプ コンパクト 省エネ シンプル おしゃれ質量(kg)2.6ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)電源/約1.5安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ保証期間1年オートパワーオフあり(5時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×10.8×27.2切タイマーあり(1-4時間)