デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)-10~80
技術基準適合対応済みだから車検もOK。
2種類のDVDが同時に楽しめるツインモニターDVDプレーヤー。フロントオーブンでディスクの交換が簡単。本体操作、リモコン操作どちらも可能。ACアダプター付属で家でも使える。
用途レジャー、ドライブ、アウトドア、長距離移動のおともに。ポータブルDVDプレーヤー ヘッドレストモニター ヘッドレストツインDVDプレーヤー。映画 AV機器 ディスプレイ。
対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大32GB まで)
液晶パネル10.1インチワイド(16:9)TFT LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×4.5×20.6
質量(kg)0.95
電源(V)AC100-240(50/60Hz)/家庭用ACアダプター、DC12/24(12/24車載用シガー電源アダプター)
消費電力(W)最大12
解像度液晶:1024×600ピクセル
視野角上下110度、左右140度
入力端子AV入力端子×1、電源入力端子×1、USBポート×1、SD/MMCカードスロット×1
出力端子AV出力端子×1、イヤホン出力端子×1
スピーカー2CH ステレオ(2W×2)
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
付属品DVDプレーヤー本体×2、リモコン×2、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×4、家庭用ACアダプター(AC1OOV-240V)×1、カーアダプター【車載用シガー電源アダプター】(DC12V/24V対応)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印4曲ミニプラグ)×1、AVケーブル(4曲ミニプラグ矢印RCA3品プラグ)×1、車載ヘッドレスト取付け用アタッチメント×2(スペーサー×1組(2枚)取り付け済み)、アタッチメント用スペーサー5組(10枚)×2、ステント(アタッチメント用DVD プレーヤー本体取り付けホルダー)×2、キズ防止用保護シート×2、取扱説明書(保証書付き)×1
保証期間1年
色ブラック
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
クローゼット、押入れの奥行に合わせた整理棚。2個セット。2個スタッキングOK。継ぎ脚付きで5cmの高さ調整可能。
用途押入れ、クローゼット、物置、布団、収納に。棚、ラックとして。
色ホワイト
耐荷重(kg)35(スタッキング時の下段天板35)
天板厚さ(mm)180
カラーボックスにぴったりサイズ
お得な2個セット
組み立ても折りたたみも簡単
持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付
フタ付きでホコリ防止
頑丈仕様なので積み重ねもOK
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。
材質本体:不織布、芯材:厚紙
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250
突板のブックスタンド同色2個組。スタッキング式で重ねてもOK。持ち運びにも便利な持ち手付き。ナチュラルにはタモ材突板を、ブラウンにはウォールナット材突板を使用。
用途本、雑誌、絵本、書類、A4ファイル、多目的収納、学習、子ども、子供、キッズ、子供部屋、書斎、本収納、卓上収納、机上収納、卓上、机上に。書類立て、収納ラック、収納ボックス、棚、オープンボックス、オープンラック、卓上ラック、机上ラック、卓上本棚、机上本棚、卓上棚、机上棚、収納棚、ブックラック、ディスプレイラック、マガジンラック、ウッドラック、書棚、絵本棚、ファイル、ラック、本棚、シェルフ、本立て、ブックスタンドとして。
材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1個あたり)230×230×360
高さ(cm)仕切板:22.5
質量(g/個)2.4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)左右6.5/中6×22×33.5
約2.5時間で凍結可能な新発想保冷剤。約5.5時間0℃以下をキープ。凍結時間が短いから前日に凍らせればOK!
急な使用でも対応可能。メーカー従来品(強保冷タイプ)よりも約2時間持続性アップ。繰り返し使用可能。
キャップを開け、300mlの水を入れます。シリコンキャップをしっかり奥まで差し込みます。キャップをしっかり回し完成。
用途キャンプ、アウトドア、クーラーボックスに。冷却材として。レジャー/バーベキュー/釣り/ゴルフ/部活/弁当/買い物/保冷/冷却/急冷/保冷剤/繰り返し使用/再利用/長時間/強力/氷点下/アイス
セット内容塩化ナトリウム、高吸水性樹脂
材質容器:PE/ナイロン/アルミニウム/PET、キャップ:ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×15×3
コンパクトなパイプベッド。セミシングルサイズ。スマホやタブレット置き場のスリムなラックは、2口コンセントで充電もOK。ベッド下は収納スペースとして活用可能。床面は、強度と通気性の良いスチールメッシュ仕様。
用途シングル ベッド フレームとして。コンパクト スリム スチール メッシュ 仕様。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)19
サイズセミシングル
寸法(cm)床面:幅90×長さ185
形態組立品
高さ(cm)ベッド下:31
組立時間約30-40分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)91.5×194×70.5
水や熱に強いメラミン材の天板を使用したキッチンカウンター。ガラス戸や扉のついた、食器収納に重宝するガラスキャビネットタイプ。本体完成品、キャスターと取っ手を付けるだけの楽々仕様。シンクに合わせた、使い勝手の良い高さ850mm設計。キャスター5個(うちストッパーつき2個)付き。いちばん目立つ両開きのガラス戸には、ディスプレイをかねて、お気に入りの食器をしまえる。中の幅約470mm幅で、大きめのお皿も十分収納OK。開閉をサポートする金具にはスライドヒンジ。2枚の中棚は約30mm間隔で高さが調整可能、選べる場所は13段階。
材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板
質量(kg)29
色ホワイト
耐荷重(kg)天板:50、引出し:(大)10、(小)5、可動棚:(大)15、(小)8、下棚:15
内寸(mm)ガラス戸(両開き)/幅470奥行300高さ610、扉(片開き)/幅210奥行300高さ750、引出/幅200奥行330深さ110
棚板数(枚)(大)2/幅470奥行330mm(約30mm間隔13段階高さ調整)、(小)2/幅230奥行330mm(約30mm間隔13段階高さ調整)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×850
組立時間20~30分
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
軽量コードレス×自走式パワーブラシ スティッククリーナー。スティックとブラシを取り付けても1Lの牛乳パック以下の重さ!片手で持ち上げられる軽さ。ヘッドには小型モーターを搭載。軽い力でグングン前へ進む。自動回転するブラシでカーペットの奥に入り込んだゴミや絡んだ髪の毛、糸くずもしっかり掻き出します。吸引力が持続するサイクロン式。ノズルを着脱してスティックとハンディ、2WAYで使用用途に合わせて使用可能。ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗いOK。いつでも清潔にお使いいただけます。紙パック不要で都度買い足しの必要がなく、ごみ捨ても本体から取り外すだけで簡単。
用途掃除機、コードレスクリーナー、スティッククリーナー、ハンディクリーナーとして。サイクロン/パワーブラシ/充電式/車内/車/新生活/一人暮らし/掃除/自走式/すき間掃除/水洗い/軽量/軽い/コードレス/洗える
連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30
バッテリー電圧(V)14.8
集塵方式サイクロン式
充電時間(時間)約2.5
充電池タイプリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
集じん量(L)0.3
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
ナチュラルなお部屋にもマッチするシンプルパイプベッド。
2口コンセントでスマホやタブレットの充電もOK。
ナチュラルなスタイルになじむこだわりのフレーム。
ベッド下は収納スペースとして活用可能。
床面は、強度と通気性の良いスチールメッシュ仕様。
サイズシングル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)98×208×80.5
質量(kg)26
材質構造部材:金属(スチール)/合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、表面加工:エポキシ樹脂塗装
寸法(cm)床面:幅95×長さ195
高さ(cm)25(ベッド下)
組立時間約30-40分
ベッドのヘッドボードにもなる奥行き20cmのスリムラック。
枕元に小物置きスペースが作れて便利。
シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。
天板の左右2カ所にライトや携帯の充電に便利なコード通し穴付き。
可動棚2枚付き(約3cm間隔、11段階調節)。
背面には幅木避け・配線スペース有り。
2台並べてベッドサイドを収納スペースにしてもOK。
用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。
材質プリント紙化粧繊維板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×20×60
ベッドのヘッドボードにもなる奥行き20cmのスリムラック。枕元に小物置きスペースが作れて便利。シングルサイズのベッドにちょうどいいサイズ。天板の左右2カ所にライトや携帯の充電に便利なコード通し穴付き。可動棚2枚付き(約3cm間隔、11段階調節)。背面には幅木避け・配線スペース有り。2台並べてベッドサイドを収納スペースにしてもOK。
用途ベッドのサイドラック、枕元収納、隙間収納、すき間収納、宮棚として。ヘッドボード 寝室 リビング 棚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×200×600
質量(kg)9
材質ブリント紙化粧繊維板
寸法(幅W×高さH)(mm)コード通し穴:40×20
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)天板:860×160×100、下段:420×160×460
組立時間約20-30分
関連キーワード