カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
絞り込み
ブランド
  • Bambu Lab
  • 三木プーリ(170)
  • StarTech.com(98)
  • 日本法令(18)
  • イスカル(9)
  • ホームテイスト(8)
  • ATEN(7)
  • シブタニ(6)
  • プリンストン(4)
  • Advantech(アドバンテック)(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • 三菱ふそう(3)
  • NETGEAR(3)
  • 昭電(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • ZF[自動車用品](3)
  • レイ・アウト(3)
  • PLANET Technology(3)
  • 京セラ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etp d」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bambu Lab A1 3D プリンター AMSなし Bambu LabBambu Lab A1 3D プリンター AMSなしBambu Lab
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形、レベリングや流量も全自動で補正されます。【最大造形体積(W*D*H)】 256*256*256 mm3【ホットエンド】 全金属【ノズル】 ステンレススチール【ホットエンドの最高温度】 300℃【ノズル直径】 0.4mm(付属)/0.2mm、0.6mm、0.8mm【対応ビルドプレート】 Bambu テクスチャード PEI プレート (付属)/Bambu 高温プレート (スムーズ PEI)、Bambu 常温プレート【ビルドプレートの最大温度】 100℃【ツールヘッドの最高移動速度】 500mm/s【ツールヘッドの最大移動加速度】 10m/s2【推奨フィラメント】 PLA、PETG、TPU、PVA【非推奨フィラメント】 ABS、ASA、PC、PA、PET、Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer【監視カメラ】 ローレートカメラ (最大1080P)、タイムラプス対応【フィラメント切れ検出センサー】 有り【フィラメントオドメトリー】 有り【停電復帰】 有り【フィラメント絡み検出センサー】 有り【外形寸法】A1 : 465 x 410 x 430 mm3パッケージサイズ: 596*536*325 mm3正味重量 8.3 kg 、総重量 13 kgA1 Combo : パッケージサイズ 586*536*425 mm3総重量 (AMS lite を含む) 15 kg【付属品】・Bambu Lab A1・スプールホルダー・パージワイパー・ビルドプレート・PTFEチューブ*1・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)・ステンレススチールノズル(装着済)・アクセサリーボックス
付属品Bambu Lab A1 / スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(装着済) / アクセサリーボックス材質ホットエンド:全金属質量(kg)A1:正味重量8.3、総重量13 / A1 Combo:総重量15(AMS lite含む)寸法最大造形体積:256×256×256mm最高温度(℃)ビルドプレート:100、ホットエンド:300外形寸法A1:465×410×430mmセンサーフィラメント絡み検出:有り、フィラメント切れ検出:有り対応停電復帰:有り、ビルドプレート:Bambu テクスチャードPEIプレート(付属)/ Bambu 高温プレート(スムーズPEI)/ Bambu 常温プレート、フィラメントオドメトリー:有りノズルステンレススチールノズル直径(mm)0.4(付属)/ 0.2 / 0.6 / 0.8フィラメント非推奨:ABS / ASA / PC / PA / PET / Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer、推奨:PLA / PETG / TPU / PVA最大加速度(m/s2)ツールヘッド:10最大移動速度(m/min)ツールヘッド:500適合カメラ監視:ローレートカメラ(最大1080P)、タイムラプス対応
Bambu Lab A1 mini 3D プリンター AMSなし Bambu LabBambu Lab A1 mini 3D プリンター AMSなしBambu Lab
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形、レベリングや流量も全自動で補正されます。【機種】 A1 mini【造形サイズ(W*D*H)】 180×180×180mm【本体サイズ】 347×315×365 mm【最大印刷速度】 500mm/s【エクストルーダー】 ダイレクト式【ホットエンド】 全金属【ノズル最高温度】 300℃【付属プラットフォーム】 Bambu テクスチャーPEI【対応プラットフォーム】 Bambu スムースPEI【推奨樹脂】 PLA、PETG、TPU、PVA【本体重量】 5.5kg(AMS Lite除く)【パッケージ重量】 8.2 kg/Combo: 10.2 kg【パッケージサイズ】 385*430*460 mm/Combo:385*430*495 mm【加速度】 10m/s2【ヒートベット最高温度】 80℃【付属ノズル径】 ステンレススチール0.4mm【電源】 100-240 VAC, 50/60 Hz【データ転送方法】 WIFI/microSD【消費電力】 150W【ファイル形式】 STL/OBJ/STEP/3MF【スライスソフト】 Bambu studio【カメラ】 ローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)【タッチパネル】 2.4インチカラースクリーン【付属品】・スプールホルダー・パージワイパー・ビルドプレート・PTFEチューブ*1・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)・ステンレススチールノズル(付属)・アクセサリーボックス
仕様付属プラットフォーム:Bambu テクスチャーPEI、対応プラットフォーム:Bambu スムースPEI、エクストルーダー:ダイレクト式付属品スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(付属) / アクセサリーボックス適合スライスソフト:Bambu Studio材質ホットエンド:全金属、推奨樹脂:PLA / PETG / TPU / PVA寸法(mm)造形:180×180×180電源100-240VAC、50/60Hz最高温度(℃)ノズル:300℃、ヒートベッド:80本体寸法(mm)347×315×365mmノズル径付属:ステンレススチール0.4mm消費電力150W本体質量(kg)5.5(AMS Lite除く)速度加速度:10m/s2、最大印刷:500mm/s機種A1 mini記録ファイル形式STL / OBJ / STEP / 3MFタッチパネル方式2.4インチカラースクリーン適合カメラローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)データ転送方式Wi-Fi / microSD
Bambu Lab P2S 3Dプリンター(本体のみ) Bambu LabBambu Lab P2S 3Dプリンター(本体のみ)Bambu Lab
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
「Bambu Lab P2S」は、600mm/sの高速造形と、ABS、ASA、PC等のエンプラ造形を可能にした3Dプリンターです。5インチタッチスクリーンを搭載し、誰もが使いやすい3Dプリンターになりました。プリント方式熱溶解積層法最大造形サイズ256×256×256 mm3外形寸法392×406×478 mm3パッケージサイズP2SCombo 490×490×560mm P2S 480×480×560mm本体重量14.9 kgカートンを含む総重量P2SCombo 22KG P2S 19KG印刷速度ツールヘッドの最大速度 600 mm/sツールヘッドの最大加速度 20,000 mm/s2ホットエンドの最大フロー 40 mm3/s(テスト条件:直径250 mmの円形モデル、外壁1周/Bambu Lab ABS/造形温度280 ℃)エクストルーダー焼入スチールギア/Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーターフィラメント径1.75 mmノズル径標準付属 0.4 mm(焼き入れスチール)オプション 0.2 / 0.6 / 0.8 mmノズル温度最大 300 ℃ヒートベッド温度最大 110 ℃ディスプレイ画面5インチ 854×480 タッチパネルエアフィルター活性炭(粒状ヤシ殻)/VOC/粒子状物質フィルター定格電圧100-120 VAC、50/60 Hz定格出力最大出力 1000 W(PLA時 約200 W)スライスソフトBambu Studio 対応OS: MacOS, Windows, Linux 標準G-codeを出力するサードパーティ製スライサー(SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど)に対応しています。ただし、一部の高度な機能はご利用いただけない場合があります。付属プレートタイプテクスチャー付き PEI プレート(材質:スチール)対応プレートタイプテクスチャ PEI / スムース PEI / クール SuperTackカメラ内蔵 1920×1080 30 fps HD動作温度範囲10 ℃~30 ℃ストレージ8 GB eMMC+USBポート操作インターフェースタッチスクリーン/モバイルアプリ/PCアプリファイル転送USBポート/Wi-Fi(デュアルバンド)/モバイル・PCアプリ連携有線LANポートは搭載していませんネットワーク有線LAN 非対応ネットワーク物理スイッチ 非対応取り外し可能なネットワークモジュール 非対応802.1Xネットワークアクセス制御 非対応無線LAN デュアルバンド Wi-FiWi-Fi動作周波数 2412 - 2472 MHz、5150 - 5850 MHz(FCC/CE)2400 - 2483.5 MHz、5150 - 5850 MHz(SRRC) Wi-Fi送信電力 (EIRP) 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) Wi-Fi プロトコル IEEE 802.11 a/b/g/n対応フィラメントPLAPVBPETGTPUPETABSASAPAPCPPAPPSCF・GF 強化材・ESD・FR・PBT各種サポート材その他対応機能ドアセンサーフィラメント切れ検出フィラメント絡まり検出フィラメントオドメトリー停電復帰
仕様エクストルーダー:焼入スチールギア / Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター、ホットエンド最大フロー:40mm3/sその他【Wi-Fi送信電力】(EIRP)2.4GHz:<23dBm(FCC)、<20dBm(CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band1/2:<23dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band3:<30dBm(CE)、<24dBm(FCC) / 5GHz Band4:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE)適合スライスソフト:Bambu Studio、ファイル転送:USBポート / Wi-Fi(デュアルバンド)/ モバイル・PCアプリ連携寸法(mm)最大造形:256×256×256モジュール非対応(取り外し可能なネットワーク)スイッチネットワーク物理:非対応定格電圧100-120VAC、50/60Hz温度(℃)ノズル:最大300、ヒートベッド:最大110対応OSMacOS / Windows / Linux外形寸法392×406×478mmノズル径標準付属:0.4mm(焼入れスチール) / オプション:0.2mm、0.6mm、0.8mm本体質量(kg)14.9kgプレート対応プレート:テクスチャPEI / スムースPEI / クールSuperTack、付属プレート:テクスチャー付きPEIプレート(材質:スチール)制御非対応(802.1Xネットワークアクセス)対応サードパーティ製スライサー:SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど標準G-codeを出力するスライサーに対応(一部高度な機能は利用できない場合あり)フィルター(エアフィルター)活性炭(粒状ヤシ殻) / VOC / 粒子状物質フィルター定格出力最大1000W(PLA時:約200W)その他の機能ドアセンサー / フィラメント切れ検出 / フィラメント絡まり検出 / フィラメントオドメトリー / 停電復帰インターフェース操作:タッチスクリーン / モバイルアプリ / PCアプリディスプレイ5インチ 854×480 タッチパネル印刷速度ツールヘッド最大速度:600mm/s / ツールヘッド最大加速度:20,000mm/s2プリント方式熱溶解積層法プロトコルWi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/nフィラメントPLA / PVB / PETG / TPU / PET / ABS / ASA / PA / PC / PPA / PPS / CF・GF強化材 / ESD / FR / PBT / 各種サポート材動作温度範囲(℃)10~30適合カメラ内蔵 1920×1080 30fps HD動作周波数(MHz)Wi-Fi:2412-2472MHz、5150-5850MHz(FCC/CE) / 2400-2483.5MHz、5150-5850MHz(SRRC)フィラメント径(Φmm)1.75総質量(kg)P2S Combo:22 / P2S:19(カートンを含む)ストレージ8GB eMMC+USBポート有線LAN非対応無線LANデュアルバンドWi-Fi
Bambu Lab A1 3D プリンター Combo(AMS Lite付き) Bambu LabBambu Lab A1 3D プリンター Combo(AMS Lite付き)Bambu Lab
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形と、カラーエンジンの搭載で、だれでも気軽に最大4色のカラー造形が可能に。【最大造形体積(W*D*H)】 256*256*256 mm3【ホットエンド】 全金属【ノズル】 ステンレススチール【ホットエンドの最高温度】 300℃【ノズル直径】 0.4mm(付属)/0.2mm、0.6mm、0.8mm【対応ビルドプレート】 Bambu テクスチャード PEI プレート (付属)/Bambu 高温プレート (スムーズ PEI)、Bambu 常温プレート【ビルドプレートの最大温度】 100℃【ツールヘッドの最高移動速度】 500mm/s【ツールヘッドの最大移動加速度】 10m/s2【推奨フィラメント】 PLA、PETG、TPU、PVA【非推奨フィラメント】 ABS、ASA、PC、PA、PET、Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer【監視カメラ】 ローレートカメラ (最大1080P)、タイムラプス対応【フィラメント切れ検出センサー】 有り【フィラメントオドメトリー】 有り【停電復帰】 有り【フィラメント絡み検出センサー】 有り【外形寸法】A1 : 465 x 410 x 430 mm3パッケージサイズ: 596*536*325 mm3正味重量 8.3 kg 、総重量 13 kgA1 Combo : パッケージサイズ 586*536*425 mm3総重量 (AMS lite を含む) 15 kg【付属品】・Bambu Lab A1・スプールホルダー・パージワイパー・ビルドプレート・PTFEチューブ*1・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)・ステンレススチールノズル(装着済)・アクセサリーボックス【AMS Lite付】・AMS lite スタンド・AMS lite 本体・AMS lite ロータリスプールホルダー (x4)・PTFEチューブ
付属品Bambu Lab A1 / スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(装着済) / アクセサリーボックス、AMS lite スタンド / AMS lite 本体 / AMS lite ロータリスプールホルダー×4 / PTFEチューブ材質ホットエンド:全金属寸法(mm)最大造形体積:256×256×256質量(kg)A1:正味重量8.3kg、総重量13kg / A1 Combo:総重量15kg(AMS lite含む)最高温度(℃)ビルドプレート:100、ホットエンド:300外形寸法A1:465×410×430mmセンサーフィラメント絡み検出:有り、フィラメント切れ検出:有り対応停電復帰:有り、ビルドプレート:Bambu テクスチャードPEIプレート(付属)/ Bambu 高温プレート(スムーズPEI)/ Bambu 常温プレートノズルステンレススチールノズル直径(mm)0.4(付属)/ 0.2 / 0.6 / 0.8フィラメントオドメトリー:有り、非推奨:ABS / ASA / PC / PA / PET / Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer、推奨:PLA / PETG / TPU / PVA最大加速度(m/s2)ツールヘッド:10最大移動速度(m/min)ツールヘッド:500適合カメラ監視:ローレートカメラ(最大1080P)、タイムラプス対応
Bambu Lab A1 mini 3D プリンター Combo(AMS Lite付き) Bambu LabBambu Lab A1 mini 3D プリンター Combo(AMS Lite付き)Bambu Lab
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形と、カラーエンジンの搭載で、だれでも気軽に最大4色のカラー造形が可能に。【機種】 A1 mini【造形サイズ(W*D*H)】 180×180×180mm【本体サイズ】 347×315×365 mm【最大印刷速度】 500mm/s【エクストルーダー】 ダイレクト式【ホットエンド】 全金属【ノズル最高温度】 300℃【付属プラットフォーム】 Bambu テクスチャーPEI【対応プラットフォーム】 Bambu スムースPEI【推奨樹脂】 PLA、PETG、TPU、PVA【本体重量】 5.5kg(AMS Lite除く)【パッケージ重量】 8.2 kg/Combo: 10.2 kg【パッケージサイズ】 385*430*460 mm/Combo:385*430*495 mm【加速度】 10m/s2【ヒートベット最高温度】 80℃【付属ノズル径】 ステンレススチール0.4mm【電源】 100-240 VAC, 50/60 Hz【データ転送方法】 WIFI/microSD【消費電力】 150W【ファイル形式】 STL/OBJ/STEP/3MF【スライスソフト】 Bambu studio【カメラ】 ローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)【タッチパネル】 2.4インチカラースクリーン【付属品】・スプールホルダー・パージワイパー・ビルドプレート・PTFEチューブ*1・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)・ステンレススチールノズル(付属)・アクセサリーボックス【AMS Lite付】・AMS lite スタンド・AMS lite 本体・AMS lite ロータリスプールホルダー (x4)・PTFEチューブ*4
仕様付属プラットフォーム:Bambu テクスチャーPEI、対応プラットフォーム:Bambu スムースPEI付属品AMS lite スタンド / AMS lite 本体 / AMS lite ロータリスプールホルダー×4 / PTFEチューブ×4、スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(付属) / アクセサリーボックス適合スライスソフト:Bambu Studio、エクストルーダー:ダイレクト式材質ホットエンド:全金属、推奨樹脂:PLA / PETG / TPU / PVA寸法(mm)造形:180×180×180電源100-240VAC、50/60Hz最高温度(℃)ノズル:300、ヒートベッド:80本体寸法(mm)347×315×365ノズル径付属:ステンレススチール0.4mm消費電力150W本体質量(kg)5.5kg(AMS Lite除く)速度加速度:10m/s2、最大印刷:500mm/s機種A1 mini記録ファイル形式STL / OBJ / STEP / 3MFタッチパネル方式2.4インチカラースクリーン適合カメラローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)データ転送方式Wi-Fi / microSD
Bambu Lab P2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属) Bambu LabBambu Lab P2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属)Bambu Lab
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
「Bambu Lab P2S Combo」は、マルチカラー印刷・600mm/sの高速造形と、ABS、ASA、PC等のエンプラ造形を可能にした3Dプリンターです。5インチタッチスクリーンを搭載し、誰もが使いやすい3Dプリンターになりました。Comboに付属するAMS2 Proは、新たに乾燥機能を搭載しました。プリント方式熱溶解積層法最大造形サイズ256×256×256 mm3外形寸法392×406×478 mm3パッケージサイズP2SCombo 490×490×560mm P2S 480×480×560mm本体重量14.9 kgカートンを含む総重量P2SCombo 22KG P2S 19KG印刷速度ツールヘッドの最大速度 600 mm/sツールヘッドの最大加速度 20,000 mm/s2ホットエンドの最大フロー 40 mm3/s(テスト条件:直径250 mmの円形モデル、外壁1周/Bambu Lab ABS/造形温度280 ℃)エクストルーダー焼入スチールギア/Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーターフィラメント径1.75 mmノズル径標準付属 0.4 mm(焼き入れスチール)オプション 0.2 / 0.6 / 0.8 mmノズル温度最大 300 ℃ヒートベッド温度最大 110 ℃ディスプレイ画面5インチ 854×480 タッチパネルエアフィルター活性炭(粒状ヤシ殻)/VOC/粒子状物質フィルター定格電圧100-120 VAC、50/60 Hz定格出力最大出力 1000 W(PLA時 約200 W)スライスソフトBambu Studio 対応OS: MacOS, Windows, Linux 標準G-codeを出力するサードパーティ製スライサー(SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど)に対応しています。ただし、一部の高度な機能はご利用いただけない場合があります。付属プレートタイプテクスチャー付き PEI プレート(材質:スチール)対応プレートタイプテクスチャ PEI / スムース PEI / クール SuperTackカメラ内蔵 1920×1080 30 fps HD動作温度範囲10 ℃~30 ℃ストレージ8 GB eMMC+USBポート操作インターフェースタッチスクリーン/モバイルアプリ/PCアプリファイル転送USBポート/Wi-Fi(デュアルバンド)/モバイル・PCアプリ連携有線LANポートは搭載していませんネットワーク有線LAN 非対応ネットワーク物理スイッチ 非対応取り外し可能なネットワークモジュール 非対応802.1Xネットワークアクセス制御 非対応無線LAN デュアルバンド Wi-FiWi-Fi動作周波数 2412 - 2472 MHz、5150 - 5850 MHz(FCC/CE)2400 - 2483.5 MHz、5150 - 5850 MHz(SRRC) Wi-Fi送信電力 (EIRP) 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) Wi-Fi プロトコル IEEE 802.11 a/b/g/n対応フィラメントPLAPVBPETGTPUPETABSASAPAPCPPAPPSCF・GF 強化材・ESD・FR・PBT各種サポート材その他対応機能ドアセンサーフィラメント切れ検出フィラメント絡まり検出フィラメントオドメトリー停電復帰
仕様エクストルーダー:焼入スチールギア / Bambu Lab 高精度永久磁石同期モーター、ホットエンド最大フロー:40mm3/s、スライスソフト:Bambu Studioその他【Wi-Fi送信電力】(EIRP)2.4GHz:<23dBm(FCC)、<20dBm(CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band1/2:<23dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band3:<30dBm(CE)、<24dBm(FCC) / 5GHz Band4:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE)適合ファイル転送:USBポート / Wi-Fi(デュアルバンド)/ モバイル・PCアプリ連携寸法(mm)最大造形:256×256×256タイプ対応プレート:テクスチャPEI / スムースPEI / クールSuperTackモジュール非対応(取り外し可能なネットワーク)スイッチネットワーク物理:非対応定格電圧100-120VAC、50/60Hz温度(℃)ノズル:最大300、ヒートベッド:最大110対応OSMacOS / Windows / Linux外形寸法392×406×478mmノズル径標準付属:0.4mm(焼入れスチール) / オプション:0.2mm、0.6mm、0.8mm本体質量(kg)14.9kgプレート付属プレート:テクスチャー付きPEIプレート(材質:スチール)制御非対応(802.1Xネットワークアクセス)対応サードパーティ製スライサー:SuperSlicer、PrusaSlicer、Curaなど標準G-codeを出力するスライサーに対応(一部高度な機能は利用できない場合あり)フィルター(エアフィルター)活性炭(粒状ヤシ殻) / VOC / 粒子状物質フィルター定格出力最大1000W(PLA時:約200W)その他の機能ドアセンサー / フィラメント切れ検出 / フィラメント絡まり検出 / フィラメントオドメトリー / 停電復帰インターフェース操作:タッチスクリーン / モバイルアプリ / PCアプリディスプレイ5インチ 854×480 タッチパネル印刷速度ツールヘッド最大速度:600mm/s / ツールヘッド最大加速度:20,000mm/s2プリント方式熱溶解積層法プロトコルWi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/nフィラメントPLA / PVB / PETG / TPU / PET / ABS / ASA / PA / PC / PPA / PPS / CF・GF強化材 / ESD / FR / PBT / 各種サポート材動作温度範囲(℃)10℃~30℃適合カメラ内蔵 1920×1080 30fps HD動作周波数(MHz)Wi-Fi:2412-2472MHz、5150-5850MHz(FCC/CE) / 2400-2483.5MHz、5150-5850MHz(SRRC)フィラメント径(Φmm)1.75総質量(kg)P2S Combo:22 / P2S:19(カートンを含む)ストレージ8GB eMMC+USBポート有線LAN非対応無線LANデュアルバンドWi-Fi
Bambu Lab H2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属) Bambu LabBambu Lab H2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属)Bambu Lab
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
「Bambu Lab H2S Combo」は、最大340×320×340mmの造形エリアがあり、65℃のアクティブチャンバー加熱と、最高350℃に達するホットエンドを備え、ABSやASA、PC、PAはもちろん、PPA、PPSなどの一部スーパーエンプラの造形にも対応しています。製品名Bambu Lab H2S印刷方式FDM/FFF 熱溶解積層方式造形サイズ340*320*340 mm3本体サイズ492*514*626 mm3本体重量30 kgノズル径標準付属:0.4mmオプション:0.2mm、 0.4mm、 0 . 6 mm、 0.8mm動作精度50μmオプションのビジョンエンコーダー利用時ノズル最高温度MAX 350℃ヒートベッド最高温度MAX 120℃チャンバー加熱温度MAX 65℃ツールヘッド1000 mm/sツールヘッド最高加速度20,000mm/s2ホットエンドの最大流量標準流量ホットエンド40 mm3 /s (BambuABS)オプションの高流量ホットエンド65 mm3 /s (BambuABS)対応フィラメントPLA,CoPE,PETG,TPU,PET,ABS,ASA,PA,PC,PPA,PPS それらのCF/GF混合材・またサポート材(PVA,BVOHなど)エアフィルタープレフィルター G3グレード HEPAフィルター H12グレード活性炭フィルター 粒状タイプ ココナッツ シェル搭載センサーライブ ビュー カメラ (解像度1920*1080)バーズアイ カメラ (解像度3264*2448 (装備 と レーザ 版))ツールヘッド カメラ (解像度1920*1080)ドア センサーフィラメント 外 センサーフィラメント もつれ センサーフィラメント 走行距離測定 本体とAMS両方に搭載停電回復機能電力電圧100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz最大消費電力2050 W@220 V / 1170 W@110 V機械構成タッチスクリーン 5インチ 720*1280 タッチスクリーンストレージ Built-in 8 GB EMMC and USB Portコントロール インタフェース タッチスクリーン、 携帯 アプリ、PCソフトニューラル 処理 ユニット 2トップスソフトウェアBambu Studio, Bambu Suite, Bambu HandySuper Slicer、PrusaSlicer、Cura などの標準をエクスポートするサードパーティのスライサーにも対応しますが、サポート対象外となるほか、特定の高度な G コードなどの機能はサポートされない場合があります。サポートwindows/macWi-Fiオペレーティング 頻度2412-2472 MHz、 5150-5850 MHz (FCC/CE)2400-2483.5 MHz、 5150-5850 MHz (SRRC)対応Wi-Fi周波数 (EIRP)2.4 GHz : < 23 dBm (FCC); < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)5 ギガヘルツ バンドl/2 : < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)5 ギガヘルツ バンド3: < 30 dBm (CE); < 24 dBm (FCC)5 ギガヘルツ バンド4: < 23 dBm (FCC/SRRC); < 14 dBm (CE)Wi-Fi プロトコルIEEE 802 . 11a/b/g/n
寸法(mm)造形:340×320×340mm電圧100-120VAC / 200-240VAC、50/60Hz最大流量(ホットエンド)標準流量ホットエンド:40mm3/s(Bambu ABS) / オプション高流量ホットエンド:65mm3/s(Bambu ABS)ユニット種別ニューラル処理:2TOPS最高温度(℃)ノズル:MAX 350、ヒートベッド:MAX 120本体寸法(mm)492×514×626対応OSWindows / Macノズル径標準付属:0.4mm / オプション:0.2mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm本体質量(kg)30kgセンサー搭載:ライブビューカメラ(1920×1080) / バーズアイカメラ(3264×2448、装備・レーザー版) / ツールヘッドカメラ(1920×1080) / ドアセンサー / フィラメント切れセンサー / フィラメントもつれセンサー / フィラメント走行距離測定(本体・AMS両方に搭載)対応(サードパーティスライサー)Super Slicer、PrusaSlicer、Curaなど標準形式をエクスポートするスライサーに対応(サポート対象外、一部高度なGコード機能は非対応の場合あり)フィルター(エアフィルター)プレフィルター:G3グレード / HEPAフィルター:H12グレード / 活性炭フィルター:粒状タイプ(ココナッツシェル)周波数(Wi-Fi対応(EIRP))2.4GHz:<23dBm(FCC)、<20dBm(CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band1/2:<23dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band3:<30dBm(CE)、<24dBm(FCC) / 5GHz Band4:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE)機能停電回復:搭載速度ツールヘッド最高:1000mm/s最大消費電力(W)2050W(220V時) / 1170W(110V時)精度(μm)動作:50(オプションのビジョンエンコーダー利用時)インターフェース(コントロール)タッチスクリーン / 携帯アプリ / PCソフト印刷方式FDM/FFF(熱溶解積層方式)プロトコルWi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/nフィラメントPLA、CoPE、PETG、TPU、PET、ABS、ASA、PA、PC、PPA、PPS、各種CF/GF混合材、サポート材(PVA、BVOHなど)最大加速度(m/s2)ツールヘッド:20,000動作周波数(MHz)Wi-Fi:2412-2472MHz、5150-5850MHz(FCC/CE) / 2400-2483.5MHz、5150-5850MHz(SRRC)ストレージBuilt-in 8GB EMMC、USB Portタッチスクリーン5インチ 720×1280 タッチスクリーン対応ソフトウェアBambu Studio / Bambu Suite / Bambu Handy加熱温度(℃)チャンバー:MAX 65