Bambu Lab A1 mini 3D プリンター Combo(AMS Lite付き)

Bambu Lab A1 mini 3D プリンター Combo(AMS Lite付き) - Bambu Lab

500mm/sの高速造形と、カラーエンジンの搭載で、だれでも気軽に最大4色のカラー造形が可能に。
【機種】 A1 mini
【造形サイズ(W*D*H)】 180×180×180mm
【本体サイズ】 347×315×365 mm
【最大印刷速度】 500mm/s
【エクストルーダー】 ダイレクト式
【ホットエンド】 全金属
【ノズル最高温度】 300℃
【付属プラットフォーム】 Bambu テクスチャーPEI
【対応プラットフォーム】 Bambu スムースPEI
【推奨樹脂】 PLA、PETG、TPU、PVA
【本体重量】 5.5kg(AMS Lite除く)
【パッケージ重量】 8.2 kg/Combo: 10.2 kg
【パッケージサイズ】 385*430*460 mm/Combo:385*430*495 mm
【加速度】 10m/s2
【ヒートベット最高温度】 80℃
【付属ノズル径】 ステンレススチール0.4mm
【電源】 100-240 VAC, 50/60 Hz
【データ転送方法】 WIFI/microSD
【消費電力】 150W
【ファイル形式】 STL/OBJ/STEP/3MF
【スライスソフト】 Bambu studio
【カメラ】 ローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)
【タッチパネル】 2.4インチカラースクリーン
【付属品】
・スプールホルダー
・パージワイパー
・ビルドプレート
・PTFEチューブ*1
・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)
・ステンレススチールノズル(付属)
・アクセサリーボックス
【AMS Lite付】
・AMS lite スタンド
・AMS lite 本体
・AMS lite ロータリスプールホルダー (x4)
・PTFEチューブ*4

仕様
付属プラットフォーム:Bambu テクスチャーPEI、対応プラットフォーム:Bambu スムースPEI
付属品
AMS lite スタンド / AMS lite 本体 / AMS lite ロータリスプールホルダー×4 / PTFEチューブ×4、スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(付属) / アクセサリーボックス
適合
スライスソフト:Bambu Studio、エクストルーダー:ダイレクト式
材質
ホットエンド:全金属、推奨樹脂:PLA / PETG / TPU / PVA
寸法(mm)
造形:180×180×180
電源
100-240VAC、50/60Hz
最高温度(℃)
ノズル:300、ヒートベッド:80
本体寸法(mm)
347×315×365
ノズル径
付属:ステンレススチール0.4mm
消費電力
150W
本体質量(kg)
5.5kg(AMS Lite除く)
速度
加速度:10m/s2、最大印刷:500mm/s
機種
A1 mini
記録ファイル形式
STL / OBJ / STEP / 3MF
タッチパネル方式
2.4インチカラースクリーン
適合カメラ
ローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)
データ転送方式
Wi-Fi / microSD
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81944558PF002-M+SA005-JP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81944558PF002-M+SA005-JP15033028PF002-M+SA005-JPPF002-M+SA005-JP 3Dプリンター A1 mini Combo Bambu Lab 150330283Dプリンター A1 mini ComboBambu Lab1台
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする