曜日別特売

Bambu Lab H2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属)

Bambu Lab H2S Combo 3Dプリンター(AMS2 Pro付属) - Bambu Lab

「Bambu Lab H2S Combo」は、最大340×320×340mmの造形エリアがあり、65℃のアクティブチャンバー加熱と、最高350℃に達するホットエンドを備え、ABSやASA、PC、PAはもちろん、PPA、PPSなどの一部スーパーエンプラの造形にも対応しています。
製品名
Bambu Lab H2S
印刷方式
FDM/FFF 熱溶解積層方式
造形サイズ
340*320*340 mm3
本体サイズ
492*514*626 mm3
本体重量
30 kg
ノズル径
標準付属:0.4mm
オプション:0.2mm、 0.4mm、 0 . 6 mm、 0.8mm
動作精度
50μm
オプションのビジョンエンコーダー利用時
ノズル最高温度
MAX 350℃
ヒートベッド最高温度
MAX 120℃
チャンバー加熱温度
MAX 65℃
ツールヘッド
1000 mm/s
ツールヘッド最高加速度
20,000mm/s2
ホットエンドの最大流量
標準流量ホットエンド
40 mm3 /s (BambuABS)
オプションの高流量ホットエンド
65 mm3 /s (BambuABS)
対応フィラメント
PLA,CoPE,PETG,TPU,PET,ABS,ASA,PA,PC,PPA,PPS
それらのCF/GF混合材・またサポート材(PVA,BVOHなど)
エアフィルター
プレフィルター G3グレード
HEPAフィルター H12グレード
活性炭フィルター 粒状タイプ
ココナッツ シェル
搭載センサー
ライブ ビュー カメラ (解像度1920*1080)
バーズアイ カメラ (解像度3264*2448 (装備 と レーザ 版))
ツールヘッド カメラ (解像度1920*1080)
ドア センサー
フィラメント 外 センサー
フィラメント もつれ センサー
フィラメント 走行距離測定
本体とAMS両方に搭載
停電回復機能
電力
電圧
100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz
最大消費電力
2050 W@220 V / 1170 W@110 V
機械構成
タッチスクリーン 5インチ 720*1280 タッチスクリーン
ストレージ Built-in 8 GB EMMC and USB Port
コントロール インタフェース タッチスクリーン、 携帯 アプリ、PCソフト
ニューラル 処理 ユニット 2トップス
ソフトウェア
Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy
Super Slicer、PrusaSlicer、Cura などの標準をエクスポートするサードパーティのスライサーにも対応しますが、サポート対象外となるほか、特定の高度な G コードなどの機能はサポートされない場合があります。
サポート
windows/mac
Wi-Fi
オペレーティング 頻度
2412-2472 MHz、 5150-5850 MHz (FCC/CE)
2400-2483.5 MHz、 5150-5850 MHz (SRRC)
対応Wi-Fi周波数 (EIRP)
2.4 GHz : < 23 dBm (FCC); < 20 dBm (CE/SRRC/MIC)
5 ギガヘルツ バンドl/2 : < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
5 ギガヘルツ バンド3: < 30 dBm (CE); < 24 dBm (FCC)
5 ギガヘルツ バンド4: < 23 dBm (FCC/SRRC); < 14 dBm (CE)
Wi-Fi プロトコル
IEEE 802 . 11a/b/g/n

寸法(mm)
造形:340×320×340mm
電圧
100-120VAC / 200-240VAC、50/60Hz
最大流量
(ホットエンド)標準流量ホットエンド:40mm3/s(Bambu ABS) / オプション高流量ホットエンド:65mm3/s(Bambu ABS)
ユニット種別
ニューラル処理:2TOPS
最高温度(℃)
ノズル:MAX 350、ヒートベッド:MAX 120
本体寸法(mm)
492×514×626
対応OS
Windows / Mac
ノズル径
標準付属:0.4mm / オプション:0.2mm、0.4mm、0.6mm、0.8mm
本体質量(kg)
30kg
センサー
搭載:ライブビューカメラ(1920×1080) / バーズアイカメラ(3264×2448、装備・レーザー版) / ツールヘッドカメラ(1920×1080) / ドアセンサー / フィラメント切れセンサー / フィラメントもつれセンサー / フィラメント走行距離測定(本体・AMS両方に搭載)
対応
(サードパーティスライサー)Super Slicer、PrusaSlicer、Curaなど標準形式をエクスポートするスライサーに対応(サポート対象外、一部高度なGコード機能は非対応の場合あり)
フィルター
(エアフィルター)プレフィルター:G3グレード / HEPAフィルター:H12グレード / 活性炭フィルター:粒状タイプ(ココナッツシェル)
周波数
(Wi-Fi対応(EIRP))2.4GHz:<23dBm(FCC)、<20dBm(CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band1/2:<23dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) / 5GHz Band3:<30dBm(CE)、<24dBm(FCC) / 5GHz Band4:<23dBm(FCC/SRRC)、<14dBm(CE)
機能
停電回復:搭載
速度
ツールヘッド最高:1000mm/s
最大消費電力(W)
2050W(220V時) / 1170W(110V時)
精度(μm)
動作:50(オプションのビジョンエンコーダー利用時)
インターフェース
(コントロール)タッチスクリーン / 携帯アプリ / PCソフト
印刷方式
FDM/FFF(熱溶解積層方式)
プロトコル
Wi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/n
フィラメント
PLA、CoPE、PETG、TPU、PET、ABS、ASA、PA、PC、PPA、PPS、各種CF/GF混合材、サポート材(PVA、BVOHなど)
最大加速度(m/s2)
ツールヘッド:20,000
動作周波数(MHz)
Wi-Fi:2412-2472MHz、5150-5850MHz(FCC/CE) / 2400-2483.5MHz、5150-5850MHz(SRRC)
ストレージ
Built-in 8GB EMMC、USB Port
タッチスクリーン
5インチ 720×1280 タッチスクリーン
対応ソフトウェア
Bambu Studio / Bambu Suite / Bambu Handy
加熱温度(℃)
チャンバー:MAX 65
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81944497PF003-S+SA007-JP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81944497PF003-S+SA007-JP69917779PF003-S+SA007-JPPF003-S+SA007-JP 3Dプリンター H2S Combo AMS2Pro付 Bambu Lab 699177793Dプリンター H2S Combo AMS2Pro付Bambu Lab1台
269,800
税込296,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする