すぐに使える、15分でセットアップ完了。筐体付き、高温素材までも多様なフィラメント対応。AMSを最大4台接続、16色のマルチカラー造形が可能。ハードウェアとソフトウェアが高い完成度。最大20,000 mm/s2の加速度、ベンチィを18分で印刷。リモート監視とタイムラプス撮影が可能な内蔵カメラ
仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256
最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300
本体寸法(mm)389×389×458
総質量(kg)21.6
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
全自動キャリブレーション。マルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)。自動流量補正キャリブレーション。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。1クリックでノズル交換。最大造形体積:256×256×256 mm3
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256
本体寸法(mm)385×410×430
総質量(kg)8.3
1台
¥66,980
税込¥73,678
16日以内出荷
全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180
本体寸法(mm)347×315×365
総質量(kg)10.2
1台
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180
本体寸法(mm)347×315×365
総質量(kg)8.2
1台
¥45,980
税込¥50,578
16日以内出荷
全自動キャリブレーション。マルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)。自動流量補正キャリブレーション。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。1クリックでノズル交換。最大造形体積:256×256×256 mm3
仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256
最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300
本体寸法(mm)386×410×430
総質量(kg)13.5
1台
¥95,980
税込¥105,578
16日以内出荷
すぐに使える、15分でセットアップ完了。筐体付き、高温素材までも多様なフィラメント対応。AMSを最大4台接続、16色のマルチカラー造形が可能。ハードウェアとソフトウェアが高い完成度。最大20,000 mm/s2の加速度、ベンチィを18分で印刷。リモート監視とタイムラプス撮影が可能な内蔵カメラ
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA、PET、ABS、ASA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256
本体寸法(mm)389×389×458
総質量(kg)17.6
1台
¥119,800
税込¥131,780
16日以内出荷
Core XY構造と20000 mm/s2加速度。最大16色のマルチカラー印刷対応。デュアル自動ベッドレベリング。7μmのLiDAR解像度。スパゲッティエラー検知機能。AIによるファーストレイヤー検査
仕様●プレート最高温度(℃):120●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA/PETG/TPU/ABS/ASA/PVA/PET/PA/PC/カーボン/グラスファイバー配合樹脂●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256
本体寸法(mm)390 × 389 × 457
総質量(kg)22.3
1台
¥269,800
税込¥296,780
16日以内出荷
デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能。350×320×325mmの大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V
質量(kg)31
本体寸法(mm)492×514×626
対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF
1個
¥449,800
税込¥494,780
6日以内出荷
Core XY構造と20000 mm/s2加速度。最大16色のマルチカラー印刷対応。デュアル自動ベッドレベリング。7μmのLiDAR解像度。スパゲッティエラー検知機能。AIによるファーストレイヤー検査
仕様●プレート最高温度(℃):120●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET,PA, PC,カーボン/グラスファイバー配合樹脂●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256
本体寸法(mm)389 × 389 × 457
総質量(kg)18
1台
¥229,800
税込¥252,780
16日以内出荷
安全性の高いネットワーク接続方式。アクティブ筐体環境温度制御。高速CoreXY。320 ℃のノズル最高温度。AIにより造形失敗検出。強力な空気濾過システム
仕様●プレート最高温度(℃):120●ホットエンド最高温度(℃):320●対応フィラメント:PLA, PETG, TPU,ABS, ASA, PC, PA, PET, PVA,PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF,カーボン/グラスファイバー配合樹脂●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256
本体寸法(mm)389×389×457
総質量(kg)16
1台
¥499,800
税込¥549,780
16日以内出荷
関連キーワード