カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: SUN UPのすべての商品
特価

3/8ホース用ソケット
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ホース取付口(タケノコ部):外径11mm用途エアーホースと空圧機器の接続に。規格SH-23本体質量(g)100本体サイズ(mm)L75×W25×H・D25適合ホース内径Φ10mmウレタンホースなどに最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
1/4ホース用プラグ
SUN UP¥309税込¥3401個5日以内出荷ホース取付口(タケノコ部):外径9mm用途エアーホースと空圧機器の接続に。本体質量(g)30本体サイズ(mm)L52×W16×H・D16適合ホース内径(Φmm)Φ8.5最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
UVシート #3400
SUN UP¥799~税込¥879~1個5日以内出荷シルバー加工を施した、厚手UVシートです。紫外線に対する安定剤を加えて、耐久性向上用途屋外資材の保護、養生、雨よけに。生地厚手(#3400)打込14x14
イヤーマフ
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷イヤーマフで防音対策。学習、読書など集中力向上に。ANSI(アメリカ国家規格)取得。遮音値はJIS規格をクリアしています。用途騒音の多い工場、作業現場での防音対策に。 電動ノコや芝刈機など日曜大工や園芸に。材質(本体)ABS+PU(吸音部)+PVC(クッション部)本体質量(g)197本体サイズ(mm)L120×W110×H・D105材質(バンド)POM+PVC材質(アジャスター)ABS
シールテープ 6.5m
SUN UP¥249税込¥2741個5日以内出荷エアープラグ、ソケットの接続時に!用途エアープラグ・ソケットのねじ部の気密保持、漏れ防止に。テープ幅(mm)12.7テープ長さ(m)6.5本体質量(g)11本体サイズ(mm)L53×W53×H・D20
ボルトクリッパー JIS規格
SUN UP¥3,498税込¥3,8481個5日以内出荷てこの原理を利用することで簡単に軟硬線材や棒鋼を切断します。JIS規格適合で安心して使える高品質仕様です。非絶縁工具の為、電気が流れているものには使用しないでください。用途軟硬線材や棒鋼の切断に。全長(mm)450質量(g)1364切断能力Φ7mm以下※軟硬線材(HRB80以下)
ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°。ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
タフスクレーパー ワイド厚刃用 替刃
SUN UP¥699税込¥7691個(10枚)5日以内出荷SUN UP タフ・スクレーパー ワイド厚刃 SCR-03(JAN4969968136700)用の替刃です。ハードな使用に耐える!ワイドな刃幅125mm、厚刃0.7mmのスクレパーです。( ※一般的なカッター刃:100mm幅、0.5mm厚) 力強い作業に最適です。替刃は折れ線なしなので折れにくい仕様です。用途スクレーパー用の替刃材質SK85(HRC60°)全長(mm)110質量(g)48刃長(mm)125刃幅(mm)125刃厚(mm)0.7
シールスクレーパー スリムタイプ用 替刃
SUN UP¥299税込¥3291個(10枚)5日以内出荷シールスクレーパーSCR-01(4969968134737)用の替刃です。韓国POSCO社製ブレード使用用途剥がし作業材質本体:ステンレス/刃部:SK85(HRC58~61°) ※1枚付 刃基部:アルミニウム全長(mm)95質量(g)30刃長(mm)19刃厚(mm)0.25刃部幅(mm)39
3連発式シールスクレーパー用 替刃
SUN UP¥299税込¥3291個(10枚)5日以内出荷3連発式シールスクレーパーSCR-02(4969968134751)用の替刃です。韓国POSCO社製ブレード使用用途剥がし作業材質刃部:SK85(HRC58~61°)全長(mm)110質量(g)48刃長(mm)19刃厚(mm)0.6刃部幅(mm)60
3連発式シールスクレーパー
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷ステッカー、キッチンコンロのこげ落としに最適です。刃はワンタッチで交換できる連発式です。刃部は本体に収納可能な安全設計です。ワイドな刃幅60mmです。マガジン部は最大3枚までセット可能で刃の交換がスムーズです。韓国POSCO社製ブレード使用用途剥がし作業材質本体:ABS+TPR/スチール 刃部:SK85(HRC58~61°) ※9枚付全長(mm)220質量(g)155刃長(mm)19刃厚(mm)0.6刃部幅(mm)60
ソフトグリップ折込鋸 剪定目 替刃
SUN UP¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷フッ素コーティングなので生木を切断してもヤニが付きにくく快適に切断できます。ソフトグリップによりソフトでフィット感のあるグリップなので作業中も滑りにくい。排出スリットによりスリットから切り粉が排出されるのでつまらず切りやすい。荒目仕様なので切断スピードが速く、3つのエッジで良好な切れ味を実現!!。安全ストッパー付き。刃を閉じる時と開く時にストッパーの解除が必要なので安全です。用途樹木の枝切り、生木の剪定に材質刃部 ハイカーボン鋼(フッ素コーティング)、ハンドル ABS+TPR質量(g)280刃渡り(mm)250
厚刃スクレパー Y型 斜 つぎ柄式
SUN UP¥949税込¥1,0441個5日以内出荷2.0mm厚刃なのでハードな使用にも耐えられます!。つぎ柄(別売り)を使えば天井や軒下など高いところ、壁や床面などの作業が快適で安全にできます!。刃部に13mm・17mmのレンチ、釘抜き付きで便利。用途頑固なサビ・汚れ落とし・塗装はがし・Pタイル剥がし等に!全長(mm)235質量(g)126レンチサイズ(mm)13・17刃形Y型刃幅(mm)75材質(柄部)PP材質(刃)ステンレス
SA-003 LOCKIN ANTI-FOG バブル
SUN UP¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷・寒くてもくもりにくいアンチフォグ加工・UVカット仕様・ブレ防止のシールドベルトつき用途クリア
SA-003 LOCKIN ANTI-FOG バブル
SUN UP¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷・寒くてもくもりにくいアンチフォグ加工・UVカット仕様・ブレ防止のシールドベルトつき用途スモーク
LOCKIN ANTI-FOG UP/DOWN バブル
SUN UP¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷・寒くてもくもりにくいアンチフォグ加工・UVカット仕様・ブレ防止のシールドベルトつき用途スモーク
LOCKIN ANTI-FOG UP/DOWN バブル
SUN UP¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷・寒くてもくもりにくいアンチフォグ加工・UVカット仕様・ブレ防止のシールドベルトつき用途ライトスモーク
LOCKIN ANTI-FOG UP/DOWN バブル
SUN UP¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷・寒くてもくもりにくいアンチフォグ加工・UVカット仕様・ブレ防止のシールドベルトつき用途クリア
SA-003 LOCKIN ANTI-FOG バブル
SUN UP¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷・寒くてもくもりにくいアンチフォグ加工・UVカット仕様・ブレ防止のシールドベルトつき用途ライトスモーク
パワーウインチ 2t
SUN UP¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷自動車・機械・木材・石材の引き寄せや移動作業に。 フェンス張りや荷物の締め付け・固定に。 ワイヤーの先に取付られているフックを引っ掛けて重量物の引き寄せ作業が出来ます。 ダブルギア式で丈夫です。仕様●最大荷重:ダブルライン 約2000Kg/シングルライン 約1000Kg●移動距離:ダブルライン 約1.35m/シングルライン 約2.8mアズワン品番67-9204-78
ソフトG折込鋸 250mm
SUN UP¥689税込¥7581個6日以内出荷ソフトグリップ折込鋸 剪定目 250mm(4969968321878)の交換用替刃です。仕様●250mmアズワン品番67-2387-64
ショートドリル 特殊刃 2本セット
SUN UP¥429~税込¥472~1セット(2本)6日以内出荷鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!。穴あけ後のバリが出にくい!。短いからブレにくい!
パワサポベスト PSVシリーズ
SUN UP¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷バネの力で強力アシスト!!一般的なサポーターと違い、中腰作業、重量持ち上げ、前かがみになって立ち上がる動きなどをバネの力でアシストします。腰から背中をカバーするベストタイプ。背筋力20%向上 ※効果には個人差があります。通気性が良くムレにくいメッシュ素材、夏の暑い時期にも対応。オールシーズンタイプ。前後の曲げ・左右へのねじりに対応!! 特殊スプリングプレート内臓
道具洗いブラシ ミニブラシ付 PP
SUN UP¥679税込¥7471個当日出荷便利な2WAYタイプ左官作業、農作業での汚れ落としに。PP材はコシが強く耐水性に優れています。酸やアルカリに強いブラシです。凹凸面も洗いやすい長毛(25mm)でしっかり洗えます。道具の全体から細かい箇所の洗い分けに便利な2WAYタイプです仕様●本体ブラシ:毛材/PP(白)、毛丈/25mm●グリップ材質:PP+エラストマー●補助ブラシ:毛材/PP(白)、毛丈/15mmアズワン品番65-4357-22繰り返し・詰め替え対応