カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: SUN UPのすべての商品
特価

デップス付ノギス 中国語版校正証明書付
SUN UP¥8,498税込¥9,3481個14日以内出荷外径の測定に。内径の測定に。深さに測定に。段差の測定に。バーニア(副尺)目盛付.05mmまで測定可能。携帯に便利保護ケース付校正証明書一般校正(中国語)
デップス付ノギス 英語版校正証明書付
SUN UP¥8,498税込¥9,3481個14日以内出荷外径の測定に。内径の測定に。深さに測定に。段差の測定に。バーニア(副尺)目盛付.05mmまで測定可能。携帯に便利保護ケース付校正証明書一般校正(英語)
デップス付ノギス 校正証明書付
SUN UP¥5,998税込¥6,5981個14日以内出荷外径の測定に。内径の測定に。深さに測定に。段差の測定に。バーニア(副尺)目盛付.05mmまで測定可能。携帯に便利保護ケース付校正証明書一般校正
デジタルトルクアダプター 9.5mm角 135N・m
SUN UP¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷お手持ちのラチェットハンドル等に取付けて、締め付けトルクの管理ができます。※手動ハンドル用。電動・エアーなど動力駆動工具では使用できません。締め付けトルクがひと目で分かるデジタル表示。設定トルクに達すると光と音でお知らせ。オーバートルク防止に事前通知機能。右回転・左回転に対応。逆ネジの締め付けにも使用可能。自動電源OFF機能と電池残量お知らせ機能付き。校正証明書付き。※製造メーカー(台湾)検査用途※WEB注文限定です質量(g)186使用温度範囲(℃)5~42差込角(mm)9.5(3/8"DR.)本体寸法(mm)全長75×幅44×奥行43 ※奥行はボタンを除く。精度(トルク)時計回り/±2%+1LSD、反時計回り/±3%+1LSD、(トルク精度保証範囲)27~135N・m(校正証明書付き)トルク測定範囲(N・m)10~135使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(本品に電池は付属しておりません。)保管温度範囲(℃)-20~50アズワン品番64-8881-43最小表示単位(N・m)0.1校正証明書一般校正
園芸用UVカットセーフティグラス
SUN UP¥709税込¥7801個5日以内出荷丸みのあるレンズが顔の正面から側面までをカバーします。 衝撃に強いポリカボネード製レンズ。 紫外線から眼を守ります。 テンプル(つる部)が伸縮するので顔に合わせてフィットします。用途刈払作業・庭木の手入れ等で飛来物から眼を保護形状二眼型幅(mm)約15(テンプル調節)質量(g)37レンズ色クリア機能UVカット紫外線遮断率(%)約94
鉄製 ハタ金 メッキ仕上げ
SUN UP¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷複数材料の印付・鋸びきに。用途接着等の固定に。材質鉄全長(mm)710質量(g)585最大口開き(mm)600表面仕上げクロームメッキ
クリッピングプライヤー
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷自動車配線(フォグランプ・カーステレオなど)・機械配線・電気機器(AV機器など)の配線に。差込圧着端子の圧着に。用途配線・圧着作業に。全長(mm)215質量(g)200ワイヤーストリップ(mm2)0.75~6.0切断サイズビス:M2~M5
スーパーロング六角棒レンチ
SUN UP(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10本)5日以内出荷ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。使用頻度の高いサイズをセット。用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
滑り止めスパイク
SUN UP¥999税込¥1,0991足当日出荷伸縮性が高いゴム素材!!。スニーカー・長靴・革靴などに対応!!※裸足・サンダル・スリッパ・ハイヒールには取付できません。また明るい色の靴などには、使用しないで下さい。ゴムの色が稀に付着する場合があります。用途;草刈り・山菜採りに!! 雪道での転倒防止に!! ★本品は靴の滑りを抑えるものです。急な斜面や雪道などでの歩行や作業を保証するものではありません。無理な使用は禁止です。用途6本のスパイクで、斜面や雪面で滑りを防止!!材質シリコンゴム、PP、鉄適合サイズ(cm)26.0~30.0
送水ホース
SUN UP¥1,998~税込¥2,198~1巻5日以内出荷柔軟で屈曲性に富んでいるので、折りたたみができ、収納の際にもスペースをとりません用途エンジンポンプ・水中ポンプの排水用耐熱温度(℃)約-15~+60
折畳式 アルミフレーム軽トラステップ楽のり
SUN UP¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷荷台のアオリに簡単に取り付けできます!【PAT登録】。取外し無用!折りたたみ式なので取り付けたままでもスッキリ収納。アオリの裏でジャマになりません。本体はアルミ製なので軽く、取付けも楽ちんです。ブラケットなどは鉄製なので、丈夫で安心です。本体の高さはアオリの高さに合わせて295~375mmのスライド調整可能。用途軽トラの荷台への昇り降りがとても楽になる階段ステップ!幅(mm)230材質(本体)アルミ奥行(mm)195耐荷重(kg)100材質(ブラケット)スチール
便利で小さな工作台セット
SUN UP¥829~税込¥912~1個5日以内出荷クランプに木台を取り付け、机に固定できます。やわらかい板材を使用しているので、アクセサリーの加工に最適です。厚さ50mmまでの机に取り付け可能用途ホビー用工作台。
ショートタイプ 72ギヤコンビレンチ
SUN UP(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個5日以内出荷狭い場所に最適なショートタイプ!。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
72ギヤコンビレンチSP
SUN UP¥759~税込¥835~1個5日以内出荷奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
ビーズ用ダイヤリーマー
SUN UP¥999税込¥1,0991セット(4本)5日以内出荷ビーズ加工専用のダイヤリーマー。ビーズの穴を綺麗にし、大きさを広げて通しやすくするスムースリーマー(2本)とビーズの穴の出入口のバリ取り用ソフトリーマー(2本)の計4本セット。全長(mm)128質量(g)33
柄付スリ込ヤスリ
SUN UP¥599~税込¥659~1個8日以内出荷硬質木材・金属・プラスチック等の加工に。木柄付き。薄型だから細部の作業もラクラクこなせ、単目なので細かい仕上げに向いています。研磨や刃砥ぎの他に両端部の目で皮・ゴム・プラスチック等の切り込みや切断も可能。種別単目
両面金剛砥 ゴム台付 #120/150
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷鎌、包丁、鋏などの刃こぼれの直しにご使用下さい。ゴム台付ですので、すべらず安定な作業ができます。砥石使用前は砥石を水に充分浸してからご使用下さい。両面砥石タイプ(#120×150)なので使用状況に応じてご使用下さい。全長(mm)205質量(g)481
ダイヤシャープナー達研王K
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷砥ぐ・削る・仕上げる!。剪定鋏の他に各種鋏に最適です!。カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!。刃研ぎを簡単に行えるよう、ゆるやかな丸みを帯びた形状です。刃の表と裏で粒度が違うので、1本で荒研ぎから中仕上げまで行えます!用途鎌・鉈・包丁等の刃砥ぎに最適!粒度#80,#300
ダイヤシャープナー達研王S
SUN UP¥999税込¥1,0991個8日以内出荷砥ぐ・削る・仕上げる!。剪定鋏の他に各種鋏に最適です!。カーブしたダイヤ面が刃面に広く当たるので、作業効率UP!用途各種刃物の研磨作業に。粒度#300本体サイズ(mm)185×50×8
精密 極細ヤスリ
SUN UP¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷極細・精密目ヤスリ。機械器具の小さい部分を手作業でキメ細かく仕上げる時に!。断面形状の組み合わせによって使用する精密やすり。手の感触で仕上げる事から、柄は付いていません用途金属などのバリ取り、成形、仕上げに。全長(mm)150ヤスリの長さ(mm)35
木工・樹脂用 六角軸ドリル
SUN UP¥889税込¥9781個(10本)5日以内出荷鋭い先端が加工材にくい込み、正確な丸穴加工ができるドリル刃です。セット内容は、2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.5mmの計10本と収納ホルダーです。用途木材・樹脂の穴あけに。軸径(Φmm)6.35本体質量(g)135本体サイズ(mm)L116×W9×H・D9
強力 大型ワイヤーブラシ
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷デッキブラシ型ワイヤーブラシ用途サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。材質鋼線本体寸法(mm)175×55×75本体質量(g)290ブラシ長(mm)38
強力 大型ナイロンブラシ
SUN UP¥649税込¥7141個5日以内出荷デッキブラシ型ナイロンブラシ。用途掃除用・木工表面研磨に。材質ナイロン本体寸法(mm)190×60×80本体質量(g)290ブラシ長(mm)47
共柄ワイヤーブラシ
SUN UP¥199~税込¥219~1個5日以内出荷金属製の柄を採用したワイヤーブラシで、サビ落としや汚れ落とし、下地処理などの研掃作業に使用できます。用途に合わせてブラシの材質を選べます。用途金属製品のサビ・汚れ落とし、塗装前の下地処理、バリ取りなどの研掃作業に。本体寸法(mm)260×18×40
六角軸中グリドリル
SUN UP¥989税込¥1,0881個(5本)5日以内出荷先端刃で穴あけを行い、続けて軸部の切刃で中ぐり切削を行います。アクリル系・スチロール系樹脂など割れやすい素材には使用できません。セット内容は、4・5・6・8・10mmの計5本と、収納ホルダーです。用途木材・合板・樹脂の穴あけや中ぐり加工に。軸径(Φmm)6.35本体質量(g)105本体サイズ(mm)L120×W53×H・D18
ドリルビットセット
SUN UP¥1,298税込¥1,4281個(10本)5日以内出荷チタンコーティングで切れ味持続。セット内容は、1.5・2・2.5・3・3.2・3.5・4・5・6・6.5mmの計10本と収納ホルダーです。用途木材・樹脂などの穴あけに。材質HSS鋼(チタンコーティング)軸径(Φmm)6.35本体質量(g)135本体サイズ(mm)L123×W92×H・D10
アクセサリー工具セット DX
SUN UP¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷アクセサリー製作に必要な5種類の工具をまとめたセットです。セット内容は、千枚通し、タックルケース M、ミニニッパー、ミニ先細ペンチ、ミニ丸ペンチ、AAステン先曲ピンセット。ケースは持ち運びや収納にとても便利です。用途アクセサリー製作でのピン曲げ、丸カン開閉、切断、つかみ作業に。質量(g)156ケース寸法(mm)52x201x108材質(ケース)ポリプロピレン
デジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズ
SUN UP¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。※自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。仕様●最大使用圧力:1380kPa●最小表示:1kPa●精度:1.±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)2.±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)●使用温度範囲:0~50℃●空気取入口:1/4プラグ●ホース接続口:G1/4●電源:単4形アルカリ乾電池x2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)●ニップル:G1/4