自動車タイヤの空気入れに!
仕様●ニップル:G1/4
ビーチボールや浮き輪、ビニールボートなどの空気入れに!!
仕様●差込口:Φ7.8mm
アズワン品番67-9204-74
1セット
¥399
税込¥439
6日以内出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)
最小表示1kPa
精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)
空気取入口1/4プラグ
ホース長さ(mm)380(チャック部含む)
アズワン品番64-8881-48
最大使用圧力(kPa)1380
ホース接続口G1/4
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード