安定した連続運転が可能です。
バイオディーゼルオイルの移送も可能です。
振動、騒音が少ないです。
リリーフ弁付で安全です。
ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)
用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに
電源(V)AC100
トラスコ品番827-4163
材質本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM
型式ポンプ単体
質量(kg)7
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)0.9
揚程(m)10(押上)5(吸込)
電力(W)90
使用圧力(MPa)0.1
最大吐出量(L/min)30(1cP時)
電源コード(m)3
使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル
使用可能粘度(cP)500
駆動方式電動式
アズワン品番64-4044-26
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能です。
ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向
用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に
付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m)
トラスコ品番828-9639
適合機種IBCコンテナ用
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
使用温度範囲(℃)0~40
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2.9
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。ヘッド部の交換が可能です。ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。握りやすいノズルを採用しています。握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の飛沫の影響を受けません。
用途アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。
付属品電源コード、手動ガンノズルノズル、強化PVC(Φ25×2m)
トラスコ品番828-9638
材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM
使用温度範囲(℃)0~40
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2.9
使用流体アドブルー
駆動方式電動式
2018年トラスコ掲載ページ7 0783
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ドラム缶内に0.025Mpaに減圧したエアを挿入し、押し出すしくみのエア式ドラム缶密閉型の吐出専用ポンプです。
ドラム缶口G2(50A)に取り付けて使用します。
エア式のため防爆地域での使用も可能です。
用途ドラム缶からの油の小分けに
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式ポンプ単体
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体オイル
駆動方式電動式
低粘度液体を素早く移送。引火性の高い液体も安全に移送。20Lのペール缶なら、およそ1分で移送
使用温度範囲(℃)0~60
電源(V)AC100
電力(W)156
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)1
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)100
駆動方式電動式
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番509-5778
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.21
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式電動式
1個
¥379,800
税込¥417,780
3日以内出荷
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ。レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番509-5794
材質本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式両端ホース付
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)1050
使用圧力(MPa)0.21
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)0.5
使用流体オイル
使用可能粘度(cP)1000
駆動方式電動式
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
関連キーワード