851件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1 歯幅E(mm)6 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 形状S5 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SSDR DR専用ピニオン KHK(小原歯車工業) CADデータあり
DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。
材質S45C 付属品止めねじ 形状S1T 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PSプラスチック 平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール1 種別平歯車 材質MC901 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N9 級 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面穴(H7)
1個
4,098 税込4,508
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2) 形状S1
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車 材質MC901
1個
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
材質ステンレス 形状S1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・SSY平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車 材質S45C 形状S5 バックラッシ(mm)0.08~0.18 歯幅E(mm)6 モジュール(m)1
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ギヤカップリング
・取付け、取はずしが簡単です。・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。・歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面は三価クロメートめっきを施しています。・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
形状T2 歯数42 全長(mm)組立N:135 質量(kg)3.43 タイプ内筒 バックラッシ(mm)0.40~0.60 歯幅E(mm)20 ボス径B(Φmm)90 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)110 穴径(mm)AH8:20 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)105 溝(mm)C形止め輪溝K:42、L:3.2、M:86.5 ボス長さ(mm)F:45
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質S45C 形状S1
1個
909 税込1,000
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・リーズナブルな価格の歯研ウォームです。
種別ウォームギヤ 材質S45C ねじれ方向R
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤ
・材料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
材質アルミニウム 形状S1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

はすば歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)はすば歯車
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0119
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
819 税込901
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK成形平歯車
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等にご利用いただけます。
種別平歯車 材質ポリアセタール 形状S9
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質SUS303 形状S1
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車
・追加工が可能な歯研CP平歯車で、設計意図に合わせてご利用いただけます。
種別平歯車 材質S45C 形状S1
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
種別平歯車 材質MC602ST 形状S1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44) 種別ラック 形状R4 全長A(mm)2000 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級KHK R 001 8級 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯切基準面底面
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ウォームギヤ
・サビに強いステンレス製のウォームです。・DG・PGホイールとのセットが最適です。
種別ウォームギヤ 材質ステンレス ねじれ方向R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車 材質MC901
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK はすば歯車
・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
種別はすば歯車 材質S45C 形状S1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SSCP平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SSCP平歯車はSS平歯車に外観や大きさが非常に似ていますので、ご使用の際は、それぞれの刻印を確認してください。
種別平歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N 8級(JIS B 1702-1 1998)旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
809 税込890
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車 材質S45C 形状S5
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車 材質ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK CP平歯車
・ピッチ、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
種別平歯車 材質S45C 形状S1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)