5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油(重油・軽油・灯油など)用微少流量センサーOF-Zの表示付き(瞬時流量・積算流量の切り替え表示可)タイプです。リチウム電池内蔵のため、電源不要です。
用途油(重油・軽油・灯油など)の流量確認用途 最高使用圧力(MPa)0.5(※流体温度20℃時) 表示精度標準取付姿勢時の瞬時(±%RD・±L/min):2・7、標準取付姿勢時の積算(±%RD):2 使用周囲温度(℃)0~60 流体温度範囲(℃)0~60(※凍結しないこと) 粘度(mPa・s)流体 :0.3~200 RoHS指令(10物質対応)対応 標準取付姿勢液晶表示部が地面に対して鉛直の姿勢。表示部が上、下向きの取付姿勢は不可。 使用湿度範囲(%RH)35~85(※結露しないこと)
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘性のある流体計測が可能。灯油や重油の燃料制御に最適
用途各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。 適合流体油(重油・軽油・灯油など) 保護構造屋内仕様(IP×4相当) 最高使用圧力(MPa)0.5 精度±2%RS 粘度範囲(mPa・s)【液体】0.3~200mPa・S 測定原理楕円ギア方式
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

愛知時計電機管理用タービンメーター
エコ商品
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)(-)10~60 寸法L(mm)170 寸法H(mm)74 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 精度±1%FS 寸法W(mm)73 材質(ケース)アルミニウム合金 表示部実流量を液晶表示 取付場所屋内 塗装色アイボリー 寿命7年(新品交換にて対応願います) 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(m3/h)4~30 最大使用圧力(kPa)100
1台
99,980 税込109,978
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

愛知時計電機管理用タービンメーター
エコ商品
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3 接続口径Rc2 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)(-)10~60 寸法L(mm)200 寸法H(mm)100 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 精度±1%FS 寸法W(mm)85 材質(ケース)アルミニウム合金 表示部実流量を液晶表示 取付場所屋内 塗装色アイボリー 寿命7年(新品交換にて対応願います) 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(m3/h)10~100 圧力損失0.3kPa以下(低圧空気2KPaに於いて) 最大使用圧力(kPa)100
1台
119,800 税込131,780
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法a-Φb(mm)4-19 本体/黒表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装) 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 最大使用圧力(kPa)980 精度±1%FSかつ±3%RS 表示部実流量を液晶表示 使用温度範囲(℃)(-)10~60 取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能) 流れ方向ガス/上下左右と自由 材質本体/ステンレス鋼フランジ/鉄表示部/アルミ合金 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 寿命7年(新品交換にて対応願います) ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
1台
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ