カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- CKD(41)
- KANA(片山チエン)(7)
- KTC(14)
- MAZDA(マツダ)(71)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- SMC(96)
- StarTech.com(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- イスカル(7)
- エスコ(9)
- クボタ計装(14)
- サンコー(三甲)(14)
- マキタ(9)
- ミツビシ(47)
- 廣杉計器(188)
- 水本機械製作所(15)
- ブランドをもっと見る
「b4-18」の検索結果

ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥929税込¥1,0221個4日以内出荷から37日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
丸形コネクタストレートプラグ
三桂製作所¥1,298税込¥1,4281個11日以内出荷MIL規格品のMSコネクタと互換性のある嵌合防水型の丸形コネクタです。MIL規格品のMSコネクタ(MIL-C-5015準拠品)ネジ結合タイプと互換性が有ります。圧着結線方式のコンタクトを採用しているため、結線技術の差がなく均一な結線が可能です。コンタクトは結線後コネクタ後面から挿入します。誤配線時には引抜工具により容易に引き抜くことが可能です。プラグとレセプタクルとの嵌合時は保護等級IP67の防水防塵性能となっています。プラグとレセプタクルの嵌合は金属シェルがはじめに嵌合し、次にコンタクトが接続されるため、コンタクトに無理な荷重が加わらずに嵌合されます。また金属シェルにはオスメスキーがあるため常に正常な位置での嵌合が可能になります。W8.8L37.5質量(g)66極数♯16×19ΦD24.6ねじA:1-3/8-18UNEF-2B、V:1-1/4-18UNEF-2A記号配列:22-14寸法B(Φmm)405シェルサイズ22コンタクト形状ソケット
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,598~税込¥1,758~1個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ用MSコンビカップ
三桂製作所¥1,998~税込¥2,198~1個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェル付きMS コネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT68A を推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ90MSコンビカップ
三桂製作所¥2,198~税込¥2,418~1個11日以内出荷ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥3,798税込¥4,1781個11日以内出荷サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥3,500~税込¥3,850~1個11日以内出荷サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90締付トルク(N・m)【N2HKD】2.0~4.0難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
ケイグランド用カップ C2型
三桂製作所¥839~税込¥923~1個11日以内出荷ケーブルをバックシェル付きのMS コネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)
サンフレキ90゜コンビカップ
三桂製作所¥4,398~税込¥4,838~1個11日以内出荷サンフレキROBO をバックシェルなしコネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#32 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MS コネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ (スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
カップリング MSコネクタ用
三桂製作所¥1,198~税込¥1,318~1個11日以内出荷ケーブルをバックシェル付のMSコネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付けすぎにはご注意下さい。色調は、ライトグレー色のみです。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー
サンフレキ90゜コンビカップ
三桂製作所¥1,398~税込¥1,538~1個11日以内出荷サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油IP等級IP67
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥719~税込¥791~1個11日以内出荷サンフレキROBOをバックシェルなしMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥999~税込¥1,099~1個11日以内出荷から22日以内出荷サンフレキROBOをバックシェル付きMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67