ポリアミド樹脂製回転ハブ三桂製作所10日以内出荷
サンフレキROBO 等のボックスコネクタ(例;N2BG)を接続して回転式のコネクタにするためのポド樹脂製の回転ハブです。めねじ部分は非防水のため取付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。(逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
取付可能対象【ねじ】取付けできるねじL116L224.4Φd14.7L321温度範囲(℃)-20~90ΦA38接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2質量(g/個)22環境RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性IP67