カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(6)
  • SAMTEC(95)
  • SMC(62)
  • ホンダ(37)
  • SUS(エスユーエス)(35)
  • TRUSCO(32)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • エスコ(24)
  • 福井クラフト(20)
  • カクダイ(18)
  • イマオコーポレーション(16)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • DID(12)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • 新生金属工業(11)
  • サンエス(9)
  • 日東工器(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g0104」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も実現
    用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥88,980税込¥97,878
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • コネクタ(薄鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • 厚鋼防水ねじなしカップリング 三桂製作所

    厚鋼防水ねじなしカップリング

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水も実現
    用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング温度範囲(℃)-20~90
  • コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ネジで確実に接続
    用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • 厚鋼防水ねじなしコネクタ 三桂製作所

    厚鋼防水ねじなしコネクタ

    三桂製作所
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-20~90
  • 防水プリカ用45°コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用45°コネクタ

    三桂製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    温度範囲(℃)-25~90保護等級IP66各種認証PSE
  • プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所

    プリカ用ねじなしコンビカップ

    三桂製作所
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    温度範囲(℃)-45~150JIS規格JIS C8350各種認証PSE防水性非防水
  • 厚鋼電線管用ねじなしコネクタ 三桂製作所

    厚鋼電線管用ねじなしコネクタ

    三桂製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
  • 厚鋼電線管用ねじなしカップ 三桂製作所

    厚鋼電線管用ねじなしカップ

    三桂製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
  • サンパイプ用ねじなしコンビC 三桂製作所

    サンパイプ用ねじなしコンビC

    三桂製作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    11日以内出荷
    材質SUS304環境RoHS10物質対応特性IP65(サンパイプ接続側)
  • 厚肉管SUSねじ付サンパイプ 三桂製作所

    厚肉管SUSねじ付サンパイプ

    三桂製作所
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    11日以内出荷
    ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
    材質SUS304温度範囲(℃)-50~200長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
  • プリカ用ユニオンコンビカップ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコンビカップ

    三桂製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    11日以内出荷
    プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続はユニオン式、鋼製電線管の接続は、ねじ込み式です。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1による分類コード:X355X13023X0
    温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 候寒防水SUSケイフレックス 三桂製作所

    候寒防水SUSケイフレックス

    三桂製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1個(6m)
    11日以内出荷
    ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~60配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67
  • 耐熱防水SUSケイフレックス 三桂製作所

    耐熱防水SUSケイフレックス

    三桂製作所
    ¥139,800税込¥153,780
    1個(6m)
    11日以内出荷
    ステンレス(SUS304)鋼帯をインターロック構造に折り曲げたコアの外周にビニルを被覆しています。Type LIH は、耐熱/難燃/耐放射線性に優れたグレードのビニルで火力発電所、原子力発電所、化学プラント等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このグレードは、熱老化、酸素指数及び塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ビニル被覆ステンレス製ケイフレックス用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~105配管固定配管難燃性高難燃環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐放射線IP等級IP67
  • SUSケイフレックスコネクタ 三桂製作所

    SUSケイフレックスコネクタ

    三桂製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    11日以内出荷
    二重ブレード掛けケイフレックスLIGB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。呼び#36 以上の袋ナットは、形状が丸型となります。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。KGBCL / KGBGL の表中、ΦA、ΦB、L1及びL2はKGBML と同一です。
  • 防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所

    防水プリカ用ねじなしカップ

    三桂製作所
    ¥699税込¥769
    1個
    11日以内出荷
    防水プリカと鋼製電線管を接続するための防水型のコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップが使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVL を追加して下さい。納期区分は確です。( 例:WKI17VL) ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。WK I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)WKE 用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。WKI は、ケーブル工事にご使用下さい。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。電線管とカップリングの引張力は#15~30 にあっては500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム)、#38 以上は1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは4 ヘビー) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0(WKI を除く)
    L134L224Φd15温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13質量(g/個)104環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【電線管/プリカチューブ】PV15/PE15/PEC15、【電線管/厚鋼電線管】G16IP等級IP65
  • 耐候耐寒性ケイフレックス 三桂製作所

    耐候耐寒性ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥93,980税込¥103,378
    1個(6m)
    11日以内出荷
    ケイフレックスType KIC は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被覆しています。Type KIC は、日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~601巻長さ(m)6配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐寒、耐候IP等級IP67
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    11日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • ブレードケイフレックス 三桂製作所

    ブレードケイフレックス

    三桂製作所
    ¥64,980税込¥71,478
    1個(6m)
    11日以内出荷
    ケイフレックスType KIB は、Type KI に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしています。鋼線のブレード掛けは、耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。管自身の電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管にもご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。高温場所においては耐熱ケーブルをご使用下さい。附属品は、K2 型又はKM 型(標準型) の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様及び高張力仕様で使用する場合はKB 型をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
  • ULケイフレックス 三桂製作所

    ULケイフレックス

    三桂製作所
    ¥159,800税込¥175,780
    1個(6m)
    11日以内出荷
    ケイフレックスType KUU は、米国のUL 規格のUL360「Liquid-Tight Flexible Metal Conduit」の登録品です。亜鉛めっき帯鋼のコアに銅線を巻き込んだ構造です。これにより短絡電流を電線管自身でアースすることができます。ケーブル(UL 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のUL マーク表示の附属品をご使用下さい
    温度範囲(℃)-20~60配管固定配管難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性IP67
  • 耐熱性ケイフレックス 三桂製作所

    耐熱性ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1個(6m)
    11日以内出荷
    Type KIHは、亜鉛めっき帯鋼をインターロックに折り曲げた構造です。ジャケットに耐熱・難燃・耐放射線性に優れたビニルを使用していますので、原子力発電所、火力発電所、水力発電所等の重プラント用の配管にご使用下さい。又このPVCは、熱老化、酸素指数、耐放射線性はもちろん塩化水素ガス発生量にも配慮しています。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K型、K2型及びKM型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~1051巻長さ(m)6配管固定配管難燃性高難燃環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐放射線IP等級IP67
  • CSAケイフレックス 三桂製作所

    CSAケイフレックス

    三桂製作所
    ¥93,980税込¥103,378
    1個(6m)
    11日以内出荷
    ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67
  • 耐熱プラント用ケイフレックス 三桂製作所

    耐熱プラント用ケイフレックス

    三桂製作所
    ¥55,980税込¥61,578
    1個(6m)
    11日以内出荷
    Type KIV は、一般プラント用の耐候の平滑形のケイフレックスです。一般プラント廻り、自動化機械等の引張強度のかかる固定配管にご使用下さい。適度の機械的強度と優れた柔軟性によりS字配管、U字配管はもちろんのこと、振動する配管にご使用下さい。高耐油性が必要の場合は、Type KPF、耐寒性が必要の場合はType KIC、耐熱性が必要の場合は、Type KIH をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-30~90配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐候IP等級IP67