カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- SMC(39)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- SK(新潟精機)(2)
- マグネスケール(2)
- SPEEDRA(SSK)(2)
- ACE(エース)(1)
- 下村工業(1)
- 南電機(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 正和(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
「pg104」の検索結果

シートパッキン
三桂製作所¥279税込¥3071個3日以内出荷から10日以内出荷汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。色調黒色
ブレードケイフレックス
三桂製作所¥64,980税込¥71,4781個(6m)10日以内出荷ケイフレックスType KIB は、Type KI に耐食性の優れた亜鉛めっき鋼線をブレード掛けしています。鋼線のブレード掛けは、耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビードの発生する場所、熱い切粉のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。管自身の電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管にもご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。高温場所においては耐熱ケーブルをご使用下さい。附属品は、K2 型又はKM 型(標準型) の附属品をご使用下さい。但し、高温仕様及び高張力仕様で使用する場合はKB 型をご使用下さい。温度範囲(℃)-50~150配管固定配管環境RoHS10物質対応特性非防水、耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ
耐熱プラント用ケイフレックス
三桂製作所¥55,980税込¥61,5781個(6m)10日以内出荷Type KIV は、一般プラント用の耐候の平滑形のケイフレックスです。一般プラント廻り、自動化機械等の引張強度のかかる固定配管にご使用下さい。適度の機械的強度と優れた柔軟性によりS字配管、U字配管はもちろんのこと、振動する配管にご使用下さい。高耐油性が必要の場合は、Type KPF、耐寒性が必要の場合はType KIC、耐熱性が必要の場合は、Type KIH をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-30~90配管固定配管環境RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐候IP等級IP67