171件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BMCガイシ カメダデンキ

    BMCガイシ

    カメダデンキ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線止め具”ハイステッカー” カメダデンキ

    配線止め具”ハイステッカー”

    カメダデンキ
    1,898税込2,088
    1袋
    当日出荷
    すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。RoHS指令適合製品です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅サポーター 六角 カメダデンキ

    黄銅サポーター 六角

    カメダデンキ
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
    仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジング カメダデンキ

    エッジング

    カメダデンキ
    8,798税込9,678
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄板その他のパネルの端部の保護に使用します。
    材質ナイロン6寸法D(mm)5寸法C(mm)1
  • 三角ブラケット カメダデンキ

    三角ブラケット

    カメダデンキ
    2,198税込2,418
    1個
    6日以内出荷
    ステーが溶接してあり、L型ブランケットより丈夫です。2辺が同じなので長さなので上下左右どちらの向きにも使用できます。
    材質鋼板
  • エンドカバー カメダデンキ

    エンドカバー

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軟質塩ビ製でアングル・チャンネルの切り口にはめ込むだけで安全に保護できます。取付、取り外しが容易で再使用ができます。人の手が振れ易い場所では接着剤を塗って固定してください。
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。 ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
    材質鋼板仕様RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート規格RoHS対応品(3C)傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー LS 低圧用 ボルト・ナットタイプ カメダデンキ

    スペーサー LS 低圧用 ボルト・ナットタイプ

    カメダデンキ
    9,398税込10,338
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
    材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ブッシュ カメダデンキ

    自在ブッシュ

    カメダデンキ
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 線名札 カメダデンキ

    線名札

    カメダデンキ
    1,498税込1,648
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。タコ糸が付属しています。RoHS指令適合製品です。
    用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約11cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニベース カメダデンキ

    ミニベース

    カメダデンキ
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷
  • スパイラルチューブ カメダデンキ

    スパイラルチューブ

    カメダデンキ
    4,498税込4,948
    1袋(100m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ) カメダデンキ

    配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)

    カメダデンキ
    3,598税込3,958
    1袋(100個)
    当日出荷
    素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティングテープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ) カメダデンキ

    配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)

    カメダデンキ
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:ステンレスシルバー
  • クイック線名札 カメダデンキ

    クイック線名札

    カメダデンキ
    2,698税込2,968
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。
    材質強硬ファイバー、ナイロン66結束径(Φmm)35有効長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    2,688税込2,957
    1袋(60個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ドブ漬け ボルトセット カメダデンキ

    ドブ漬け ボルトセット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(4セット)
    当日出荷
    セット内容W3/8×25ボルト×4個、W3/8六角ナット×4個、ワッシャー×8個厚さ(mm)【ボルト】7.5、【アイ】8、【ワッシャー】1.6内径(Φmm)【ワッシャー】10ねじ径W3/8ボルト長さ(mm)25外径(Φmm)【ワッシャー】22表面処理溶融亜鉛メッキ横幅(mm)【ボルト】14、【アイ】17
  • CBSガイシ カメダデンキ

    CBSガイシ

    カメダデンキ
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    仕様高圧用材質(本体)ポリプロピレン(黒色)材質(アダプター)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ

    絶縁丸形プラスサポーター

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • トラフ型LED灯具 カメダデンキ

    トラフ型LED灯具

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品適合片側AC100V給電、G13口金質量(g)(本体)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイズフリー工具 コス・スリーブ カメダデンキ

    サイズフリー工具 コス・スリーブ

    カメダデンキ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合サイズ0.5~3.5Sqトラスコ品番828-7652
  • スパイラル カメダデンキ

    スパイラル

    カメダデンキ
    3,398税込3,738
    1袋(100m)ほか
    6日以内出荷
    材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)サポーター カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター

    カメダデンキ
    849税込934
    1袋(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー カメダデンキ

    アースバー

    カメダデンキ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質鋼板長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げニッケルメッキ
  • ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ カメダデンキ

    ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ

    カメダデンキ
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • LEDライト10型直管 カメダデンキ

    LEDライト10型直管

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
  • レールソケット カメダデンキ

    レールソケット

    カメダデンキ
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。 スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング! 直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング! (LEDは別売です。)
    タイプS(1灯用)定格電圧(V)AC100安全規格PSE適合
  • 銅バー カメダデンキ

    銅バー

    カメダデンキ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    メッキ加工済みの母線用銅バーです。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ
    3,598税込3,958
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチチャンネル カメダデンキ

    マルチチャンネル

    カメダデンキ
    7,398税込8,138
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
    板厚(mm)2
  • バーホルダー カメダデンキ

    バーホルダー

    カメダデンキ
    549税込604
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セムスボルト カメダデンキ

    セムスボルト

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    6日以内出荷
    ワッシャーを組み込んであるので、作業が楽で部品管理も楽です。
    材質表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックナット カメダデンキ

    クイックナット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
  • L型ブラケット カメダデンキ

    L型ブラケット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    6日以内出荷
    形状L適合ボルトM8・M10・W3/8
  • ビニレース(モノヒラ) カメダデンキ

    ビニレース(モノヒラ)

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電線結束用のビニールヒモです。 伸びが良くしかも強度のある上質な材料を使用しています。
    材質塩化ビニール規格RoHS対応品
  • 保護カバーステー カメダデンキ

    保護カバーステー

    カメダデンキ
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。
    材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸札 カメダデンキ

    丸札

    カメダデンキ
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質札:強硬ファイバー 、線糸:タコ糸(長さ約11cm)サイズ(mm)30Φ
  • ESスペーサー ESシリーズ カメダデンキ

    ESスペーサー ESシリーズ

    カメダデンキ
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
  • スペーサー カメダデンキ

    スペーサー

    カメダデンキ
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 ご注意:長期間の過大な荷重に対しては破断することがあります。
    用途低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。トラスコ品番808-4913材質強化ポリプロピレン、インサートナット:黄銅、インサートボルト:鉄、3価クロメート
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    2,298税込2,528
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。
    用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ