171件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • COSスリーブ圧縮ペンチ カメダデンキ

    COSスリーブ圧縮ペンチ

    カメダデンキ
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
  • ナイロンスパイラル カメダデンキ

    ナイロンスパイラル

    カメダデンキ
    11,980税込13,178
    1巻
    6日以内出荷
    ポリエチレンに比べ耐熱性、難燃性にすぐれたらナイロン製スパイラルです。
    材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニバーリング カメダデンキ

    ビニバーリング

    カメダデンキ
    839税込923
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    ビニバー専用の留リングです。
    材質硬質塩化ビニール、グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • カードホルダー記名シート カメダデンキ

    カードホルダー記名シート

    カメダデンキ
    699税込769
    1袋
    6日以内出荷
    パソコンで印字できるカードホルダー記名式です。
    材質インクジェット対応ケント紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護扉支柱 カメダデンキ

    保護扉支柱

    カメダデンキ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    分電盤の保護扉用ヒンジ付支柱です。
    材質(本体)亜鉛合金表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニカナグ カメダデンキ

    ミニカナグ

    カメダデンキ
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    6日以内出荷
  • パイプクランプ カメダデンキ

    パイプクランプ

    カメダデンキ
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット カメダデンキ

    グロメット

    カメダデンキ
    19,980税込21,978
    1袋(100m)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット カメダデンキ

    膜付グロメット

    カメダデンキ
    25税込28
    1個
    翌日出荷
  • ワイヤードレッサー カメダデンキ

    ワイヤードレッサー

    カメダデンキ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    2サイズで8~60mm2の電線に使用できます。電線を入れてドレッサーを回すだけできれいになります。通電中の電線の整線もできます。
    適合電線(mm2)8~22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁丸形サポーター カメダデンキ

    絶縁丸形サポーター

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状丸形ねじ径M6長さD(mm)11長さL2(mm)15長さL1(mm)15被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • 図面ホルダ カメダデンキ

    図面ホルダ

    カメダデンキ
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。透明ですから内部が良く見えます。軽量で耐久性に優れています。両面テープ付です。RoHS指令適合商品です。
    用途盤内図面の保管に。トラスコ品番379-9531材質ABS樹脂長さ(mm)164幅(mm)140厚さ(mm)13、収容図面:10サイズ収容図面:A6RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 盤内照明 コンパクト型 リード線付き カメダデンキ

    LED 盤内照明 コンパクト型 リード線付き

    カメダデンキ
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    リード線のみのシンプルタイプ。リード線300mm付き。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:120使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)280・296リード線長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
  • LED 人感センサータイプ LEDランプのみ カメダデンキ

    LED 人感センサータイプ LEDランプのみ

    カメダデンキ
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)直管:50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電センサータイプ赤外線全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間2分演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
  • LED盤内照明 KTLシリーズ カメダデンキ

    LED盤内照明 KTLシリーズ

    カメダデンキ
    5,498税込6,048
    1式
    当日出荷
    シンプルで軽量で従来の設計図面と同じ10型用と20型用のトラフ型灯具です。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。オプションパーツとして端子台付の灯具も選べます。灯具と直管のセット型番です。単体でも購入できます。配光角度が300°と広く、明るい直管LEDです。紫外線を殆ど発しないため、虫が寄り付きません。AC100-240Vの電圧フリー仕様なので、電源を選ばず設置が出来ます。屋内専用品です。制御盤・受配電盤や明かりが必要な所に。
    仕様●明るさ(lm):1000●幅(mm):52.2●長さ(mm):608●全長(mm):608●消費電力(W):7●色温度(K):5700●口金:G13●色:昼光色●セット内容:トラフ型LED灯具、20型LED直管●トラフ型LED灯具 20型LED直管●電圧(V):100~240●材質/仕上:灯具本体/カラー鋼鈑 LEDカバー、口金/ポリカーボネート●セット内容/付属品:トラフ型LED灯具、20型直管LED●原産国:日本●コード番号:369-7424アズワン品番67-2205-56
  • 黄銅サポーター カメダデンキ

    黄銅サポーター

    カメダデンキ
    4,798税込5,278
    1袋(50本)
    6日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度作業用LED投光器 カメダデンキ

    高輝度作業用LED投光器

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    バラストレス水銀灯500W相当の明るさ 光源部を器具と一体設計の為、衝撃・振動に強い PC素材で囲まれている為、感電の恐れなし バイス型・軽量設計でどんな場所にも簡単設置 屋外使用可能(IP65)(但し、常設不可)
    寸法(mm)145×320×310質量(g)1400定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)10プラグ2P色温度(K)5700寿命40000時間使用環境温度(℃)-20~40電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用防水性IP65(防雨型)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 廻り止めナット カメダデンキ

    廻り止めナット

    カメダデンキ
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    材質鋼板 t=1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ブラケットミニ カメダデンキ

    L型ブラケットミニ

    カメダデンキ
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    材質鋼板 t=3.2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げステンレスメッキ
  • カードホルダー カメダデンキ

    カードホルダー

    カメダデンキ
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン材質(テープ)不織布テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイシ付き高圧中継端子台 カメダデンキ

    ガイシ付き高圧中継端子台

    カメダデンキ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
    許容電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    2,398税込2,638
    1箱(30個)ほか
    6日以内出荷
    RoHS対応品
    材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ
  • コルゲートチューブ カメダデンキ

    コルゲートチューブ

    カメダデンキ
    31,980税込35,178
    1箱(120m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。
    材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接地端子 カメダデンキ

    接地端子

    カメダデンキ
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボックスに溶接するだけで仕上がる接地端子です。
    材質銅板に銅板をロウ付RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ銅メッキ
  • メインバー カメダデンキ

    メインバー

    カメダデンキ
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルブラケット カメダデンキ

    チャンネルブラケット

    カメダデンキ
    849税込934
    1個
    6日以内出荷
    配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置するときに使用します。2種のシリーズがあります。
    材質鋼板寸法C(mm)15×12表面仕上げユニクロ
  • L型ブラケット カメダデンキ

    L型ブラケット

    カメダデンキ
    879税込967
    1個
    6日以内出荷
    連続穴があけてあるので、どんな取付にも対応できます。 軽量で手軽に使えます。既製品のため低コスト、短納期です。 サビに強く衛生的なステンレス製もあります。 ビス穴が付いており、木造部分にも容易に固定できます。
    材質鋼板、ステンレス厚さ(mm)鋼板:3.2、ステンレス:3適合ボルト径M8/M10・W3/8表面仕上げユニクロ
  • 電線押え金具セット カメダデンキ

    電線押え金具セット

    カメダデンキ
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合ES-6シリーズ適合電線径(Φmm)14(KIP-8~22)メッキ3CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 低頭ボルトセット カメダデンキ

    低頭ボルトセット

    カメダデンキ
    1,398税込1,538
    1セット
    6日以内出荷
    材質規格M10×16低頭ボルト 10ケ、NO-10角ナット 10ケ(袋入り)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げボルト:黒染め、ナット:3価クロメート
  • 高圧中継端子台 カメダデンキ

    高圧中継端子台

    カメダデンキ
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    取付方式その他結線方式その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 カメダデンキ

    DINレール・専用金具

    カメダデンキ
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • フリーナット カメダデンキ

    フリーナット

    カメダデンキ
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    6日以内出荷
  • ハイパック カメダデンキ

    ハイパック

    カメダデンキ
    1,598税込1,758
    1枚
    6日以内出荷
    ビニールレザークロスの盤内図面保管袋です。
  • グリーンボルト カメダデンキ

    グリーンボルト

    カメダデンキ
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー カメダデンキ

    カラー

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(50個)ほか
    6日以内出荷
    材質STKM鋼管RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
  • ダクト取付カナグ 接続カナグS-11 カメダデンキ

    ダクト取付カナグ 接続カナグS-11

    カメダデンキ
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 U-1、U-26を直角に接続する時に使用する金具です。
    表面処理3C 3価クロメート材質(本体)鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト取付カナグ 接続カナグS カメダデンキ

    ダクト取付カナグ 接続カナグS

    カメダデンキ
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。
    材質鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)止め金具付表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック図面ホルダー カメダデンキ

    プラスチック図面ホルダー

    カメダデンキ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様●寸法B':224●寸法C':20材質AS樹脂タイプ標準寸法A(mm)330寸法B(mm)270寸法C(mm)22収納図面(サイズと厚み)A4 20mm(目安)
  • LEDレールソケット カメダデンキ

    LEDレールソケット

    カメダデンキ
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    セット内容レールソケット1組 落下防止ホルダー1個ホワイトサイズフリー(10~40形)タイプ2灯用定格電圧(V)AC100口金G13給電方式片側AC100V給電
  • LED盤内照明 トラフ型 端子台付き カメダデンキ

    LED盤内照明 トラフ型 端子台付き

    カメダデンキ
    3,998税込4,398
    1セット
    7日以内出荷
    端子台と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。