絞り込み
ブランド
  • カメダデンキ
  • モノタロウ(65)
  • RS PRO(13,747)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,105)
  • Panasonic(パナソニック)(6,952)
  • AMPHENOL(5,459)
  • VISHAY(4,706)
  • フエニックス・コンタクト(4,103)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,982)
  • omron(オムロン)(3,690)
  • 日本モレックス(molex)(3,447)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,654)
  • YAGEO(2,639)
  • KEMET(2,271)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,995)
  • SAMTEC(1,959)
  • MICROCHIP(1,890)
  • onsemi(1,868)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACベース カメダデンキ

    ACベース

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
    仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(8件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10個)
    当日出荷
    最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
    材質鋼板規格RoHS対応表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)3取付ネジ径M4傾斜角度(°)25RoHS指令(10物質対応)対応特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。表面仕上げ3価クロメート
  • スイッチ取付台S-14 カメダデンキ

    スイッチ取付台S-14

    カメダデンキ(7件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷
    配電盤、制御盤、操作盤内にボリュームや各種スイッチを単独に取り付けるのに便利な取付金具です。
    用途ボリューム、トグルスイッチ仕様止め金具付材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットバー カメダデンキ

    フラットバー

    カメダデンキ
    1,398税込1,538
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なフラットです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    省スペースタイプの端子台支持金具です。
  • 取付カナグS カメダデンキ

    取付カナグS

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。
    厚さt(mm)3
  • ハイステッカー カメダデンキ

    ハイステッカー

    カメダデンキ
    2,598税込2,858
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    電線を傷めない塩ビコーティングした製品です。
  • NFベース カメダデンキ

    NFベース

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    DIN35ミリレール上にノイズフィルター、コンデンサー、安定化電源、抵抗器、シーケンサ等を取り付けるベースです。
    付属品機器取付ビス、ワッシャー、パンチナット各2個仕様RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6
  • 丸札 カメダデンキ

    丸札

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。 表示名を名札の部分にマジック、不滅インキなどで記入し、表示物に結びつけます。
    材質強硬ファイバー長さ(mm)(タコ糸)約110サイズΦ15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
  • 図面ホルダ カメダデンキ

    図面ホルダ

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    869税込956
    1枚ほか
    当日出荷
    配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。 透明ですから内部が良く見えます。 軽量で耐久性に優れています。
  • ダクト取付カナグS-18 カメダデンキ

    ダクト取付カナグS-18

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    制御盤の扉裏に穴を明けずに配線ダクトを取付けできる便利な金具です。パイロットランプや操作スイッチにカナグを挟み込んでダクトを固定するので、スタッドボルトを立てる手間が省けます。
    仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性盤の扉裏に穴を明けずにダクトを取付けできる便利な金具です。
  • スイッチ取付台ZK カメダデンキ

    スイッチ取付台ZK

    カメダデンキ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。
    材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
  • 小判札 カメダデンキ

    小判札

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100枚)
    当日出荷
    材質(札)強硬ファイバー、(線糸)タコ糸(長さ約11cm)RoHS指令(10物質対応)対応特性●表示物に合った大きさの札を選べます。●耐用年数が長い。
  • ビニバー カメダデンキ

    ビニバー

    カメダデンキ
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    純度99.5%以上の上質アルミニウムを使用した、耐久性、耐蝕性、絶縁性に富んだ結束バンドで、経年変化が少なく長年月の使用に耐えます。
  • LED盤内照明 カメダデンキ

    LED盤内照明

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
  • カードホルダー カメダデンキ

    カードホルダー

    カメダデンキ
    2,498税込2,748
    1袋ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    マルチアングル接続用カナグに新たなラインアップが登場 ! マルチアングルを差し込み、ボルトで固定するだけで確実な接続が可能です。 従来品より穴幅が大きいのでボルトが通り易くなっています。
  • マルチアングル カメダデンキ

    マルチアングル

    カメダデンキ
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
    全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
  • 自在ブッシュ カメダデンキ

    自在ブッシュ

    カメダデンキ
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の周辺に合わせて切断し使用しますので、あらゆる径の穴に対応でき、角穴や変形穴にも自由自在に使用できます。 大きな穴の場合は継ぎ足して使用することもできます。 電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 カメダデンキ

    取付金具

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。 ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
    仕様RoHS対応品(3C)材質鋼板規格RoHS対応品(3C)表面処理3C 3価クロメート傾斜角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ カメダデンキ

    スパイラルチューブ

    カメダデンキ
    4,498税込4,948
    1袋(100m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニベース カメダデンキ

    ミニベース

    カメダデンキ
    689税込758
    1個ほか
    当日出荷
  • LEDライト10型直管 カメダデンキ

    LEDライト10型直管

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
  • スパイラル カメダデンキ

    スパイラル

    カメダデンキ
    3,398税込3,738
    1袋(100m)ほか
    6日以内出荷
    材質ポリエチレンタイプスパイラルチューブKS(柔軟タイプ)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ブラケット カメダデンキ

    L型ブラケット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状L適合ボルトM8・M10・W3/8
  • 絶縁丸形プラスサポーター カメダデンキ

    絶縁丸形プラスサポーター

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • マルチチャンネル カメダデンキ

    マルチチャンネル

    カメダデンキ
    7,398税込8,138
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
    板厚(mm)2
  • クイックナット カメダデンキ

    クイックナット

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
  • CBSガイシ カメダデンキ

    CBSガイシ

    カメダデンキ
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    仕様高圧用材質(本体)ポリプロピレン(黒色)材質(アダプター)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸札 カメダデンキ

    丸札

    カメダデンキ
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質札:強硬ファイバー 、線糸:タコ糸(長さ約11cm)サイズ(mm)30Φ
  • トラフ型LED灯具 カメダデンキ

    トラフ型LED灯具

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1台
    6日以内出荷
    シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品適合片側AC100V給電、G13口金質量(g)(本体)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    2,688税込2,957
    1袋(60個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • カラー カメダデンキ

    カラー

    カメダデンキ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(50個)ほか
    6日以内出荷
    材質STKM鋼管RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
  • アースバー カメダデンキ

    アースバー

    カメダデンキ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質鋼板長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げニッケルメッキ
  • ダクト取付カナグ 接続カナグS カメダデンキ

    ダクト取付カナグ 接続カナグS

    カメダデンキ
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 いずれのカナグも、部品取付用にタップ穴が開いているので(S-5を除く)、ナットがけが不要です。
    仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 図面ホルダ カメダデンキ

    図面ホルダ

    カメダデンキ
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。透明ですから内部が良く見えます。軽量で耐久性に優れています。両面テープ付です。RoHS指令適合商品です。
    用途盤内図面の保管に。トラスコ品番379-9531材質ABS樹脂長さ(mm)164幅(mm)140厚さ(mm)13、収容図面:10サイズ収容図面:A6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニカナグ カメダデンキ

    ミニカナグ

    カメダデンキ
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • バーホルダー カメダデンキ

    バーホルダー

    カメダデンキ
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護カバーステー カメダデンキ

    保護カバーステー

    カメダデンキ
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。
    材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応