特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
171件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED盤内照明 トラフ型 端子台付き カメダデンキ

    LED盤内照明 トラフ型 端子台付き

    カメダデンキ
    3,998税込4,398
    1セット
    7日以内出荷
    端子台と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
  • 絶縁六角サポーター カメダデンキ

    絶縁六角サポーター

    カメダデンキ
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状六角被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品)RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • 端子台取付金具ミニカナグ カメダデンキ

    端子台取付金具ミニカナグ

    カメダデンキ
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷
    配線しやすいように傾斜をつけて端子台を取り付けることができます。
    用途端子台を取り付けるための補助金具。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーホルダー カメダデンキ

    バーホルダー

    カメダデンキ
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリプロピレン幅(mm)50
  • 絶縁六角サポーター カメダデンキ

    絶縁六角サポーター

    カメダデンキ
    3,798税込4,178
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
    用途部品の支持に使用する。材質形状六角RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3C(三価クロメート)
  • LED盤内照明 トラフ型 端子台付き カメダデンキ

    LED盤内照明 トラフ型 端子台付き

    カメダデンキ
    6,298税込6,928
    1セット
    6日以内出荷
    人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電センサータイプ赤外線全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間2分演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
  • LED 盤内照明 コンパクト型 端子台付き カメダデンキ

    LED 盤内照明 コンパクト型 端子台付き

    カメダデンキ
    5,198税込5,718
    1セット
    6日以内出荷
    端子台(東洋技研製 ネジUP端子の3P)と一体型の商品です。電機用品安全法に準拠(PSEマーク付き)した製品になります。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:201使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)280・296端子台【付属】東洋技研 ATK10-3PRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE
  • LED盤内照明 トラフ型 カメダデンキ

    LED盤内照明 トラフ型

    カメダデンキ
    5,998税込6,598
    1セット
    6日以内出荷
    人感センサータイプで赤外線を使用している。点灯時間は2分となっている。。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電センサータイプ赤外線全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間2分演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
  • LED 盤内照明 コンパクト型 コネクタ付き カメダデンキ

    LED 盤内照明 コンパクト型 コネクタ付き

    カメダデンキ
    5,998税込6,598
    1セット
    6日以内出荷
    電源コネクタ(日本圧着端子製SMコネクター2極)と一体型の商品で、コネクターリード線1m付きです。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
    用途屋内専用品質量(g)直管:50 灯具:127使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間取付ピッチ(mm)296コネクタ【付属】日本圧着端子SMコネクターRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
  • アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ カメダデンキ

    アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ

    カメダデンキ
    32,980税込36,278
    1セット
    6日以内出荷
    粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
    用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き) カメダデンキ

    アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ (UVフィルム付き)

    カメダデンキ
    39,980税込43,978
    1セット
    14日以内出荷
    粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
    用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ カメダデンキ

    アルミ窓枠 WTA 網入ガラスタイプ

    カメダデンキ
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷
    粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。網入りガラスの端面は防錆処理済みです。
    用途屋内・屋外兼用規格IP55ガラス部網入りガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き) カメダデンキ

    アルミ窓枠 WTA 強化ガラスタイプ (UVフィルム付き)

    カメダデンキ
    42,980税込47,278
    1セット
    14日以内出荷
    粉黛塗装仕上げで耐蝕性に優れ、薄型となっております。ゴムパッキンを挟み込み、防水性に優れています。(IP55)裏面からナットを締め付けるだけで取り付けが簡単です。
    用途屋内・屋外兼用材質【皿フランジナット】M5-0.8 SUS規格IP55ガラス部強化ガラス外枠アルミ、スタットボルトM5 SUS、ゴムスポンジパッキン付き塗装粉黛塗装内枠アルミ、ゴムパッキン付き使用フィルム【UVフィルム】3M/SH2CLARRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミーブレイカー カメダデンキ

    ダミーブレイカー

    カメダデンキ
    18,980税込20,878
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    プラグインブレーカーを使用し、空スペース(予備回路)が出来る場合にご利用ください。 協約取付台にワンタッチで取付可能です。 これ一個でプラグインブレーカー用・スリム、ネジ式ブレーカー用共通のダミーブレーカーとしてご使用いただけます。
    用途ダミーブレーカー材質PBT-GF-15樹脂/難燃性UL94V-0黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手折カット式協約形カナグ カメダデンキ

    手折カット式協約形カナグ

    カメダデンキ
    15,980税込17,578
    1箱(10枚×32パック)
    6日以内出荷
    JIS協約形ブレーカーの取付金具としてご使用ください。 25mmピッチで切り込みが入っております。 必要な極数に合わせて簡単に切り離しが可能ですので、2,3度折り曲げて切り離すことが出来ます。
    用途ブレーカー取り付け材質【バネツメ】SUS301PH材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
  • 超薄型撚線スリーブ カメダデンキ

    超薄型撚線スリーブ

    カメダデンキ
    3,798税込4,178
    1箱(200個)
    6日以内出荷
  • 協約形カナグ台 カメダデンキ

    協約形カナグ台

    カメダデンキ
    13,980税込15,378
    1袋(25個)ほか
    30日以内出荷
    協約形カナグ支持する台です。
    幅(mm)126材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
  • COSスリーブ圧縮ペンチダイス カメダデンキ

    COSスリーブ圧縮ペンチダイス

    カメダデンキ
    11,980税込13,178
    1丁
    6日以内出荷
  • 協約形カナグ カメダデンキ

    協約形カナグ

    カメダデンキ
    26,980税込29,678
    1袋(10枚)ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    電灯分電盤用JIS協約形ブレーカの連絡カナグです。
    幅(mm)93高さ(mm)8材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
  • クイック支柱(固定式) カメダデンキ

    クイック支柱(固定式)

    カメダデンキ
    869税込956
    1個
    6日以内出荷
    分電盤の中扉を支持、開閉する金具です。
    材質(本体)鋼板、鉄表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー カメダデンキ

    アースバー

    カメダデンキ
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    制御盤等設置用銅バーです。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー難燃性 カメダデンキ

    スペーサー難燃性

    カメダデンキ
    7,798税込8,578
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。
    黒、ダークグレー材質ポリプロピレン寸法H(mm)15寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレールカッタースケール カメダデンキ

    DINレールカッタースケール

    カメダデンキ
    7,998税込8,798
    1セット
    6日以内出荷
    かる~い切れ味・コンパクトなDINレール専用カッター
    適合DAC-14MA、 DAC-15MA用
  • DINレールカッター カメダデンキ

    DINレールカッター

    カメダデンキ
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    かる~い切れ味・コンパクトなDINレール専用カッター
  • Uボルト カメダデンキ

    Uボルト

    カメダデンキ
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    配管用のUボルトです。
    材質ねじ径M8RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げユニクロ
  • L型ブラケット カメダデンキ

    L型ブラケット

    カメダデンキ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    強度のある50タイプのL型ブランケットです。
    ボルト径M10、M12、W1/2
  • スリーブ工具セット カメダデンキ

    スリーブ工具セット

    カメダデンキ
    29,980税込32,978
    1セット(1100g)ほか
    6日以内出荷
    材質薄銅管、錫メッキ
  • 絶縁プラスサポーター カメダデンキ

    絶縁プラスサポーター

    カメダデンキ
    5,398税込5,938
    1袋(50本)
    当日出荷
    仕様絶縁被覆:ヒシチューブ灰色(UL-224 VW-1規格品)耐圧:5000V材質鉄SS400タイプ絶縁プラスネジ表面処理3C 3価夕口×一卜RoHS指令(10物質対応)対応特性●頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。プラスネジサポーターはプラスドライバで締付け出来て便利です。(M4~M5)●絶縁サポーターは、サポーター側面を絶縁被覆したものです。ネジ上下間は絶縁されておりません。
  • 黄銅サポーター カメダデンキ

    黄銅サポーター

    カメダデンキ
    4,198税込4,618
    1袋(50本)
    6日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー カメダデンキ

    ワッシャー

    カメダデンキ
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニクイック カメダデンキ

    ミニクイック

    カメダデンキ
    5,498税込6,048
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    材質鋼板厚さt(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
  • フリーワッシャー カメダデンキ

    フリーワッシャー

    カメダデンキ
    11,980税込13,178
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    材質鋼板穴径(Φmm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ3価クロメート
  • フリーレール カメダデンキ

    フリーレール

    カメダデンキ
    52,980税込58,278
    1袋(100個)ほか
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチナット カメダデンキ

    パンチナット

    カメダデンキ
    4,498税込4,948
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー連結ネジ カメダデンキ

    スペーサー連結ネジ

    カメダデンキ
    929税込1,022
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    材質表面処理3価クロメート
  • スペーサー LS 低圧用 両面ナットタイプ カメダデンキ

    スペーサー LS 低圧用 両面ナットタイプ

    カメダデンキ
    9,998税込10,998
    1袋(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。 高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。 耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
    材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップナット カメダデンキ

    スナップナット

    カメダデンキ
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーカナグ カメダデンキ

    コーナーカナグ

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック支柱パーツ(受け側) カメダデンキ

    クイック支柱パーツ(受け側)

    カメダデンキ
    9,198税込10,118
    1袋(50個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック支柱(蝶番側) カメダデンキ

    クイック支柱(蝶番側)

    カメダデンキ
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応