ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途高精度化が求められる射出成形金型。
材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L3(mm)12
耐熱温度(℃)150
許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)アルミ合金(2000系)
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーリテーナーとブッシュを統合したシンプルな構造です。剛性やストローク長が決定済みで、設計が容易。
用途高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。
付属品フレキシブルカラー1個
材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
耐熱温度(℃)170
許容差【はめあい穴】ISO H5
寸法f(mm)max 0.2
材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(本体)62~64(HRC)
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途高精度化が求められる射出成形金型。150℃以上の高温度域の金型向け。型開きしても精度を保持したい食い切り構造の金型。
材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L3(mm)12
耐熱温度(℃)170
許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途高精度化が求められる射出成形金型。小型金型向け。
付属品皿ねじ(M5x45) 1個、M4x10 2個
材質(本体)16MnCr5
寸法L1(mm)36
材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)7
寸法L4(mm)38.5
寸法d1(Φmm)10
耐熱温度(℃)150
許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
寸法d3(Φmm)20
寸法d4(Φmm)27
寸法L5(mm)~11
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)アルミ合金(2000系)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷【動的】630 N、【静的】1050 N
寸法d5(Φmm)26
寸法d7(Φmm)5.2
硬度(本体)61~63(HRC)
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
用途6701/7231シリーズのAGS用フレキシブルカラー。
材質(本体)快削鋼(SUM43相当)
耐熱温度(℃)200
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM/FPM)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L9(mm)2.2
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。
付属品M4x8 2個
寸法L2(mm)16
許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5
硬度HRC【ブッシュ】62~64
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。
用途高精度化が求められる射出成形金型。抜き差しをしないショートストローク金型向け。
材質(本体)16MnCr5
材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L3(mm)12
耐熱温度(℃)150
許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(本体)61~63(HRC)
用途射出成形金型において、ガイドピンのみでガイドから位置決めまでを完結するシステム。高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。
付属品フレキシブルカラー1個
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
耐熱温度(℃)170
許容差【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。
付属品M4x16 1個、M4x8 2個
材質(本体)16MnCr5
寸法L1(mm)29
方式【かしめ】アガトン方式
寸法L2(mm)16
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L4(mm)34.5
耐熱温度(℃)170
許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5
硬度HRC【ブッシュ】62~64
寸法L6(mm)15
寸法L5(mm)~11
材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(本体)61~63(HRC)
硬度(ボール)62~64(HRC)
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。
付属品M4x16 1個
材質(本体)16MnCr5
寸法L1(mm)29
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L4(mm)34.5
耐熱温度(℃)170
許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5
寸法L6(mm)15
寸法L5(mm)~12
材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(本体)61~63(HRC)
硬度(ボール)62~64(HRC)
本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。
用途射出成形金型ガイド。
付属品サークリップ
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ケース)真鍮(C3603相当)
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ボール)62~64(HRC)
用途3枚構造の射出成形金型。
付属品軸用サークリップリング1個
材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法軽圧入または中間ばめ
許容差【はめあい穴】ISO JS4
硬度HRC【ブッシュ】62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め
許容差【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
許容差【はめあい穴】ISO M5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
7800/7801シリーズと比較して肉厚となっています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法はめあい用接着剤
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間(mm)【はめあい穴】0.01程度
可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO N5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
プレートから突き出す部分が肉厚となっています。
用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
付属品クランプ3個、ネジ3個
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め
許容差【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
標準的なストレートガイドブッシュです。接着溝はらせん状で接着剤が均一に付着します。
用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド、機工部品など。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法はめあい用接着剤
許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4
硬度HRC62~64
溝の形【接着溝】らせん状
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブッシュ内側にサークリップが付属しているため、リテーナの上昇や落下を防止します。
用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。
付属品サークリップ
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法はめあい用接着剤
許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4
硬度HRC62~64
溝の形【接着溝】らせん状
RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。
付属品アンチスキッド
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(ケース)アルミ合金(2000系)
硬度HRC【ローラー】62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーアガトンローラー
クランプで固定可能です。
用途接着剤が使用できない環境下に適しています。射出成形金型ガイドなど。
付属品クランプ3個、ネジ3個
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め
許容差【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
位置決め用の外付けサークリップが付属し、リテーナのクリープ現象を防止します。
用途高剛性を要する金型、特に高荷重で比較的低速運動(最大40m/min)のガイドに適しています。射出成形金型ガイド。
付属品サークリップ
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(ケース)真鍮(C3603相当)
硬度HRC【ローラー】62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラープロファイルローラー
本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。
付属品アンチスキッド
方式【かしめ】アガトン方式
材質(ケース)アルミ合金(2000系)
材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度(ボール)62~64(HRC)
固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO K5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード