「クロス用ローラー」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型 保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度0.05mm~0.5m/s 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) ケーブル引出方向ケーブルなし 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27) 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20 使用周囲湿度(%RH)35~95 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
1個
119 税込131
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 端子温度上昇50deg以下 許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
1個
489 税込538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ高容量 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20 接点仕様リベット 定格通電電流(A)10 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20 材質(接点) 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 接点間隔(mm)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
質量(g)約27~63 保護構造IP00 接点構成1c(単極双投形) 耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内) 機械的耐久性100万回以上 許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20 接点間隔(mm)0.9
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
29 税込32
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)



マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンに機械的な動きを伝達するときご使用ください。
種類マイクロスイッチ
1個
1,788 税込1,967
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
形状汎用ヨコ型 質量(g)約260~280 適合規格UL/CSA/CCC規格 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15 端子温度上昇50deg以下 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 端子温度上昇50deg以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
219 税込241
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

形状汎用ヨコ型 保護構造IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格 接点構成1c
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)