カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(21)
  • SMC(1,062)
  • 三木プーリ(455)
  • TAKIGEN(タキゲン)(138)
  • エスコ(82)
  • 大阪魂(68)
  • MAC8(マックエイト)(60)
  • ミトロイ(55)
  • 廣杉計器(52)
  • イマオコーポレーション(43)
  • アガトン(31)
  • NSK(ナカニシ)(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • TRUSCO(26)
  • brembo(23)
  • CKD(21)
  • 椿モデル(21)
  • NS(日進工具)(18)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ピン φ1」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルタイマ omron(オムロン)デジタルタイマomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
タコメータ H7CC-Rシリーズ omron(オムロン)タコメータ H7CC-Rシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から31日以内出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約100(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回制御出力接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)取付け方法埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2hパルス計測方式タコメータモード(周期計測)外部接続11ピンソケット計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃)表示周期【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍オートゼロ時間(s)0.1~999.9(タコメータモード時のみ)サンプリング周期(ms)最小200msセンサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能0.001~99.999(タコメータモード時のみ)外部機器への供給電源DC12V(±10%) 100mA起動補償タイマ(s)0.0~99.9振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定下3桁
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ omron(オムロン)プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズomron(オムロン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
ソリッドステート・タイマ H3YN-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YN-Bomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から121日以内出荷
シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。
仕様4時間レンジマルチ種別マルチタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)
ソリッドステート・タイマ H3Y-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-Bomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から121日以内出荷
シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RN-□-Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から81日以内出荷
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
一般リレー MYQ omron(オムロン)一般リレー MYQomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YNomron(オムロン)(16件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から31日以内出荷
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(12件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ソリッドステート・タイマ H3RN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RNomron(オムロン)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。
寸法(mm)46×12.8×28.8質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)シリーズH3RN保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:1k静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回ターミナルタイプソケット使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(44件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から121日以内出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-Somron(オムロン)(41件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ソリッドステート・タイマ H3Y-4 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から121日以内出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Homron(オムロン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Gomron(オムロン)(8件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Fomron(オムロン)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
ソリッドステート・タイマ H3Y-2 omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-2omron(オムロン)(31件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点2c