1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「流量 + 温度」の同時測定により、冷却水の異常を検出「流量 + 温度」をマルチセンシングすることで、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種の交換用アダプタが用意されているため、現在の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。専用のアダプタを使用してください。また、圧力センサに脈動や振動が発生する可能性がある場合は、スロットル(別売)の装着をお勧めします。
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:フローセンサ●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0649 アズワン品番65-7308-33
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷