9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(クランプケージ)銅合金 材質(接触子)銅合金 材質(端子ねじ)銅合金 処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
1個
94 税込103
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用 長さ(mm)電線むき長さ:7±1 材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(クランプケージ)銅合金 材質(接触子)銅合金 材質(端子ねじ)銅合金 処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
1個
特価
219 税込241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

omron(オムロン)スリムI/Oリレー
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1 質量(g)約30 タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型 種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間 使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。) 保護構造IP20 接点構成1c 耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧) 保護等級IP20 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。) 接触抵抗(mΩ)100以下 動作表示LED/メカニカルインジケータ 復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上 動作電圧定格電圧に対する割合80%以下 機械的耐久性500万回以上 最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 動作時間(ms)20以下 汚染度(使用環境)2 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100 衝撃(耐久)(m/s2)1000 使用周囲湿度(%RH)5~85 振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
長さ(mm)電線むき長さ:7±1 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40~+100 材質(接触子)銅合金 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
1個
特価
69 税込76
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Z アプリケーション産業用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。 ステップ数は6回路、12回路の2タイプ。 リレー接点出力により2A(AC250V、DC30V)の開閉が可能。 リセット入力によりステップ初期状態に復帰。 停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する停電保持機能付き。(停電中出力接点はOFFとなります。) 外来ノイズなどによる内蔵リレー駆動素子のON故障を検出する故障検出機能を搭載。アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力。(リレー接点の接触不良、溶着は検出できません。) 端子台は感電を防止するフィンガープロテクト構造。 ステップ状態が一目でわかるLED表示付き。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)100以上(DC500Vメガにて)(出力接点・警報接点間) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 100mA電圧降下法による) 動作表示LED 端子構造電線接続方法: ねじ端子 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃(耐久)500m/s2 許容電圧範囲(V)定格電圧の85~110% 引張強度(N)(端子)49 耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃(誤動作)200m/s2 機械的耐久性1000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h) 電気的耐久性30万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)(周囲温度/+23℃) 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA 接点電圧の最大値(V)AC250、DC30 定格通電電流(A)2 定格負荷AC250V 2A、DC30V 2A 復帰時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃) 耐電圧(V/min)1500 50/60Hz(制御回路-出力接点・警報接点間)、1500 50/60Hz(出力接点-警報接点間) 締め付け強度(N・m)(端子)0.98 パルス時間(ms)最小/100 使用周囲湿度(%RH)35~85 接点定格負荷電圧(V)AC250V 2A (抵抗負荷) DC30V 2A (抵抗負荷)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

omron(オムロン)パワーリレー G7X
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器 保護構造ケース入り 接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点) 接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点) 使用周囲湿度(%RH)5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムリレーとソケット一体型。 前面配線で取付しやすい。 基準形。
質量(g)約30 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(氷結、結露のないこと。) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 使用周囲湿度動作中:5~85%RH 耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 耐衝撃(誤動作)励磁:200m/s2、無励磁:100m/s2 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性a接点:7万回以上、b接点:5万回以上 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA 抵抗負荷(cosΦ=1):AC250V 6A、DC30V 6A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC250V 2.5A、DC30V 2A 定格通電電流(A)6 最大開閉電圧(V)AC440、DC125 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz 、同極接点間:AC1000 50/60Hz 最大開閉電力(W)抵抗負荷(cosΦ=1):1500VA 180W、誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms):500VA 60W
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)