355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)


定格電流(A)5 材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色 絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力極数×3.33N以下 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクト接触部)黄銅 材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅 材質(シェル) 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ 処理(シェル)ニッケルメッキ 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
7,798 税込8,578
翌々日出荷


1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



仕様2軸、4軸共用 定格電流(A)1 適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(3μm) 総合挿入力極数×3.33N以下 シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)基板取付:20dB以上(30~300MHz) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 材質(シェル) 処理(シェル)ニッケルメッキ 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)
1個
458 税込504
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 形状ソケット・ディップL形端子 規格RoHS指令 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト接触部)りん青銅 材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき 挿抜耐久(回)200
1個
特価
339 税込373
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SYSMAC CS/CVM1/CVシリーズ、モーションコントロール(MC)ユニットの配線工数を大幅削減。MCユニットの入出力コネクタと端子台間を専用ケーブルで一括配線。端子ラベルにより配線が一目瞭然。端子台は場所を取らないM3.0ねじタイプを採用。DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
定格電流(A)1 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V/min)AC 500 (リーク電流1mA以下)
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと) 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
1個
369 税込406
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)






スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。 着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 移動平均の演算機能を搭載。100μs~64msで設定可能。(入力のみ) 断線検知機能。(入力のみ、1~5V、4~20mAでの使用時) ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 分解能1/8000(フルスケール) 保存温度(℃)-25~65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80分 耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:1000VA/700W 正弦波出力 出力コンセント数:3個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS 増設用バッテリ:BUM100S 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100S、交換用バッテリ:BP100S、交換用ファン:BUF1002S、取付金具:BUP100S。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)145(W)×395(D)×224(H)mm 消費電力(W)50W/100W 本体質量(kg)15.5Kg 定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V 運転方式常時インバータ給電方式 コンセント出力C13、端子台 定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3% 充電時間8時間 設置方式据置型 安全規格UL1778 バックアップ時間5分
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm 消費電力(W)55W/155W 本体質量(kg)35Kg 定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V 運転方式常時インバータ給電方式 コンセント出力C19、C13、端子台 定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3% 充電時間8時間 設置方式据置型 安全規格UL1778 バックアップ時間5分
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個ほか
119 税込131
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
939 税込1,033
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
特価
1,090 税込1,199
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
709 税込780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
1個
特価
199 税込219
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (570種類の商品があります)