Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:22 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9685
アズワン品番65-7347-52
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9679
アズワン品番65-7346-99
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
磁性金属有無検出のスタンダード
ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能)
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用)
断線対策にコードプロテクタを標準採用
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ
装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい
ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい
長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT”
「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ
”e-治具”を使って交換時間わずか10秒
「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減
「小型化」により設備設計の自由度を向上
溶接治具に配置しやすい
機種を集約して在庫機種を統一できる
3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能
「状態監視」により設備の予知保全を実現
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K
出力直流2線式
電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)0.8以下
周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
ケース耐スパッタコーティング無し
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3~100
電源の種類直流2線式
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
出力直流2線式
電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内
材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)0.8以下
周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ
材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)3~100
電源の種類直流2線式
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書
タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形
保護構造IEC規格 IP66
標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1
材質(ケース)耐熱ABS
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下
材質(検出面)耐熱ABS
シールド非シールド
材質(ナット)ポリアセタール
応差検出距離の4~20%
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
食品・飲料業界に最適な近接センサ
洗浄剤耐性、防錆性能を強化。
食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。
付属品取扱説明書
材質(ケース)ステンレス(SUS316L)
消費電流(mA)10以下
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内
耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(検出面)PBT
漏れ電流(mA)0.8以下
シールドシールド
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備
表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品取扱説明書
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)黄銅
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)AC20~264
応答周波数(Hz)25
温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内
材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)1.7以下
表示灯動作表示:(赤色)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ナット)(締付)黄銅、ニッケルメッキ
材質(座金)(歯付)鉄、亜鉛メッキ
応差検出距離の10%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz)
耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)5~300
電源の種類交流2線式
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
品名センサ部
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
関連資料セレクションガイド(2.9MB)
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
保護構造IEC60529規格 IP67
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2
ヘッド形状円柱型
コードPVCコード
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内
材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差検出距離の15%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
センサ形状ネジ型
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。
また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
どの方向からでも見えるLED動作表示灯を標準装備。
不安定状態で点滅しますので、設置状態の良し悪しも一目で判ります。
付属品取扱説明書
タイプ円柱型
保護構造IEC規格 IP67
出力NPN
材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下
耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)
使用電圧範囲(V)DC10~30
温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離を基準として±15%以下
材質(検出面)耐熱ABS
動作モードNO
表示灯動作表示灯(黄)(点滅)、設定表示灯(黄)(点灯)
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
シールドシールド
材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ
材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差検出距離の10%以下
出力形式NPN
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min
残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
電源の種類直流3線式
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂
動作モードNO
シールドシールド
保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)
使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
タイプ円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
保護構造IEC規格 IP67、社内規格 耐油
接続方式コード引き出しタイプ
材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ
制御出力出力形式:NPNオープンコレクタ、開閉容量:0~100mA (DC30V時)、残留電圧:(DC) 2V以下 (最大負荷電流、コード長2m時)
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、電源逆接続保護
電圧の影響定格電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±2.5%以内 (定格電源電圧時の検出距離を基準)
耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)DC10~30
応答周波数(Hz)DC: 70 (平均値)
温度の影響-10~+55℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準)
材質(検出面)耐熱ABS
感度調整なし
動作モードNO
自己診断出力なし
表示灯(検出)赤色
周囲温度(℃)使用時、保存時:-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)
応差検出距離の20%以下
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
電源の種類直流3線式
付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書
コード長さ(m)2
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて)
測定範囲(幅)(mm)-
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、計測範囲やリニアリティが異なります。)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
コイル間(形F92Aと近接センサ)の磁気結合を応用して、ON/OFF信号をコードレスで伝送、従来のセンサでは使用が困難な回転体、移動物体からの信号伝送が可能
無電源で動作しますから、使いやすく、メンテナンスも不要
油やほこりに対しても、抜群の耐環境性を発揮
磁気結合方式ですから樹脂、ガラスなどの非金属の壁があっても伝送できます
質量(g)約160
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)黄銅
応答時間1ms以下
絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
設定距離(mm)(伝送)0~4.5
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h
外径M18
材質(検出面)ABS
周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V)リード線一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。
また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
付属品取扱説明書
保護構造IEC規格 IP67
材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ
電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下
消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)
使用電圧範囲(V)DC10~30
材質(検出面)耐熱ABS
シールドシールド
材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ
材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差検出距離の10%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
材質(ケース)ABS
電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
材質(ナット)ポリアセタール(POM)
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)624
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)
応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)
材質(ケース)PBT樹脂
電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)
消費電流(mA)200以下
インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)
絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと
耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間
保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
材質(充填樹脂)ウレタン
直交流両用タイプ
付属品取扱説明書
保護構造IEC規格 IP67
接続方式コード引き出しタイプ
材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ
電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応差検出距離の10%以下
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)
仕様洗浄可
使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC IP40
耐電圧端子間:AC300V 1min
使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
操作力(N)0.98~7.9
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性1000回以上
衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
質量(g)約650(ケーブル長10m時)
保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時
材質(ケース)PC樹脂
保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加
使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)
材質(ケーブル)PVC
使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
サイズ(mm)25×40×65(突起部を除く)
耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下
材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
仕様●マルチリーダライタ機能使用時:マスタ/スレーブ
付属品取扱説明書(1枚)、スタートアップガイド(1枚)、IPアドレスメモラベル(1枚)
質量(kg)約3
保護構造IP54(IEC 60529:2001)
適合規格構内無線局(920MHz 帯移動体識別用無線設備)、ARIB-STD-T106
材質(ケース)樹脂ケース:PBT、金属ケース:アルミダイカスト(ADC12)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×70(突起部・ケーブル部を除く)
インターフェースModbus TCPベース(上位)
絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)
取付け方法M6ボルト 4箇所
保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
プロトコルEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位通信)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間
保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
オールステンレスボディ
アルミ切粉対策
取付金属(鉄)への埋込み取付可
ヨーロッパEcolab社認証の耐薬品性
仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
保護構造IEC60529規格 IP67
ヘッド形状円柱型
コードPVCコード
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内
極性有極性
材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
センサ形状ネジ型
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
電源の種類直流3線式
アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
フッ素樹脂コーティング近接センサ
抜群の耐スパッタ性
保護構造IEC規格 IP67
動作モードNO
保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1)
電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)
消費電流(mA)200以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)
使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)
取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め
保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)
保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
関連キーワード
1
2
次へ