カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(1,079)
  • 大阪魂(688)
  • サンエス(610)
  • SMC(528)
  • テクノフレックス(312)
  • MAZDA(マツダ)(287)
  • YAMAHA(ヤマハ)(224)
  • エスコ(162)
  • Panasonic(パナソニック)(141)
  • ERECTA(エレクター)(132)
  • 日野自動車(115)
  • RS PRO(96)
  • テラモト(93)
  • TRUSCO(92)
  • IDEC(和泉電気)(90)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(84)
  • コノエ(83)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(82)
  • メディアカバーマーケット(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S22」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)スイッチング電源オプション品omron(オムロン)
989税込1,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
サーフェス・マウントリレー G6S omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Somron(オムロン)(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から91日以内出荷
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
フィールドネット omron(オムロン)フィールドネットomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
耐環境用シールド型終端抵抗 omron(オムロン)耐環境用シールド型終端抵抗omron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
種類シールド型終端抵抗
極超小型トグルスイッチ A9TS omron(オムロン)極超小型トグルスイッチ A9TSomron(オムロン)(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500
NXシリーズ 温度入力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ 温度入力ユニットomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
I/Oリフレッシュ方式フリーランリフレッシュ方式
単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8AK-ASomron(オムロン)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
スマート・パワーサプライ omron(オムロン)スマート・パワーサプライomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
翌日出荷
リニューアルで遮断性能を継承し、効率・サイズ・デザインを刷新
端子形状端子台出力電圧(V)24定格出力電流(A)最大遮断(1分岐出力あたり):3.8入力電圧(V)AC100~240
入力ユニット 温度入力ユニット NX用 omron(オムロン)入力ユニット 温度入力ユニット NX用omron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Omron NX-TS2202 温度センサ入力ユニットは、2 点のポイントを備え、Pt100 ( 3 線)センサに対応しています。ねじなしプッシュインコネクタを備えています。Pt100 3 線センサに対応しています 取り外し可能なフロントコネクタは、ねじ不要のプッシュイン Plus 端子を備えています 設置やメンテナンスが簡単 イーサネット / IPTM バスカプラを使用して CJ PLC に接続します
仕様●アクセサリタイプ:温度入力ユニット●併用可能製品:NX●コード番号:215-7427アズワン品番65-7273-99
単相電圧リレー K8AK-VS omron(オムロン)単相電圧リレー K8AK-VSomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
仕様単相電圧リレーケース色N1.5
セーフティガード・スイッチングユニット G9SX omron(オムロン)セーフティガード・スイッチングユニット G9SXomron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
質量(g)約240電圧(V)ON時残留電圧:3.0以下(安全出力、 補助出力、 外部表示灯出力リセット入力時間(リセット押下時間):100ms以上絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上 DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力の)最大100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)OFF時:0.1以下(安全出力、 補助出力)、1以下(外部表示灯出力)耐電圧(V/min)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:AC500 .締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)最大設定時間(秒)オフディレー時間:15モード切替(ms)モード切替入力の切替許容時間:450以下動作モード切替応答時間:50以下
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から42日以内出荷
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
1,490税込1,639特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XEomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から42日以内出荷
押ボタンスイッチ用ガードリングセット omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ガードリングセットomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
SEMI-S2対応ガードリングとEMERGENCY OFF銘板がセット形A22Eとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECH APPLICATION GUIDE FOR SEMI S2対応可能。
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)omron(オムロン)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵ワークの振れにも安定検出応答周波数1kHz低消費電流
付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から121日以内出荷
誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)omron(オムロン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から121日以内出荷
押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZ omron(オムロン)押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZomron(オムロン)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
品名スイッチユニット
押ボタンスイッチ用スイッチ部 omron(オムロン)押ボタンスイッチ用スイッチ部omron(オムロン)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から111日以内出荷
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から66日以内出荷
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)omron(オムロン)
889税込978
1個
当日出荷から71日以内出荷
操作部色
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールドomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
透明体検出光電センサ E3S-DB omron(オムロン)透明体検出光電センサ E3S-DBomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2 omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2omron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下
押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZP omron(オムロン)押ボタンスイッチ スイッチユニット A22NZPomron(オムロン)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
品名スイッチユニット
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22Eomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ22とΦ25共用接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
スマート近接センサ omron(オムロン)スマート近接センサomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(透過形)omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品六角ナット、歯付座金(E39-M5)質量(g)約60(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65材質(ケース)SUS303制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)30以下(投光器15以下 受光器15以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZV omron(オムロン)汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZVomron(オムロン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
形状汎用ヨコ型質量(g)約260~280適合規格UL/CSA/CCC規格定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15端子温度上昇50deg以下衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)
大型マイクロ X omron(オムロン)大型マイクロ Xomron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
大型マイクロ A omron(オムロン)大型マイクロ Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
EMO用ガードリング(黄色) omron(オムロン)EMO用ガードリング(黄色)omron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様形A22EのEMO表示付タイプとともに使えば、SEMI-S2/SEMATECHAPPLICATION GUIDE FOR SEMIS2対応可能。種類EMO用ガードリング(黄色)
押ボタンスイッチ用ガードリング omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ガードリングomron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から31日以内出荷
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から42日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
Modbus TCPタイプ用 延長ケーブル(上位機器-リーダライタ接続) omron(オムロン)Modbus TCPタイプ用 延長ケーブル(上位機器-リーダライタ接続)omron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
非常停止スイッチ omron(オムロン)非常停止スイッチomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から121日以内出荷