39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命一般形 使用周囲湿度35~95%RH 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし コンジット口サイズG1/2 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)


動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


保護構造IP67 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合) 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
4,398 税込4,838
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min 使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)




胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)



使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 定格電流(A)2 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力極数×0.59N以下 耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)200 単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
1個
特価
799 税込879
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1764種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (1764種類の商品があります)


1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
31日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



1個
1,198 税込1,318
30日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
31日以内出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

1個
1,888 税込2,077
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (588種類の商品があります)

品名キー形セレクタスイッチ 保護構造IP66 端子種別プッシュインPlus端子台 キー番号NO.1 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm) 操作部キー形
1個
2,298 税込2,528
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

品名キー形セレクタスイッチ 保護構造IP66 端子種別ねじ締め端子 動作方式セレクタ キー番号NO.1 材質(ベゼル)金属 胴体形状丸胴形(Φ30mm) 操作部キー形
1個
2,298 税込2,528
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)