24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


入力種類DC入力 適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造盤内内蔵型 保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)-20~60 EMC規格ゾーンB 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令約220種類 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH)10~90 端子ねじサイズM3
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999 表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色ブラック(N1.5) 最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ 制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力) センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s)0.01~99.99 外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定有り(下3桁) プリセット段数(段)1段
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)
電源出力端子なし
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間) 消費電力(VA)約2.4(AC264V時) 電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8 耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns) 温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です セット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110% 適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法 停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて) 周期誤差月差±15s(25℃) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min 振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 機械的寿命(万回)10以上(20℃) 電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
付属品埋込み取りつけ用アダプタ、防水パッキン、端子カバー 質量(g)約120(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999 表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色) ケース色ブラック(N1.5) 接続方法外部:ねじ締め端子 最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定 入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能1段プリセットカウンタ、2段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ、バッチカウンタ、デュアルカウンタ、ツインカウンタ、タコメータ【平均】単純平均/移動平均選択可能、回数 : OFF/2回/4回/8回/16回 制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下 入力信号CP1、CP2、リセット1、リセット2【パルス幅計測】30ms、1入力モード時 : 0.2ms、1入力モード以外時 : 0.4ms 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 取付け方法埋込み取りつけ 計測範囲【周期計測】0.001Hz~30.00Hz、1入力モード時: 0.001Hz~10kHz、1入力モード以外: 0.01~5kHz【パルス幅計測】0.030~999999s、1入力モード時 : 0.0002~999999s、1入力モード以外時: 0.0004~999999s 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) 復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms 出力モード【定格】N、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L、H【タコメータ】入力モード=2入力独立計測以外時 : 上下限/範囲/上限/下限、2入力独立計測時 : 上限/下限 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h パルス計測方式周期計測、パルス幅計測 入力モード【定格】加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)【タコメータ】1入力、 2入力独立計測、 2入力誤差入力、 2入力絶対比率入力、 2入力誤差比率入力から選択可能 外部接続ねじ締め端子 計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃) オートゼロ時間(s)0.1~999.9 サンプリング周期(ms)【周期計測】最小200ms、最小200ms/連続(最小10ms間隔)切替【パルス幅計測】連続(最小10ms間隔) センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能有り(0.001~99.999) ワンショット時間(s)0.01~99.99 外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く) 起動補償タイマ(s)0.0~99.9 振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定有り(下3桁) プリセット段数(段)2段
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護構造IP20 耐電圧インパルス耐電圧IEC/EN60947-5-1)入出力間:6kV、出力異極間:6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間/4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間 定格絶縁電圧(V)250AC 入力入力電流:5mA以上ON電圧:DC11V以上OFF電圧:DC5V以下OFF電流:1mA以下最大配線長:100m以下リセット入力時間:250ms以上 電源電圧(V)DC24 応答時間15ms以下(ON→OFF) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下 耐衝撃(耐久)300m/s2 耐衝撃(誤動作)100m/s2 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性5万回以上 動作時間(ms)100以下(OFF→ON) 汚染度(使用環境)2 許容電圧変動電源電圧の-15%~+10% 補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:DC100mA以下 耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 負荷容量DC24V 4mA(最小適用) 耐電圧(V/min)入出力間:DC2200V出力異極間:AC1500V 使用周囲湿度(%RH)25~85
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意
質量(g)約100(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時) 耐電圧充電金属部と非充電金属部間: AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~48Vタイプは、 AC1,500V)制御出力と電源、 入力回路間: AC2,000V 50/60Hz 1min非連続接点間: AC1,000V 50/60Hz 1min 桁数6桁 0~999999 表示方式7セグメントネガLCD、文字高 計測値:10mm(白色)、比較値:6mm(緑色) ケース色ブラック(N1.5) 入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ) 機能【平均】単純平均/移動平均選択可能、 回数 : OFF/2回/4回/8回/16回 制御出力接点出力 AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、 参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)導電部端子と露出した非充電金属部、 非連続接点間 寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) 取付け方法埋込み取りつけ/表面取りつけ(共用) 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V) インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV) 耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) ホールド【入力】最小入力信号幅 : 20ms 耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h パルス計測方式タコメータモード(周期計測) 外部接続11ピンソケット 計測精度±0.1%F.S.±1digit以下(at 23±5℃) 表示周期【入力パルスが5Hz以上のとき】平均機能未使用時 : 200ms、平均機能使用時 : 200×平均回数(ms)【入力パルスが5Hz未満のとき】平均機能未使用時 : 入力パルス周期の最大2倍、平均機能使用時 :( 入力パルス周期×平均回数)の最大2倍 オートゼロ時間(s)0.1~999.9(タコメータモード時のみ) サンプリング周期(ms)最小200ms センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) プリスケール機能0.001~99.999(タコメータモード時のみ) 外部機器への供給電源DC12V(±10%) 100mA 起動補償タイマ(s)0.0~99.9 振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊) 停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 小数点設定下3桁
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ。世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性1000万回以上 最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値) 許容操作速度1mm~0.5m/s 電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷) 感電保護クラスClassⅠ(アース線付き) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 接点間隔(mm)最小2×2
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
取付方式DINレール取付 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。
シリーズG9SA
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●接続可能センサ:温湿度センサヘッド●計測間隔:10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h●演算機能:瞬時値、最大値、最小値、平均値●記憶装置(内部):内部メモリ 約8500データ 質量(g)約500 使用温度範囲(℃)0~60(ACアダプタ0~40) 電源DC24V±10% ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz 電池使用時:単四電池2本 表示液晶7セグ5桁×2行 外部出力アラーム出力(アラームホールド設定可能) 電池寿命約1年(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測 間隔10分) 動作モード通常モード、スリープモード 記録モードコンティニュー、リング 外部記憶装置SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製) 使用周囲湿度(%RH)20~85
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

omron(オムロン)温度警報器 K8DT-TH
17.5mm幅。 熱電対タイプ。 ヒータの過昇音防止に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC253 材質(ケース)PC UL94-V0 設定方式ロータリタイプディップスイッチ設定(3連) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 61326-1 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 サンプリング周期(ms)100 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8 ヒステリシス幅(ヒステリシス)2℃
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

17.5mm幅。 水の水位制御に最適。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 取付方式DINレール取り付け、ねじ取り付け 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 61010-1設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 耐電圧3000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC253 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 応答時間約0.1~10s(可変) 外装色(ケース)N1.5 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 電流容量(A)10(1極あたり) ケーブル使用ケーブル長さ/100m以下(完全絶縁処理を施した600V 0.75mm2 3芯キャプタイヤケーブル) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 61326-1 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 耐振動振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)10Ω~100Ω(可変) 電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)250k以下 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 61010-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電極間電圧(V)5 p-p(約20Hz) 電線剥きしろ(mm)8
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC600 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)50/60±5 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 60947-5-1 動作時間(整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定値の100%動作 復帰値動作値の5~50% 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(g)150以下 使用温度範囲(℃)0~55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 外部接続端子台(着脱式) 実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置 自己診断機能診断結果をLEDで表示 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 占有号機数1号機分 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95) CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP1L デジタル入出力モジュール - リレー出力。最大スイッチング容量: 2 A @ 250 V ac ( cos O:1 )、24 V dc 4 A / コモン 最小スイッチング容量: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命(抵抗負荷): 150 x 10 3 動作、24 V dc 電気的寿命(誘導負荷): 100 x 10 3 回、24 V ac ( cos:0.4 ) 機械的寿命: 20 x 10 6 回 DC 入力オンディレー: 0 → 32 mS (最大) (デフォルトは 8 ms
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Relay●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-444 アズワン品番65-7265-28
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

付属品- 種別- 質量(g)150以下 入力種類- 時間仕様- 耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間) 測定方式- 表示部- 入力点数- 分解能- 精度(%)- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 機能- 応答時間- 入力インピーダンス(Ω)- 消費電流(A)- 絶縁方式- 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)0~55 温度係数- 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 接続端子- 動作- 消費電力(VA、W)5VA(AC100~240V)3VA(AC24V)/2W(DC24V) 供給電源- 外部接続端子台(着脱式) 信号範囲- 変換周期(ms)- 接続台数- 実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置 自己診断機能診断結果をLEDで表示 異常検知機能- 入力検出電流- 導線抵抗の影響- 占有号機数1号機分 設定部前面ロータリスイッチ/号機No.(0~95) 前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式) CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル ウォームアップ時間(分)-
1個
77,980 税込85,778
31日以内出荷

17.5mm幅。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC600 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 過負荷耐量レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数範囲入力/40~500Hz 周波数変動範囲(Hz)50/60±5 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 60947-5-1 動作時間(整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定値の100%動作 復帰値動作値の5~50% 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8 電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC600 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)50/60±5 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 60947-5-1 動作時間(整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定値の100%動作 復帰値動作値の5%固定 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8 起動ロック時間の整定範囲0~30秒
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

17.5mm幅。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5 質量(g)約100 保護構造端子部:IP20 適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ 耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 定格絶縁電圧(V)AC600 材質(ケース)PC UL94-V0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90 保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 外装色(ケース)N1.5 過負荷耐量レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒 (AC600Vを超えない範囲で) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間 使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと) 周波数範囲入力/40~500Hz 周波数変動範囲(Hz)50/60±5 電流容量(A)10(1極あたり) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと) EMC規格EN 60947-5-1 動作時間(整定範囲)0.1~30秒 耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン 復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする 定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間) 許容電圧変動定格電源電圧の85~110% 繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源) 耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引 保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと) 適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5) 耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回 動作値整定値の100%動作 復帰値動作値の5%固定 挿抜耐久(回)50 挿入力(N)(電線)8以下(AWG20) フェルール導体長さ(mm)8 押込力(N)(ドライバ)15以下 推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75 電線剥きしろ(mm)8 電源投入時ロック時間1秒/5秒 ディップスイッチで切換え
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)