カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- SMC(459)
- ホンダ(111)
- CKD(42)
- IDEC(和泉電気)(21)
- PISCO(ピスコ)(15)
- 千代田通商(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- KITO(キトー)(11)
- RYOBI(リョービ)(11)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(11)
- KOA(10)
- Aratas(旧:omron)(9)
- 日本理化学器械(NRK)(8)
- OWLTECH(オウルテック)(7)
- シグマ光機(7)
- トレード(7)
- 東日興産(TN)(6)
- ハンマーキャスター(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「b-1002」の検索結果
特価

B3SL-1002P
omron(オムロン)¥479税込¥5271袋(5個)翌々日出荷仕様(末端様式)表面実装長さ(mm)3.4幅(mm)6.2寸法(mm)6.5×6.2×3.4アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色緑動作特性モーメンタリ保護等級IP67操作力(N)1.96機械的寿命100000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+90アクチュエータ長さ(mm)0.9実装タイプスルーホール実装コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25
回転パルスメータ K3HB-R
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から63日以内出荷50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から62日以内出荷ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)銀
モータ・リレー K2CM
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から32日以内出荷保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
ステッピング・リレーユニット G9B
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ポンプ制御や工程制御に適したステッピング制御機能をユニット化。 ステップ数は6回路、12回路の2タイプ。 リレー接点出力により2A(AC250V、DC30V)の開閉が可能。 リセット入力によりステップ初期状態に復帰。 停電時にも10日間内部メモリにてステップ状態を記憶する停電保持機能付き。(停電中出力接点はOFFとなります。) 外来ノイズなどによる内蔵リレー駆動素子のON故障を検出する故障検出機能を搭載。アラームLEDを表示するとともに、有接点にて警報出力。(リレー接点の接触不良、溶着は検出できません。) 端子台は感電を防止するフィンガープロテクト構造。 ステップ状態が一目でわかるLED表示付き。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(制御回路-出力接点・警報接点間)100以上(DC500Vメガにて)(出力接点・警報接点間)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 100mA電圧降下法による)動作表示LED端子構造電線接続方法: ねじ端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(耐久)500m/s2許容電圧範囲(V)定格電圧の85~110%引張強度(N)(端子)49耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性1000万ステップ以上(接点無負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)電気的耐久性30万ステップ以上(定格負荷、開閉ひん度3600ステップ/h)(周囲温度/+23℃)故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 10mA接点電圧の最大値(V)AC250、DC30定格通電電流(A)2定格負荷AC250V 2A、DC30V 2A復帰時間(ms)50以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず/周囲温度+23℃)耐電圧(V/min)1500 50/60Hz(制御回路-出力接点・警報接点間)、1500 50/60Hz(出力接点-警報接点間)締め付け強度(N・m)(端子)0.98パルス時間(ms)最小/100使用周囲湿度(%RH)35~85接点定格負荷電圧(V)AC250V 2A (抵抗負荷) DC30V 2A (抵抗負荷)
B3SL
omron(オムロン)¥7,998税込¥8,7981箱(100個)47日以内出荷シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所の使用でも高い接触信頼性を確保。 。端子部を除く。ラバープランジャ採用で、歯切れの良いクリック感とミドルストロークを実現。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所の使用でも高い接触信頼性を確保。 。端子部を除く。ラバープランジャ採用で、歯切れの良いクリック感とミドルストロークを実現。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。色【プランジャ】黄緑高さ(mm)3.4動作に必要な力(OF)(N)1.96±0.49動作までの動きPT0.3±0.2mmもどりの力(N)min 0.35
平タイプ
omron(オムロン)¥5,998税込¥6,5981箱(100個)49日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。シャープなクリック感と高耐久性を実現。自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。質量(g)0.2保護構造IEC IP00相当接点構成1(a 常時開路接点)耐電圧AC250V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~100最小適合負荷DC1V 10μA抵抗負荷DC3~24V 1~50mAバウンシング5ms以下衝撃(誤動作)(m/s2)~100衝撃(耐久)(m/s2)~1000使用湿度範囲(%RH)35~85(+5~+35℃にて)振動(誤動作)Hz10~55 / 複振幅1.5mm洗浄不可