カテゴリ

  • 制御機器(61)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,146)
  • ミツビシ(344)
  • フリッツメディコ(243)
  • 廣杉計器(208)
  • BIGM(丸山製作所)(187)
  • CKD(109)
  • マースジャパンリミテッド(71)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • KTC(53)
  • 大阪魂(52)
  • エスコ(48)
  • トヨタ(47)
  • Lumberg Automation(44)
  • 日本ヒルズ(43)
  • Festo(29)
  • イスカル(26)
  • フォーカルコーポレーション(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b3-12」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチプル・リミットスイッチ VB omron(オムロン)マルチプル・リミットスイッチ VBomron(オムロン)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)産業用カメラ CameraLink CMOS モデルomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWDシリーズomron(オムロン)
9,298税込10,228
1個
翌日出荷から120日以内出荷
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9669アズワン品番65-7347-71
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Linkomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9687アズワン品番65-7346-25
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PEomron(オムロン)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプサージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から71日以内出荷
EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン)パワー・ソリッドステート・リレー G3PAomron(オムロン)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から66日以内出荷
放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
タクタイルスイッチ用キートップ B32 omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32omron(オムロン)(3件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から105日以内出荷
形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール形タクタイルスイッチ B3W omron(オムロン)シール形タクタイルスイッチ B3Womron(オムロン)(9件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から101日以内出荷
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40
ディップタイマ H3FA omron(オムロン)ディップタイマ H3FAomron(オムロン)(10件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PEomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から115日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン)パワーリレー (リレー本体) G7Zomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造ケース入り
ソリッドステート・タイマ H3YN-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YN-Bomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から121日以内出荷
シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。
仕様4時間レンジマルチ種別マルチタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードオンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールドomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C omron(オムロン)Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3Comron(オムロン)
389税込428
1個
当日出荷から81日以内出荷
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタEMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJ omron(オムロン)ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PJomron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
50%のスリム化。 ねじ端子台タイプ。 密着取付によるダウンサイジングを実現。 短絡定格電流(SCCR値)10KA対応。
質量(g)約240定格入力電圧(V)DC12~24ゼロクロス機能有り無し絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-55~+125(ただし氷結および結露しないこと)復帰電圧DC1.0V以上動作電圧DC9.6V以下動作時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下耐衝撃(m/s2)300(DINレール取りつけにて)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.70mm)(DINレール取りつけにて)入力電流(mA)7以下復帰時間(ms)負荷電源周波数の1/2サイクル +1以下商品タイプ単相ヒータ用ゼロクロス機能あり
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)omron(オムロン)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
シリーズG7Zアプリケーション産業用
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4Bomron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
ソリッドステート・タイマ H3Y-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Y-Bomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から121日以内出荷
シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF omron(オムロン)CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PFomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から61日以内出荷
CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。
仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。
質量(g)約10保護構造IP00耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED1個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作までの動きPT最大2.2mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割
照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造IP00
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3RN-□-Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から42日以内出荷
形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。
質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン)ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-Aomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造IEC規格 IP65付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3Pomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から121日以内出荷
大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。
保護構造IP40
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3omron(オムロン)(1件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から120日以内出荷
溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサ E2EWTシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から120日以内出荷