スマート電力量モニタ KM50-Eomron(オムロン)取扱い終了
オンパネル取付/表示可能な高機能な電力量計。省エネ分析支援。無駄な待機・停止電力のエネルギー仕分け機能(外部入力による仕分けにも対応)。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)を計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能(仕分け後の稼働・待機・停止電力も対象)。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。三相4線式対応、400Vダイレクト計測。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
質量(g)約250(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電気回路一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、トランジスタ出力一括間:AC2800V 1分間電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、トランジスタ出力一括間:AC3600V 1分間電流、電圧入力一括とフロントケース間:AC3600V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~480(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式)相電圧/線間電圧AC100~480(三相3線式):線間電圧AC58~277(三相4線式):相電圧、AC100~480(線間電圧)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×96入力点数イベント入力2点イベント入力2点は共通のコモン端子保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、一括トランジスタ出力一括間:20以上(DC500Vメガ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、トランジスタ出力一括間:20以上(DC500Vメガ)電流、電圧入力一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)最大許容入力電圧定格入力電圧の110%(連続)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~480V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~480V三相4線:AC58~277V(相電圧)、AC100~480V(線間電圧)使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度電圧:±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit電流:±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ通信機能【同期方式】調歩同期式【号機設定】CompoWay/F:1~99、Modbus:1~99【通信速度】1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ【データビット長】7、8ビット【ストップビット長】1、2ビット【垂直パリティ】偶数、奇数、なし【最大伝送距離】500m【最大接続台数】CompoWay/F:31台、Modbus:99台温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85コマンドマスクビットライト環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台イベント入力【入力点数】イベント入力2点/イベント入力2点は共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回サンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)7(電断時)(23℃のとき)時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)