カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • KITO(キトー)(183)
  • SMC(135)
  • サンエス(92)
  • 福井クラフト(82)
  • エスコ(66)
  • MAZDA(マツダ)(64)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • メイキコウ(47)
  • スズキ(23)
  • THK(14)
  • ダイキン工業(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • 富士電機(10)
  • TDK(9)
  • 用美(ヤマコー)(7)
  • マザーツール(6)
  • カラークリエーション(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-30h」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
    使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    ¥669,800税込¥736,780
    1箱(500個)
    32日以内出荷
    L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V30V品:連続負荷電流 1.5A(最大)60V品:連続負荷電流 1.0A(最大)100V品:連続負荷電流 0.65A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
    形状S-VSON(L)4電流(A)【パルスオン】【出力側(絶対最大定格)】4.5 (t=100ms, Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間(VI-O※絶対最大定格)】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対最大定格_入力側】30端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【出力側(絶対最大定格)】1500保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対最大定格電流低減率(mA/℃)【直流順】【入力側(絶対最大定格)】-0.3 (Ta≧25℃)、【出力側(絶対最大定格)】(オン)-15 (Ta≧25℃)モデルG3VM-61QR2最大逆電圧(V)【LED(入力側)】(絶対最大定格)5最大負荷電圧(V)【出力側(絶対最大定格)】30接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】125、【入力側(絶対最大定格)】125
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    ¥649,800税込¥714,780
    1箱(500個)
    32日以内出荷
    L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V30V品:連続負荷電流 1.5A(最大)60V品:連続負荷電流 1.0A(最大)100V品:連続負荷電流 0.65A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
    形状S-VSON(L)4電流(A)【パルスオン】【出力側(絶対最大定格)】4.5 (t=100ms, Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対~定格_入力側】30端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【出力側(絶対最大定格)】1500保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)【直流順(入力側)】(絶対最大定格)-0.3 (Ta≧25℃)、【出力側(絶対最大定格)】(オン)-15 (Ta≧25℃)モデルG3VM-101QR1最大逆電圧(V)【LED(入力側)】(絶対最大定格)5最大負荷電圧(V)【出力側(絶対最大定格)】30接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】125、【入力側】(絶対最大定格)125
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    82日以内出荷
    負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)
    種類【製品バリアント】負荷電圧60V / 連続負荷電流400mA / (高出力)電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)6耐電圧【入出力間(VI-O※絶対最大定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】3.5 (IN=3.3)、【パルスオン(絶対最大定格)】1,200 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_最大】3 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.5 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)400保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対最大定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-3.6(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    82日以内出荷
    負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)
    電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)6耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
  • G3VM-31QV2H / 61QV3H / 61QV4H / 61QV3L omron(オムロン)

    G3VM-31QV2H / 61QV3H / 61QV4H / 61QV3L

    omron(オムロン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    82日以内出荷
    負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)
    種類【製品バリアント】負荷電圧30V / 連続負荷電流1500mA電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)6耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】3.5 (IN=3.3)、【パルスオン(絶対最大定格)】4,500 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_~】3 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.4 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)1,500保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-14(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】30 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)30接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
  • G3VM-□L / □FL / □GL omron(オムロン)

    G3VM-□L / □FL / □GL

    omron(オムロン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    82日以内出荷
    負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)
    種類【製品バリアント】負荷電圧60V / 連続負荷電流400mA / (低入力)電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)4耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】6.6 (IN=1.8)、【パルスオン(絶対最大定格)】1,200 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_~】1.6 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.2 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)400保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-3.64(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】80 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
  • G3VM-□L / □FL / □GL omron(オムロン)

    G3VM-□L / □FL / □GL

    omron(オムロン)
    ¥829,800税込¥912,780
    1箱(500個)
    82日以内出荷
    動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
    その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 60V / 連続負荷電流 1000mA電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】3耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】3000連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1000絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-10入力電圧低電圧入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=2.5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
  • G3VM-31QV□ / 61QV□□ omron(オムロン)

    G3VM-31QV□ / 61QV□□

    omron(オムロン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    82日以内出荷
    動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
    その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 30V / 連続負荷電流 1,500mA耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】4500連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1500絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-15最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】30接合部温度(℃)【入力側(value)】125
  • G3VM-31QV□ / 61QV□□ omron(オムロン)

    G3VM-31QV□ / 61QV□□

    omron(オムロン)
    ¥829,800税込¥912,780
    1箱(500個)
    82日以内出荷
    動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
    その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 30V / 連続負荷電流 1,500mA電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】3耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】4500連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1500絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-15入力電圧低電圧入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=2.5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】30接合部温度(℃)【入力側(value)】125
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    82日以内出荷
    動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
    電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】6耐電圧【入出力間(value)】500絶縁抵抗【入出力間】1000入力電圧標準入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
  • G3VM-□L / □FL / □GL omron(オムロン)

    G3VM-□L / □FL / □GL

    omron(オムロン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    82日以内出荷
    動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
    その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 60V / 連続負荷電流 1000mA電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】3耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】3000連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1000絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-10入力電圧低電圧入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=2.5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    82日以内出荷
    動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )
    電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】6耐電圧【入出力間(value)】500絶縁抵抗【入出力間】1000入力電圧標準入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
  • G3VM-201G□ / S5 omron(オムロン)

    G3VM-201G□ / S5

    omron(オムロン)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    82日以内出荷
    L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V30V品:連続負荷電流 1.5A(最大)60V品:連続負荷電流 1.0A(最大)100V品:連続負荷電流 0.65A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。1個あたりわずか0.01gの重量で基板の軽量化に貢献。負荷電圧 30V/60V/100V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃)
    形状S-VSON(L)4電流(A)【パルスオン】【出力側(絶対最大定格)】4.5 (t=100ms, Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=500VDC、RoH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(IF)_絶対~定格_入力側】30端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【出力側(絶対最大定格)】1500保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格最大逆電圧(V)【LED(入力側)】(絶対最大定格)5最大負荷電圧(V)【出力側(絶対最大定格)】30
a-30r特集