カテゴリ
- 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- CKD(12)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- HIOKI(日置電機)(3)
- IDEC(和泉電気)(3)
- MURATA(村田製作所)(5)
- TDK(17)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ウェルコムデザイン(16)
- カンパーニュ(4)
- サンエス(102)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- フルーク(FLUKE)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- ラムマウント(11)
- 富士電機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g5v2」の検索結果
特価

ソリッドステート・タイマ H3RN
omron(オムロン)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から82日以内出荷時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。寸法(mm)46×12.8×28.8質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)シリーズH3RN保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:1k静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回ターミナルタイプソケット使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
ソリッドステート・タイマ H3RN-□-B
omron(オムロン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から82日以内出荷形G2Rリレーとピンコンパチなマルチ機能の小型・薄型タイマ。質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間および異極接点間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)(形G6B-2□14P-FD-US使用(接点材質:AgSnIn)) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%安全規格cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 取得、CSA C22.2 No.14 EN 61812-1、IEC 60664-1 4kV/2適合EMC規格(EMI):EN 61812-1 放射妨害電界強度:EN 55011 Group 1 classA 雑音端子電圧:EN 55011 Group 1 classA (EMS):EN 61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC 61000-4-4 サージイミュニティ:IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)1k(電源端子間)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)電気的寿命10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V
omron(オムロン)¥769税込¥8461個3日以内出荷省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)保護構造耐フラックス形接点構成1a機能2巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC12V動作電圧(V)75%以下
G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC3V
omron(オムロン)¥769税込¥8461個3日以内出荷省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)保護構造耐フラックス形接点構成1a機能2巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC3V動作電圧(V)75%以下
G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V
omron(オムロン)¥769税込¥8461個3日以内出荷省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)保護構造耐フラックス形接点構成1a機能2巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
単相電力調整器 G3PW
omron(オムロン)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から62日以内出荷電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5強度取りつけ/各方向に100N端子/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.0mm または70m/s2
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 標準絶縁 テーピング包装 DC 5V
omron(オムロン)¥559,800税込¥615,7801箱(900個)32日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)2c 標準絶縁 テーピング包装 DC 5V
omron(オムロン)¥549,800税込¥604,7801箱(900個)52日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別標準絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 5V
omron(オムロン)¥549,800税込¥604,7801箱(900個)52日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイルシングル・ステイブル形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 5V
omron(オムロン)¥589,800税込¥648,7801箱(900個)52日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子】サーフェス・マウント端子タイプ(Gタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイル1巻線ラッチング形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G6K 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 5V
omron(オムロン)¥599,800税込¥659,7801箱(900個)52日以内出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減仕様【端子タイプ】サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)0.7耐電圧(コイルと接点間)AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁種別高絶縁絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)消費電力(mW)【操作コイル_DC 3】100復帰電圧【操作コイル_DC 4.5】10%以上、【操作コイル_DC 3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC 3】33、【操作コイル_DC 4.5】23.2コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC 3】91、【操作コイル_DC 4.5】194最大許容電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】1.5、【操作コイル_DC 3】1.5コイル1巻線ラッチング形耐久性(機械的)5,000万回以上(開閉ひん度36,000回/h)動作電圧(V)【操作コイル_DC 4.5】80%以下、【操作コイル_DC 3】80%以下
G3VM-□L / □FL / □GL
omron(オムロン)¥829,800税込¥912,7801箱(500個)82日以内出荷動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 60V / 連続負荷電流 1000mA電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】3耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】3000連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1000絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-10入力電圧低電圧入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=2.5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
G3VM-31QV□ / 61QV□□
omron(オムロン)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか82日以内出荷動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 30V / 連続負荷電流 1,500mA耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】4500連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1500絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-15最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】30接合部温度(℃)【入力側(value)】125
G3VM-31QV□ / 61QV□□
omron(オムロン)¥829,800税込¥912,7801箱(500個)82日以内出荷動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 30V / 連続負荷電流 1,500mA電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】3耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】4500連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1500絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-15入力電圧低電圧入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=2.5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】30接合部温度(℃)【入力側(value)】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか82日以内出荷動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】6耐電圧【入出力間(value)】500絶縁抵抗【入出力間】1000入力電圧標準入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
G3VM-□L / □FL / □GL
omron(オムロン)¥1,898税込¥2,0881個82日以内出荷動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 60V / 連続負荷電流 1000mA電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】3耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】3000連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1000絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-10入力電圧低電圧入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=2.5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか82日以内出荷動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】6耐電圧【入出力間(value)】500絶縁抵抗【入出力間】1000入力電圧標準入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC 5V
omron(オムロン)¥749税込¥8241個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC 5V
omron(オムロン)¥699税込¥7691個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
G2RL 2極2a 基準形 PW1タイプ DC 5V
omron(オムロン)¥779税込¥8571個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2aコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 2極2c 基準形 PW1タイプ DC 5V
omron(オムロン)¥859税込¥9451個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 2極2a 高感度形 HAタイプ DC 5V
omron(オムロン)¥679税込¥7471個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】2極【接点構成】2aコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
G2RL 1極1c 高感度形 なし DC 5V
omron(オムロン)¥579税込¥6371個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形対応【オプション】なし絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
G2RL 1極1a 高感度形 なし DC 5V
omron(オムロン)¥529税込¥5821個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形対応【オプション】なし絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC 5V
omron(オムロン)¥639税込¥7031個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1a 高容量形 HAタイプ DC 5V
omron(オムロン)¥639税込¥7031個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1c 高感度形 HAタイプ DC 5V
omron(オムロン)¥569税込¥6261個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
G2RL 1極1c 基準形 PW1タイプ DC 5V
omron(オムロン)¥659税込¥7251個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400 / 120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC 5V
omron(オムロン)¥639税込¥7031個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1a 基準形 PW1タイプ DC 5V
omron(オムロン)¥649税込¥7141個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1c 高容量形 PW1タイプ DC 5V
omron(オムロン)¥709税込¥7801個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
G2RL 1極1a 高容量形 CV-HAタイプ DC 5V
omron(オムロン)¥639税込¥7031個102日以内出荷1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)