6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形D4Nにプルリセットタイプをシリーズ追加。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1A20R) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)10(EN60947-5-1) 許容操作頻度(回/min)最大30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)