「iec コネクタ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)1.5
引張強度組立部固定:98N/15s
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)リン青銅
ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29
耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(固定具)黄銅
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。
タイプ防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)4
材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプM12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)20~85
ケーブルなし
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(リング)鋼
組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)ゴム
挿抜耐久(回)200以上
タイプ防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)4
表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ
材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)
固定タイプM12 ねじ式
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)
周囲湿度(%RH)20~85
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(リング)鋼
組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)
材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)
材質(防水ブッシュ)ゴム
挿抜耐久(回)200以上
保護構造IP67(IEC529)
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用
長さ(mm)電線むき長さ:7±1
材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(クランプケージ)銅合金
材質(接触子)銅合金
材質(端子ねじ)銅合金
処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC529)
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅
材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC529)
引張強度ケーブル:49N/15s
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)りん青銅
材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L
耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック
挿抜耐久(回)200以上
表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC60529)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μm
ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s
材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ
耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)
ロック操作力(N・m)0.1~0.25
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(固定具(爪))SUS
挿抜耐久(回)50以上
タイププラグ
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC60529)
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
保護構造IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)12以下
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)12以下
周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)1以上(平均値は3
スリット幅(mm)5
発光波長(nm)ピーク:690
光源(発光波長)GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)0.025以下
発光方式直流光
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC60529)
定格電流(A)4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使用温度範囲(℃)-20~+65
保護構造IEC IP67
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)
接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて)
保存温度範囲(℃)-25~+70
耐振動10~500Hz 全振幅1.52mm または100m/s2のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なし
ケーブル保持力(N/15s)98
耐電圧(V)AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
タイプソケット
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC60529)
定格電圧(V)DC250
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μm
ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s
材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ
耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)
ロック操作力(N・m)0.1~0.25
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(固定具(爪))SUS
挿抜耐久(回)50以上
センサI/Oコネクタを集配線し、省工数・耐環境性を追求した制御盤外用コネクタ中継ボックスに低背・軽量タイプ、シリーズ化。IP67をクリアし、大幅に低背化した堅牢な集配線中継ボックス。センサI/Oコネクタ(M12)方式の光電センサ、近接センサ、リミットスイッチに対応。さらに、定格電流をアップし、グランド端子を追加、バルブ、ソレノイドなどにも対応。電源表示LED、動作表示LEDつき。取りつけ寸法はポート数に関係なく同一なため、増設時の取り替えが簡単
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)2.5
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)40以下
保存温度範囲(℃)-25~+70
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC60529)
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)
挿抜耐久(回)200
表面処理(コンタクト)金めっき
表面処理(固定具)銅合金
タイプ防水コネクタ
極数4極
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC60529)
適合電線径AWG22~28
固定タイプM12 ねじ式
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
材質(固定金具)黄銅
耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PA樹脂
挿抜耐久(回)200
表面処理(コンタクト)金めっき
表面処理(固定具)銅合金
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~70
保護構造IP67(IEC529)
定格電流(A)4
使用湿度範囲20~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅
組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s
耐電圧(V/min)AC1500 1(コネクタ部リーク電流1mA以下)
材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)
材質(固定具)黄銅
挿抜耐久(回)200以上
材質黄銅
極数5
保護構造IP67(IEC60529)
定格電圧(V)DC10~30
耐電圧コネクタ部AC500V/1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)4/ポート、12/ボックス(電源ライン)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)コネクタ部40以下(20mV以下、100mA以下にて)
ケーブル標準ケーブル(PVC)
ロック強度引張り100N/15s、回転1N・m/15s
ケーブル保持力(N/15s)100
挿抜回数50回以上
ロック操作力(N・m)0.1~0.25
ケーブル長(m)0.5
仕様DC用
保護構造IP67(IEC529)
超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。
インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80
保存温度(℃)-25~+65
絶縁抵抗(MΩ)20以上
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150
雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
I/O電源電圧(V)DC24
通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)
仕様●色(ケーブル):ライトブルー
種類イーサネット用
極数4
保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
定格電圧(V)DC30
定格電流(A)3
コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用周囲温度(℃)-25~70
接触抵抗(mΩ)40以下
保存温度範囲(℃)-25~70
メッキ金めっき
ケーブル引出方向ストレート
耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
ケーブル種類標準ケーブル
コネクタにより省配線化が可能。
スイッチの取りつけはワンタッチのスナップフィットタイプ。
取りつけ方向が自由な両方向動作タイプ。
種別耐環境用(太線用 7/8-16UN)
使用温度範囲(℃)-20~+65
保護構造IEC IP67
耐電圧コネクタ部/AC1500V 60秒(リーク電流1mA以下)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)コネクタ部/30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
保存温度範囲(℃)-25~+70
振動10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし
挿抜耐久(回)200
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
長さ(mm)電線むき長さ:7±1
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(接触子)銅合金
処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)40以下
保存温度範囲(℃)-25~+70
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、
さらに保護回路内蔵で安心
仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC)
質量(g)約3(梱包状態)
保護構造IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)21以下
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)
耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回
使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下
応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)
表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード)
周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
応差0.025mm以下
発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式直流光
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト
保存温度(℃)-25~65
材質(キャップ)ABS樹脂
コード耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)-10~55
材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
雰囲気腐食性ガスのないこと
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)
耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm
耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
用途コネクタ用
長さ(mm)電線むき長さ:7±1
材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/緑色または、ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)-40~+100
材質(コンタクト)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm)
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
UL/CSA定格電圧(V)300
周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
出力形式NPN電圧出力
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。
特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。
負荷短絡検知機能搭載。
保存温度(℃)-20~+65
使用周囲温度(℃)-10~+55
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下)
端子(I/O端子)e-CONコネクタ
ねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98
耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
背景物体が鏡面体でも20mm離せばワークを安定検出
Φ0.05mmの銅素線のような微小物体も検出可能
検出距離のバラツキが小さい
外乱光に強い変調光タイプ
出力形式NPN電圧出力
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ