カテゴリ

  • 制御機器(119)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(26)
  • 大阪魂(2,033)
  • エスコ(284)
  • TRUSCO(174)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(35)
  • NTB(4)
  • 日産ネジ(58)
  • SMC(1,567)
  • BIGM(丸山製作所)(912)
  • RS PRO(583)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(409)
  • イマオコーポレーション(307)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(217)
  • オザック精工(184)
  • 椿本チエイン(178)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177)
  • KHK(小原歯車工業)(171)
  • Lumberg Automation(145)
  • 十川ゴム(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 40」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3F omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付きコネクタ ソケット 片側コネクタ XS3Fomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から109日以内出荷
保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき材質(コンタクトブロック)PBT樹脂挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3Womron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から109日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
丸型防水コネクタ(M8/S8)中継ボックス用コネクタ ソケット XS3P omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)中継ボックス用コネクタ ソケット XS3Pomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から70日以内出荷
極数4極
丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3Homron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から109日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
丸型防水コネクタ(M8/S8)Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS3R omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS3Romron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から108日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)固定方法M8タイプ接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅ケーブル引出方向ストレート材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHzomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチール、M8特長と利点PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲: -40 → +70℃供給電圧: 12 → 24 V dc最大200 mAEN60947-5-2短絡、サージ抑制、及び、逆極性保護長寿命設計、テスト済みステンレススチール及び黄銅ハウジング
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●コード番号:479-2624アズワン品番65-7272-69
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1.5kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1.5kHzomron(オムロン)
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチール、M8特長と利点PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲: -40 → +70℃供給電圧: 12 → 24 V dc最大200 mAEN60947-5-2短絡、サージ抑制、及び、逆極性保護長寿命設計、テスト済みステンレススチール及び黄銅ハウジング
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:40mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃●コード番号:479-2589アズワン品番65-7310-27
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチール、M8特長と利点PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲: -40 → +70℃供給電圧: 12 → 24 V dc最大200 mAEN60947-5-2短絡、サージ抑制、及び、逆極性保護長寿命設計、テスト済みステンレススチール及び黄銅ハウジング
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:40mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃●コード番号:479-2573アズワン品番65-7278-06
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃●コード番号:804-9435アズワン品番65-7352-38
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHzomron(オムロン)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチール、M8特長と利点PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲: -40 → +70℃供給電圧: 12 → 24 V dc最大200 mAEN60947-5-2短絡、サージ抑制、及び、逆極性保護長寿命設計、テスト済みステンレススチール及び黄銅ハウジング
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃●コード番号:479-2595アズワン品番65-7322-75
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHzomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-40℃●コード番号:804-9505アズワン品番65-7342-38
表示灯(Φ8) M2D (丸形) セット omron(オムロン)表示灯(Φ8) M2D (丸形) セットomron(オムロン)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から77日以内出荷
押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
ロッカースイッチ A8A omron(オムロン)ロッカースイッチ A8Aomron(オムロン)(25件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から81日以内出荷
安全性重視の電源用ロッカースイッチ独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
触覚スイッチ D5B omron(オムロン)触覚スイッチ D5Bomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から62日以内出荷
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から69日以内出荷
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
5,490税込6,039
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
小形ロッカースイッチ A8L omron(オムロン)小形ロッカースイッチ A8Lomron(オムロン)(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から101日以内出荷
高容量開閉用のロッカースイッチ独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)ヘッド V640シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)ヘッド V640シリーズomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下周波数(kHz)134材質(ケース)ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズomron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
寸法(mm)80×185×43質量(g)約250保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
保護構造IP20 (IEC60529規格)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から121日以内出荷
プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)omron(オムロン)(7件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Homron(オムロン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LSomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット omron(オムロン)バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケットomron(オムロン)(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)スイッチング電源オプション品omron(オムロン)
769税込846
1個
当日出荷から31日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン)樹脂ケースタイプ近接センサ E2Fomron(オムロン)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。